TB1303のおすすめ人気ランキング

2026/05/24更新
3件の「TB1303」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー漏れ接着剤」、「嫌気性 接着剤」、「金属 亀裂 補修」などの商品も取り扱っております。
1300N嫌気性封着剤 スリーボンドランキング1位
空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
引火点(℃)100以上主成分ポリメタクリル樹脂主なワーク3次元形状
1本(50g)
3,398税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

嫌気性封着剤 スリーボンドランキング2位
スリーボンド嫌気性封着剤
ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布、空気しゃ断により反応硬化し、化学的結合力によってゆるみと漏れを防止します。
用途ねじボルトの固定。 メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。質量(g)66主なワーク3次元形状
1本(50g)
3,098税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高強度 嫌気性封着剤 高強度・低粘度 スリーボンドランキング3位
トラスコ品番817-9659使用可能温度範囲-40~150℃粘度(mPa・s)150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
1本(50g)
3,998税込4,398
当日出荷


嫌気性強力封着剤 1303N スリーボンドランキング5位
ねじ用・高強度・速硬化・緑色の商品です。
トラスコ品番552-9844緑色透明容量(g)250主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
1本
16,980税込18,678
5日以内出荷