TB1802の販売特集

TB1802」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からTB1802に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

浸透潤滑・撥水防錆・ねじのゆるめ剤 スリーボンド

販売価格(税別) ¥899〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スリーボンド 浸透潤滑・撥水防錆・ねじのゆるめ剤 1本(180mL)ほか レビュー:(2)

【特長】防湿、防錆、潤滑、清浄、ねじのゆるめなど多目的に使用できる特殊な防錆潤滑剤です。 オゾン層破壊の原因といわれるフロン、塩素系溶剤は使用していません。 浸透潤滑撥水防錆剤一般用エアゾール式。【用途】オートバイ、自転車、タイプライター、ミシン、釣用リール、ボート、ヨット、草刈機、ドアーシャッター、洗濯機、耕耘機、キャスター 自動車関係 各種機械類、部品類、工具類。 固着して取りはずしにくいねじのゆるめや錆取り全般。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

「TB1802」のピックアップ商品

浸透潤滑・撥水防錆剤 設備用 スリーボンド

販売価格(税別) ¥1,590
0営業日後以内
スリーボンド 浸透潤滑・撥水防錆剤 設備用 1本(420mL)

【特長】防湿、防錆、潤滑、ねじのゆるめ、清浄など多目的に使用できる、きわめて浸透性に優れた防錆潤滑剤です。【用途】機械、工具、治具全般。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

オイルシール TB2型 NOK

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(89種類の商品があります)
NOK オイルシール TB2型 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > オイルシール

防錆潤滑剤 モノタロウ

販売価格(税別) ¥209〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 防錆潤滑剤 1本(420mL)ほか レビュー:(609)

【特長】金属を錆から守ります。優れた潤滑性と防錆力があり金属表面に油膜を張りますので、浸透、防錆、防湿、きしみ止め等の効果があります。水置換性があり、浸透性に優れているので、金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのに適しています。【用途】金属の防錆・潤滑

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

ラスペネ業務用 RP-C WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥1,900
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) ラスペネ業務用 RP-C 1本(350mL) レビュー:(77)

【特長】強力な浸透力と防錆性を有するフッ素樹脂配合の浸透防錆潤滑剤。水置換性を有し水に濡れた状態でも効果を発揮します。 噴射剤にCO2を使用して内容量を極限まで増大したタイプで、遠距離や狭い場所にも容易に噴射できます。 また、360度全ての傾で噴射可能な特殊バルブと折りたたみ式ノズルの採用で、最後まで快適に使用できます。【用途】浸透潤滑剤

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 防錆・潤滑・クリーナー > 防錆・潤滑剤 > 防錆潤滑剤

クレ5-56 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥279〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
呉工業(クレ) クレ5-56 1本(70mL)ほか レビュー:(249)

【特長】防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品【用途】あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

強力潤滑 防錆潤滑剤 潤滑の匠 モノタロウ

販売価格(税別) ¥399
0営業日後以内
モノタロウ 強力潤滑 防錆潤滑剤 潤滑の匠 1本(420mL) レビュー:(115)

【特長】浸透性に優れているため金属細部にまでオイルが浸透します。 金属表面にオイル被膜を形成し、防錆・潤滑効果を発揮します。 フッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑効果が長持ちします。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。【用途】金属製品、小物製品(バネ、ワッシャ、ボルト等)の防錆・潤滑。 機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

パワールーセン TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,423
0営業日後以内
TRUSCO パワールーセン 1本(420mL)

【特長】この1本で多目的に使用可能。強力な撥水、防湿、防錆力で機械、部品、工具、治具などの金属表面から、湿気、錆を追放。非塩素系ですので安心して使用できます。【用途】防湿、防錆、潤滑、ねじのゆるめ。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

ハイルーセン 有機モリブデン配合防錆浸透潤滑剤 DJ(ドライブジョイ)

販売価格(税別) ¥879〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
DJ(ドライブジョイ) ハイルーセン 有機モリブデン配合防錆浸透潤滑剤 1本(180mL)ほか レビュー:(3)

【特長】有機モリブデンが配合されたオイルタイプの潤滑剤で、見える部分や高荷重のかかる部分の使用に最適。 浸透性に優れ、錆や腐食などにより固着したボルトやナットのゆるめ剤として、また摺動部のキシミ止め、電気系統の防湿、防錆剤としても効果を発揮します。【用途】キーシリンダー、ドア・ボンネット・トランク・ゲートのヒンジ部、ロック部、ウィンドレギュレーター部、シートレール部、アクセル・ブレーキ・クラッチのリンク部など。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 防錆・潤滑・クリーナー > 防錆・潤滑剤 > 防錆潤滑剤

スーパー5-56 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥429〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
呉工業(クレ) スーパー5-56 1本(70mL)ほか レビュー:(33)

【特長】フッ素を配合、可動部をはじめ極圧部や高荷重部の性能を最大限に引き出します。 特殊添加剤の働きで、金属表面の奥深くまで浸透し、強力な被膜を形成。湿気や塩分、酸素との接触を遮断することで、錆の発生を長時間防ぎます。【用途】ベアリング、ケーブル、ワイヤ、チェーン、スプロケット、ローラー、ギヤ、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナット、切削器具などの金属製品の防錆・潤滑。 各種産業用機械類、輸送用機械類の日常保守。 スポーツ用品、一般家庭用品の防錆・潤滑。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

DJハイルーセンEVO エボハイルーセン 高浸透マイクロバブル防錆潤滑剤 DJ(ドライブジョイ)

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
DJ(ドライブジョイ) DJハイルーセンEVO エボハイルーセン 高浸透マイクロバブル防錆潤滑剤 1本(350mL) レビュー:(4)

【特長】現行品に比べ、防錆潤滑剤にひつようなすべての性能において同等以上の性能をもつハイスペックモデルです。 現行品と比較して約2倍の防さび性能を実現。 水置換性。対象物が濡れた状態でも作業ができます。 高浸透マイクロバブルでロスの少ない作業。 潤滑性。錆や腐食などで固着したボルトやナットをゆるめ、滑りをよくします。 2WAYロングノズル採用。【用途】ボルト・ナット、キーシリンダー、ドア、ボンネット、トランク、ゲート(ヒンジ部)、アクセル、ブレーキ、クラッチ(リンク部)など。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 防錆・潤滑・クリーナー > 防錆・潤滑剤 > 防錆潤滑剤

オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

販売価格(税別) ¥169〜
特価
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(374種類の商品があります)
武蔵オイルシール工業 オイルシール UE型 1個 レビュー:(139)

【特長】形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。【用途】自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > オイルシール

オイルシール TC型 NOK

販売価格(税別) ¥319〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(132種類の商品があります)
NOK オイルシール TC型 1個 レビュー:(84)

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > オイルシール

「TB1802」の関連特集

ルーセン

ルーセン

パワールーセンやハイルーセン 有機モリブデン配合防錆浸透潤滑剤などのお買い得商品がいっぱい。

ルーセンの販売特集

水置換性防錆剤

水置換性防錆剤

WDー40(水置換性防錆剤)やラスジェットなどの「欲しい」商品が見つかる!

水置換性防錆剤の販売特集

スリーボンド 1910

スリーボンド 1910

二硫化モリブデン系焼付防止潤滑剤や浸透潤滑・撥水防錆剤 設備用などのお買い得商品がいっぱい。

スリーボンド 1910の販売特集

浸透潤滑スプレー

浸透潤滑スプレー

クレ5-56や強力潤滑 防錆潤滑剤 潤滑の匠など。

浸透潤滑スプレーの販売特集

浸透剤

浸透剤

浸透潤滑・撥水防錆・ねじのゆるめ剤や防錆潤滑剤も人気!

浸透剤の販売特集

防錆剤 スリーボンド

防錆剤 スリーボンド

スリーラスター 塩害対策用長期防錆剤やスリーラスター塩害対策用長期防錆剤 厚膜タイプほか、いろいろ。

防錆剤 スリーボンドの販売特集

スリーボンド モリブデン

スリーボンド モリブデン

二硫化モリブデン系焼付防止潤滑剤や二硫化モリブデン潤滑剤などのお買い得商品がいっぱい。

スリーボンド モリブデンの販売特集

c1500

c1500

自動車フロントガラス(輸入車)や枠無重量車 C-1500シリーズ 平型などの人気商品が勢ぞろい。

c1500の販売特集

スリーボンド 1807

スリーボンド 1807

浸透潤滑防錆剤や浸透潤滑・撥水防錆・ねじのゆるめ剤など。

スリーボンド 1807の販売特集

ルブリカント

ルブリカント

シリコンルブリカント SLやモリコート 111バルブルブリカント&シーラントなどのお買い得商品がいっぱい。

ルブリカントの販売特集

TB1807

TB1807

浸透潤滑防錆剤や浸透潤滑・撥水防錆剤 設備用などの人気商品が勢ぞろい。

TB1807の販売特集

シリコンルブリカント

シリコンルブリカント

シリコンルブリカント SLやシリコーンルブリカントも人気!

シリコンルブリカントの販売特集