TBC 22の販売特集

TBC 22」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からTBC 22に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

平編線メッキ付 TBC 東日京三電線

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
東日京三電線 平編線メッキ付 TBC 1巻 レビュー:(2)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 銅線・導線

「TBC 22」のピックアップ商品

錫メッキ銅箔チューブ モノタロウ

販売価格(税別) ¥329〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウ 錫メッキ銅箔チューブ 1個 レビュー:(9)

【特長】屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。【用途】ノイズ対策に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 編組チューブ

シールド編組チューブ デンカエレクトロン

販売価格(税別) ¥639〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
デンカエレクトロン シールド編組チューブ 1本 レビュー:(6)

【特長】耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。 屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 編組チューブ

TCWすずめっき軟銅線 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥369〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
協和ハーモネット TCWすずめっき軟銅線 1個 レビュー:(17)

【特長】電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。 酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。 ハンダ付け性が良好です。【用途】基板の配線、ジャンパー線等各種リード線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 銅線・導線

シールド編組チューブ 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥449〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
協和ハーモネット シールド編組チューブ 1個

【特長】ニッケルメッキ軟銅線と無アルカリガラス繊維でクロス編組したチューブです。ケーブルに通すだけで高いシールド効果を得ることができます。 柔軟性・収縮性に富み引き回しが容易です。 口径が広がりますのでハーネス加工済みのケーブルにも簡単に挿入できケーブルやハウジングを傷つけることがありません。 UL224VW-1認定品です。【用途】OA、ロボット、計測機器等の信号ケーブルのシールド ノートパソコン、複写機、ME機器等の屈曲可動部分のケー ブルのシールド 各種インターフェイスケーブルのシールド

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 編組チューブ

アーシングケーブル(15sq) 清和工業

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から出荷目安:12日
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
清和工業 アーシングケーブル(15sq) 1本 レビュー:(20)

【特長】非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > アーシング

スズメッキ線 ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥179
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) スズメッキ線 1個 レビュー:(4)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 銅線・導線

アーシングケーブル(8sq) 清和工業

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
清和工業 アーシングケーブル(8sq) 1本 レビュー:(15)

【特長】非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > アーシング

アーシングケーブル(20sq) 清和工業

販売価格(税別) ¥779〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
清和工業 アーシングケーブル(20sq) 1本 レビュー:(23)

【特長】非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > アーシング

シールドチューブ デンカエレクトロン

販売価格(税別) ¥2,190〜
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
デンカエレクトロン シールドチューブ 1本 レビュー:(2)

【特長】特殊銅製シートを使用することによって今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 ハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。 屈曲性が非常に優れていてアルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用できます。 マジックテープ付の為、開閉、着脱、後作業が容易に出来ます。専用工具をまったく必要としません。 外径調整が2Φ〜3Φ程度できるため被物体にジャストフィットします。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 編組チューブ

ノイズプロテクトチューブ KOWA

販売価格(税別) ¥6,690〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
KOWA ノイズプロテクトチューブ 1袋

【特長】RoHS指令適合製品です。 電磁波ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したマジックチューブです。 マジックテープによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱できます。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > シート型チューブ

アースコード VSF単芯ビニールコード 正和電工

販売価格(税別) ¥579〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
正和電工 アースコード VSF単芯ビニールコード 1巻 レビュー:(11)

【特長】主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。【用途】アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 単心コード > VSF

ノイズシールドチューブ マジックテープ タイプ JAPPY

販売価格(税別) ¥4,690〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
JAPPY ノイズシールドチューブ マジックテープ タイプ 1巻(5m) レビュー:(1)

【特長】工具不要で簡単に結束。 電線、ハーネスのノイズ対策と結束に最適。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > シート型チューブ

「TBC 22」の関連特集

平編銅線

平編銅線

すずめっき平編銅線や平編線メッキ付 TBCも人気!

平編銅線の販売特集

網線

網線

すずめっき平編銅線やシールド編組チューブを今すぐチェック!

網線の販売特集

ノイズ対策品

ノイズ対策品

シールド編組チューブやノイズプロテクトチューブも人気!

ノイズ対策品の販売特集

可とう端子

可とう端子

すずめっき平編銅線やアーシングケーブル(15sq)などのお買い得商品がいっぱい。

可とう端子の販売特集

シールドスリーブ

シールドスリーブ

電磁ガードシールドスリーブやシールド編組チューブなどの「欲しい」商品が見つかる!

シールドスリーブの販売特集

編組線

編組線

シールド編組チューブやすずめっき平編銅線を今すぐチェック!

編組線の販売特集

メッシュケーブル

メッシュケーブル

すずめっき平編銅線や錫メッキ銅箔チューブを今すぐチェック!

メッシュケーブルの販売特集

配線コード アース

配線コード アース

アースケーブルやアースコード VSF単芯ビニールコードほか、いろいろ。

配線コード アースの販売特集

電磁波 カバー

電磁波 カバー

電磁波シールドメッシュや電波シールドカバーなどのお買い得商品がいっぱい。

電磁波 カバーの販売特集

平編線

平編線

すずめっき平編銅線や平編線メッキ付 TBCも人気!

平編線の販売特集

シールドカバー

シールドカバー

ノイズシールドチューブ スナップボタン タイプやシールドチューブなどの人気商品が勢ぞろい。

シールドカバーの販売特集

tbc 平編銅線

tbc 平編銅線

すずめっき平編銅線や平編線メッキ付 TBCも人気!

tbc 平編銅線の販売特集