TBL-08Nの販売特集

TBL-08N」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からTBL-08Nに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ピロー形ユニット プラスチックシリーズ 旭精工

販売価格(税別) ¥7,990〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
旭精工 ピロー形ユニット プラスチックシリーズ 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

「TBL-08N」のピックアップ商品

ピロー形ユニット プラスチックシリーズ 片側軸端カバー 旭精工

販売価格(税別) ¥7,990〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
旭精工 ピロー形ユニット プラスチックシリーズ 片側軸端カバー 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット プラスチックシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー 旭精工

販売価格(税別) ¥8,590〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
旭精工 ピロー形ユニット プラスチックシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

クリップライト ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥899〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) クリップライト 1個 レビュー:(4)

【特長】クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 作業灯 > 投光器 > クリップ式

ピロー形ユニット プラスチックシリーズ 旭精工

販売価格(税別) ¥6,390〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
旭精工 ピロー形ユニット プラスチックシリーズ 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット 大阪魂

販売価格(税別) ¥609〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
大阪魂 ピロー形ユニット 1個 レビュー:(46)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット UCP形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UCP形 1個 レビュー:(18)

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット無給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥949〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ピロー形ユニット無給油式 1個 レビュー:(16)

【特長】ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット 給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ピロー形ユニット 給油式 1個 レビュー:(15)

【特長】ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

省エネ蛍光灯「ファイブエコ」 オーム電機

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オーム電機 省エネ蛍光灯「ファイブエコ」 1台 レビュー:(12)

【特長】スリムランプ採用なので省エネ、省スペース! 取り付けは縦・横・天井etc場所を選びません 本体のON/OFFスイッチで簡単操作 工事不要でカンタン取付 付属の電源コードを本体に差し、プラグをコンセントに差し込むだけでカンタンに接続できます 一般に売られているスリム蛍光管を使用しているので、不意の交換時にも安心 インバーターなのでチラツキ無しで明るく省エネ アルミボディなので軽くて丈夫 昼白色ランプ同梱

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 多目的灯・スリムランプ > 多目的灯

シルバーシリーズ ひしフランジ形ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット 片側軸端カバー 旭精工

販売価格(税別) ¥1,390〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
旭精工 シルバーシリーズ ひしフランジ形ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット 片側軸端カバー 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

オイレスピロー#80 ピロー形ユニット オイレス工業

販売価格(税別) ¥239〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
オイレス工業 オイレスピロー#80 ピロー形ユニット 1個 レビュー:(4)

【特長】オイレスピロー80は、オイレス♯80と強化プラスチックで構成された自動調心軸受で、無給油、軽量、防錆性に優れています。油膜形成の困難な箇所に簡単に取り付き、耐荷重性、耐摩耗性、速度特性にも優れています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ

ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー 旭精工

販売価格(税別) ¥11,900〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
旭精工 ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

「TBL-08N」の関連特集

防雨型クリップライト

防雨型クリップライト

防雨型ケイハンドランプ クリップタイプやクリップライト E26も人気!

防雨型クリップライトの販売特集

耐荷重ベアリング

耐荷重ベアリング

スフェリカル テフロンタイプ 重荷重やセラミックベアリングも人気!

耐荷重ベアリングの販売特集

EFD12EN

EFD12EN

LEDクリップライトや電球形蛍光灯 エコデンキュウ スパイラル形などの「欲しい」商品が見つかる!

EFD12ENの販売特集

アームクリップライト 100w

アームクリップライト 100w

クリップライト E17やクリップライトなどのお買い得商品がいっぱい。

アームクリップライト 100wの販売特集

クリップランプ 連結コンセント付き

クリップランプ 連結コンセント付き

クリップライトやLEDクリップランプ6Wなどの人気商品が勢ぞろい。

クリップランプ 連結コンセント付きの販売特集

ミニピロー

ミニピロー

ミニピローユニットや鋼板製ピロー形ユニットなどのお買い得商品がいっぱい。

ミニピローの販売特集

フレキシブルアーム ライト クリップ

フレキシブルアーム ライト クリップ

6WフレキシブルクリップライトやLEDクリップライトなど。

フレキシブルアーム ライト クリップの販売特集

オイル レス ベアリング

オイル レス ベアリング

グライトロンFフランジブッシュやオイルレスフランジカーボン付ブッシュなどの「欲しい」商品が見つかる!

オイル レス ベアリングの販売特集

ZEN-10C3DR-D-V2

ZEN-10C3DR-D-V2

エコノミータイプCPUユニットZENや標準LCDタイプCPUユニットZENを今すぐチェック!

ZEN-10C3DR-D-V2の販売特集

ピロー 材質 軸受

ピロー 材質 軸受

ピロー形ユニットやUFL 小型・軽量ひしフランジ形を今すぐチェック!

ピロー 材質 軸受の販売特集

小型クリップライト

小型クリップライト

ドライバー用LEDライトや小型クリップライトを今すぐチェック!

小型クリップライトの販売特集

プラスチック ピロー

プラスチック ピロー

ピロー形ユニット プラスチックシリーズやオイレスピロー#80 ピロー形ユニットなどの「欲しい」商品が見つかる!

プラスチック ピローの販売特集