TC507212の販売特集

TC507212」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からTC507212に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

オイルシール TC型 NOK

販売価格(税別) ¥589〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
NOK オイルシール TC型 1個 レビュー:(20)

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > オイルシール

「TC507212」のピックアップ商品

オイルシールTC型(ふっ素ゴム) NOK

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
NOK オイルシールTC型(ふっ素ゴム) 1個

【特長】回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > オイルシール

オイルシール TC型 NOK

販売価格(税別) ¥319〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(132種類の商品があります)
NOK オイルシール TC型 1個 レビュー:(84)

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > オイルシール

オイルシール シリコーン NOK

販売価格(税別) ¥819〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(130種類の商品があります)
NOK オイルシール シリコーン 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > オイルシール

オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

販売価格(税別) ¥169〜
特価
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(374種類の商品があります)
武蔵オイルシール工業 オイルシール UE型 1個 レビュー:(140)

【特長】形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。【用途】自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > オイルシール

オイルシール NOK

販売価格(税別) ¥299〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(77種類の商品があります)
NOK オイルシール 1個 レビュー:(42)

【特長】回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > オイルシール

深溝玉軸受 6300番台 開放形 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥259〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 深溝玉軸受 6300番台 開放形 1個 レビュー:(51)

【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ボールベアリング(深溝玉軸受) > 6300番台 > 開放形

オイルシール Koyo

販売価格(税別) ¥129〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(176種類の商品があります)
Koyo オイルシール 1枚 レビュー:(114)

【特長】軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > エンジンルーム内部品 > シール・パッキン・Oリング > オイルシール

オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業

販売価格(税別) ¥169〜
特価
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(382種類の商品があります)
武蔵オイルシール工業 オイルシール AD型 1個 レビュー:(36)

【特長】各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > オイルシール

オイルシール NOK

販売価格(税別) ¥229〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(147種類の商品があります)
NOK オイルシール 1個 レビュー:(14)

【特長】回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > オイルシール

オイルシール モノタロウ

販売価格(税別) ¥169〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウ オイルシール 1個 レビュー:(28)

【特長】一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります【用途】水、油

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > オイルシール

内輪 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥229〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(217種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 内輪 1個 レビュー:(4)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > 構成部品 > 内輪

深溝玉軸受 6200番台 ZZ エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥199〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 深溝玉軸受 6200番台 ZZ 1個ほか レビュー:(126)

【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ボールベアリング(深溝玉軸受) > 6200番台 > シールド形(ZZ)

「TC507212」の関連特集

シリコン パッキン リング

シリコン パッキン リング

シリコン OリングやOリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)も人気!

シリコン パッキン リングの販売特集

インナーベアリング

インナーベアリング

内輪 IR形やIR形 内輪も人気!

インナーベアリングの販売特集

NTN 5904

NTN 5904

精密樹脂MLEベアリング MLE形や深みぞ玉軸受などの「欲しい」商品が見つかる!

NTN 5904の販売特集

外輪

外輪

GS形軌道輪 (ソリット形外輪)や内輪 IR形を今すぐチェック!

外輪の販売特集

LRT

LRT

汎用内輪 LRTや省スペース用 プッシュマウントタイなど。

LRTの販売特集

オイルシール TC4

オイルシール TC4

オイルシールやオイルシール TCなどのお買い得商品がいっぱい。

オイルシール TC4の販売特集

オイルシール TC406211

オイルシール TC406211

オイルシール TC型やオイルシールほか、いろいろ。

オイルシール TC406211の販売特集

IR30

IR30

内輪 IR形や精密レギュレータ IRシリーズなど。

IR30の販売特集

SC557812

SC557812

オイルシールやオイルシールSC型(ふっ素ゴム)など。

SC557812の販売特集

オイルシール TC45629

オイルシール TC45629

オイルシール TC型やオイルシールTC型(ふっ素ゴム)を今すぐチェック!

オイルシール TC45629の販売特集

ニードルローラー 内輪

ニードルローラー 内輪

内輪 IR形や汎用内輪 LRTZを今すぐチェック!

ニードルローラー 内輪の販売特集

TC8010513

TC8010513

オイルシール TC型やオイルシール(アクリル) TC型などの「欲しい」商品が見つかる!

TC8010513の販売特集