TCS-2の販売特集 【通販モノタロウ】
 

TCS-2の販売特集

TCS-2」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からTCS-2に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

屋外筐体取付金具 イワブチ

販売価格 ¥7,790
6営業日後以内
イワブチ 屋外筐体取付金具 1組

【用途】屋外筐体の取付けに。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 装柱器材 架線・支持パーツ > その他金具

「TCS-2」のピックアップ商品

変圧器支持金具 イワブチ

販売価格 ¥1,990〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
イワブチ 変圧器支持金具 1個

【用途】変圧器の取付け、その他機器類の取付けに使用します。 3BD-HD(B-162)と組合わせてご使用ください。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 装柱器材 架線・支持パーツ > その他金具

自在バンド イワブチ

販売価格 ¥439〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
イワブチ 自在バンド 1個 レビュー:(7)

【特長】仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。【用途】ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 装柱器材 架線・支持パーツ > バンド・ベルト

ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ(制御盤用) 三菱電機

販売価格 ¥1,890〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
三菱電機 ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ(制御盤用) 1台ほか レビュー:(9)

【特長】縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30〜50Aフレームを同一外形にてラインアップ

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 漏電遮断器

漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー 三菱電機

販売価格 ¥109〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
三菱電機 漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー 1パック(2個) レビュー:(2)

【特長】充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 遮断器用オプション

バンド支持金物 イワブチ

販売価格 ¥279〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
イワブチ バンド支持金物 1個 レビュー:(2)

【特長】機器類の取付にして使用します。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 装柱器材 架線・支持パーツ > その他金具

自在バンド イワブチ

販売価格 ¥1,390〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
イワブチ 自在バンド 1個 レビュー:(1)

【用途】支線、アームタイの取付けに。 メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 装柱器材 架線・支持パーツ > バンド・ベルト

自在バンド イワブチ

販売価格 ¥1,390〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
イワブチ 自在バンド 1個 レビュー:(1)

【用途】支線、アームタイおよび機器類等の取付けに。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 装柱器材 架線・支持パーツ > バンド・ベルト

セフター SUS304 イワブチ

販売価格 ¥159〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
イワブチ セフター SUS304 1個 レビュー:(26)

【特長】ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 装柱器材 架線・支持パーツ > バンド・ベルト

槍出金具用アーム 芯付用 イワブチ

販売価格 ¥4,490〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
イワブチ 槍出金具用アーム 芯付用 1個

【特長】垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2450N・m(250kgf/m)を有しております。 看板・樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ個所における柱に対する張力を緩和するために使用します。 専用バンドDCBD(別売)と組み合わせてご使用ください。 添架ケーブルが2条の場合は、バンド2段でご使用ください。(下部バンドには4BD-HDタイプをご使用ください)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 装柱器材 架線・支持パーツ > その他金具

セフティベルト SUS304 イワブチ

販売価格 ¥3,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
イワブチ セフティベルト SUS304 1巻(50m) レビュー:(1)

【特長】ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時に煩雑な手間を省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。 安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 装柱器材 架線・支持パーツ > バンド・ベルト

自在バンド イワブチ

販売価格 ¥1,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
イワブチ 自在バンド 1個

【用途】22m2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤの引留および直付吊架金具等の取付けに。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 装柱器材 架線・支持パーツ > バンド・ベルト

締付金具 イワブチ

販売価格 ¥93〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
イワブチ 締付金具 1個 レビュー:(7)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 装柱器材 架線・支持パーツ > バンド・ベルト

「TCS-2」の関連特集

TCS-05FA2

TCS-05FA2

漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバーやノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ(制御盤用)を今すぐチェック!

TCS-05FA2の販売特集

VCT2SQX4C

VCT2SQX4C

VCT ビニルキャブタイヤケーブルやスターソフトビニルキャブタイヤ丸形コードなどの人気商品が勢ぞろい。

VCT2SQX4Cの販売特集

KTC 12.7sq.ソケット

KTC 12.7sq.ソケット

12.7sq.ソケットや12.7sqソケット(12角)(ミリ)も人気!

KTC 12.7sq.ソケットの販売特集

TC2-13.5V-ST-C

TC2-13.5V-ST-C

絶縁キャップ付棒形圧着端子や絶縁キャップ付裸圧着端子(棒形)などの「欲しい」商品が見つかる!

TC2-13.5V-ST-Cの販売特集

CCISオイル TYPE 02

CCISオイル TYPE 02

CCISオイル TYPE 02やCCISオイル スーパーなどの人気商品が勢ぞろい。

CCISオイル TYPE 02の販売特集

panasonic TB201K

panasonic TB201K

A-TB72・72Q フラットタイムスイッチやタイムスイッチ TB31Kシリーズを今すぐチェック!

panasonic TB201Kの販売特集

TS32GSDHC10

TS32GSDHC10

SDHCカードやMILハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブルなど。

TS32GSDHC10の販売特集

L2 OPTICS

L2 OPTICS

OPGD-1-002ほか、いろいろ。

L2 OPTICSの販売特集

A12M-STFC

A12M-STFC

ホルダやボーリングバイトなどの人気商品が勢ぞろい。

A12M-STFCの販売特集

A25T-STFC

A25T-STFC

ホルダなどの「欲しい」商品が見つかる!

A25T-STFCの販売特集

TCS27

TCS27

新型コンビネーションスパナやSpaplus ロング洗車ブラシを今すぐチェック!

TCS27の販売特集

CRESTA21

CRESTA21

1570 CRESTA21 エコ長袖ブルゾン(秋冬用)や1572 CRESTA21 エコツータックスラックス(秋冬用)などの人気商品が勢ぞろい。

CRESTA21の販売特集