TE-CX 18/22の販売特集

TE-CX 18/22」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からTE-CX 18/22に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

充電式ロータリーハンマー TE 6-A36 P2/5.2Ah DRS コンボ ヒルティ(HILTI)

販売価格(税別) ¥209,000
2営業日後以内
ヒルティ(HILTI) 充電式ロータリーハンマー TE 6-A36 P2/5.2Ah DRS コンボ 1台

【特長】連続アンカー留付け用に設計された、高いパワーを誇るロータリーハンマードリル。 非常に軽量で取扱いが簡単。 高速充電が可能な2種類の36Vバッテリー(標準用・産業用)により、仕事量を向上。 手腕振動から作業者を保護する、振動軽減システム(AVR)。 DRS-6-A ダスト リムーバル システムで、実質上無粉塵の穴あけ。【用途】コンクリートおよび石材への穴あけとハンマードリルでの穴あけ、オプションのクイックリリースチャックでの木材や鋼材の穿孔、TE-C (SDS Plus) コネクション エンドと特別なビット ホルダーを使ったねじ締め、小バツリ作業

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > ロータリーハンマードリル

「TE-CX 18/22」のピックアップ商品

電動コンクリートブレーカーTE500-AVR/100Vコンボ ヒルティ(HILTI)

販売価格(税別) ¥129,000
4営業日後以内
ヒルティ(HILTI) 電動コンクリートブレーカーTE500-AVR/100Vコンボ 1セット

【特長】より扱いやすく高い生産性を実現する振動軽減システム(AVR)。 連続作業に便利なスイッチロック機能付き。【用途】コンクリートと石材のハツリ作業・プラスターとタイルの除去・壁および床のパイプのハツリ作業と貫通工事に。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > はつり工具

コンクリートドリル SDSプラスビット SDSタイプ ユニカ

販売価格(税別) ¥609〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(71種類の商品があります)
ユニカ コンクリートドリル SDSプラスビット SDSタイプ 1本ほか レビュー:(30)

【特長】ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。U字溝の採用により、駆動接触面積(60mm2)を拡大、打撃回転力が効率的に刃先に伝導。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

SDSプラスビット S4L ショートタイプ BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥629〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ) SDSプラスビット S4L ショートタイプ 1本 レビュー:(28)

【特長】新形状の先端チップで強度アップ。 穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。 寿命25%アップ(メーカー従来比)。 4本溝で効率良く切粉が排出され対磨耗性能が大幅アップ。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ

販売価格(税別) ¥349〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(97種類の商品があります)
ユニカ コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ 1本 レビュー:(60)

【特長】豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。【用途】コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカ

販売価格(税別) ¥559〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
ユニカ コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ 1本ほか レビュー:(20)

【特長】キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。【用途】コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

ドリルビット TE-YX ヒルティ(HILTI)

販売価格(税別) ¥6,990〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
ヒルティ(HILTI) ドリルビット TE-YX 1本

【特長】特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました。(同社比1/4)。穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました。切粉の排出のよい溝つきらせん部で、速い穿孔速度。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

ドリルビット TE-C ヒルティ(HILTI)

販売価格(税別) ¥1,690〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
ヒルティ(HILTI) ドリルビット TE-C 1本

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥1,890〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ) SDSプラスビット S4 ロングタイプ 1本 レビュー:(9)

【特長】新形状の先端チップで強度アップ。 穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。 寿命25%アップ(メーカー従来比)。 4本溝で効率良く切粉が排出され耐磨耗性能が大幅アップ。【用途】アンカー施工に

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

ドリルビット TE-CX (SDSプラス) ヒルティ(HILTI)

販売価格(税別) ¥6,980〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
ヒルティ(HILTI) ドリルビット TE-CX (SDSプラス) 1本

【特長】特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました。穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガ

販売価格(税別) ¥779〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
ミヤナガ デルタゴンビットSDS・プラス 1本 レビュー:(37)

【特長】3枚刃採用により性能がアップ。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。【用途】コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

チゼル TE-YP SM ヒルティ(HILTI)

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヒルティ(HILTI) チゼル TE-YP SM 1本 レビュー:(3)

【特長】ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

HVU-Mアンカー(鉄/生地)(小箱) ヒルティ(HILTI)

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
ヒルティ(HILTI) HVU-Mアンカー(鉄/生地)(小箱) 1箱(10個)

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > カプセルタイプアンカー

「TE-CX 18/22」の関連特集

アンカー試験機

アンカー試験機

【レンタル】アンカー引張試験機(TR-75) TR-75(校正書付)やテクノテスターKT 20ほか、いろいろ。

アンカー試験機の販売特集

sds ドリルビット 28

sds ドリルビット 28

コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロングやコンクリートドリル SDSプラスビット SDSタイプなどのお買い得商品がいっぱい。

sds ドリルビット 28の販売特集

ボッシュ バッテリー24V

ボッシュ バッテリー24V

【リターン式】 リサイクルバッテリー(ボッシュ)2607335447 2607335447 ※お預り再生サービスや【リターン式】 リサイクルバッテリー(ボッシュ) 2 607 335 082 / 2 607 335 097 ※お預り再生サービスほか、いろいろ。

ボッシュ バッテリー24Vの販売特集

ケミカルアンカー メーカー

ケミカルアンカー メーカー

旭化成ケミカルAPタイプ(回転・打撃型)やエボロック GL450も人気!

ケミカルアンカー メーカーの販売特集

ドリル ビット コンクリート 18

ドリル ビット コンクリート 18

14.0mm コンクリート用振動ドリル(固定型)やコンクリートドリル SDSプラスビット SDSタイプなどのお買い得商品がいっぱい。

ドリル ビット コンクリート 18の販売特集

ヒルティ ケース

ヒルティ ケース

【リターン式】 リサイクルバッテリー(ヒルティー) B24/2.0 24V 2.0Ah ※お預り再生サービスや【レンタル】トランスポインタ PX10などのお買い得商品がいっぱい。

ヒルティ ケースの販売特集

バッテリー ヒルティ

バッテリー ヒルティ

【リターン式】 リサイクルバッテリー(ヒルティー) B24/3.0 24V 3.0Ah ※お預り再生サービスや【リターン式】 リサイクルバッテリー(ヒルティー) B24/2.0 24V 2.0Ah ※お預り再生サービスなどの人気商品が勢ぞろい。

バッテリー ヒルティの販売特集

HILTI

HILTI

ドリルビット TE-CX (SDSプラス)や電動コンクリートブレーカーTE500-AVR/100Vコンボも人気!

HILTIの販売特集

ヒルティ ピン

ヒルティ ピン

センタードリル/ピンやハンマー用コアセンターピンなどのお買い得商品がいっぱい。

ヒルティ ピンの販売特集

ヒルティ ハンマー ドリル

ヒルティ ハンマー ドリル

電動コンクリートブレーカーTE500-AVR/100Vコンボや充電式コンビハンマードリル TE 30-A36 P2/6.0Ah コンボなどのお買い得商品がいっぱい。

ヒルティ ハンマー ドリルの販売特集

ヒルティー 工具

ヒルティー 工具

【リターン式】 リサイクルバッテリー(ヒルティー) B24/2.0 24V 2.0Ah ※お預り再生サービスやSDSプラスビット S4L ショートタイプなどのお買い得商品がいっぱい。

ヒルティー 工具の販売特集

hilti ハツリ

hilti ハツリ

チゼル TE-YP SMやチゼル TE-SPX SMなど。

hilti ハツリの販売特集