- 工具の通販モノタロウ
- おすすめ特集
- 事務用品・OA/PC・電池
- 事務用品
- TEPRA インデックスの販売特集
【特長】ミシン目入りで折りやすくきれいに貼れるインデックス用ラベルです。

「TEPRA インデックス」のピックアップ商品

【特長】高速印刷(※1)&静音設計 従来機種の2倍(※2)の速さで印刷ができ、さらに動作音を抑えた、高速印刷・静音設計。大量のラベル作成や毎日繰り返すラベル作成作業を効率化します。 ※1…ACアダプタ使用時のみ高速印刷が可能(電池使用時の印刷速度は従来機種と同じ) ※2…12mm幅×80mmのラベルを20枚連続印刷した場合の印刷終了までの時間(メーカー従来機種SR550との比較) 「ハーフカット機能」に「ハーフカット連続」設定を新たに搭載 印刷したラベルを自動でカットする「オートカッター」は、ラベルの印刷面だけをカットして裏紙を簡単にはがせる「ハーフカット機能」付き。また「ハーフカット機能」を使って連続印刷をする際に、ラベルをつなげて印刷するか、1枚ずつ切り離すかを選択できる「ハーフカット連続」設定を「テプラ」PROシリーズで初めて搭載しました。 ラベルの角を丸くカットできる「オートトリマー」 ラベルをはがれにくくし、見た目も美しい仕上がりのラベルが作成できます。※アイロン・上質紙・蓄光・耐熱・マスキングテープ「mt」ラベル、マグネット・転写テープ、熱収縮チューブ、りぼんおよび4mm幅・6mm幅テープには対応していません。 ダイレクトキー追加で簡単文章編集 使用頻度の高い「書体」「文字サイズ」「縦・横」の他に「外枠」の文章編集機能がダイレクトに選択できるようになりました。また「自動カット」・「ハーフカット」の設定がワンタッチで切り換えできる「カット設定」キーも新たに搭載しています。 充実のシーン別コンテンツ オフィスや製造現場、医療機関、店舗などのさまざまなシーンで使用できる記号・絵文字、外枠、フォームなどのラインアップを充実。


【特長】「強い+安い」のPROテープカートリッジ。【用途】公共の大きなサインに。ハガキや封筒の宛名ラベルに。


【特長】「強い+安い」のPROテープカートリッジ



【特長】充実の高機能、操作性!スタンダードモデル QRコード・JANコード・UPC-A等の作成が可能なので、受発注や物流にの合理化におススメです。 日本語入力システム「ATOK」搭載 豊富な内蔵文字 複枚数のラベルをまとめて作成、デカ文字に対応(4枚貼り合せ) 「印刷履歴機能」搭載 「オートトリマー」でハガレに強いカド丸ラベル パソコン接続OK!(市販のA-BタイプUSBケーブルが必要)多彩な編集や保存が可能。CSV形式ファイルからの流し込み印刷が可能で、作業を効率化します。


【特長】「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 今までより強力な粘着材を使用。曲面やシボのあるところでもしっかりと貼れます。


【特長】「強い+安い」のPROテープカートリッジ。お店のPOPや室内の公共表示に。機種によっては印刷できる最大文字、および印刷可能行数が異なります。詳しくは、各機種の取扱説明書をごらんください。



【特長】使いやすさを追求。手軽なエントリーモデル。 6行印刷・2段落!ラベル幅により最大6行まで印刷できます。改段落を使えば、ブロックごとに行数や書式を設定できます。 印刷するたびにラベルを自動的にカットするオートカッター搭載。 数字や単位など実用的な記号や荷物・環境・警告用などの便利な絵文字が満載。 転写テープ対応。 「プレビュー機能」で仕上りを確認!6文字×2行の液晶 「縦・横」「文字サイズ」の設定が簡単!ダイレクトキー搭載。 5種のラベル幅、8つの書体!



【特長】豊富な記号・外枠・表組み。あらゆるシーンで使えるかわいい絵文字や外枠が満載。 オートカッターで手間いらず。印刷するたびにラベルを自動的にカット。作業の効率を高めます。 文字がさらに大きく!6行×2段落印刷も可能。従来機種(SR150)に比べ、最大印刷可能幅は9.0mmから13.5mmに拡大、文字サイズが5段階から6段階となり、より大きい文字が印字できるようになりました。 よく使う機能はワンタッチで切り換え。少ない操作で編集設定の変更や専用フォームでの印刷が可能です。



【特長】ビジネス環境を整える数々の機能を搭載! 15文字×5行のバックライト付き大型液晶。 36mm幅テープに対応で大きなラベルも手軽に印刷。 使用頻度が高い「書体」「文字サイズ」「縦・横」の編集機能はワンタッチ。 ラベルの印刷面にスリットを入れる「ハーフカット機能付きオートカッター」搭載。 使いやすさに定評のある日本語入力システム「ATOK」を搭載。 転写テープに対応。 光ケーブルへの貼付けなどに便利な「フラッグ」フォームを用意。 長さをそろえた複数のラベルを印刷する「定ピッチ」フォーム機能。 充電式電池(ニッケル水素電池)にも対応。 ラベルの演出に効果的な「外枠」89種と「表組み」10種を搭載。 Windows、Macに対応!PC接続でさらに便利にラベル作成。



【特長】「テプラ」にPC接続専用モデルが登場!使い慣れたPC環境でオリジナリティに富んだラベルが簡単に作成できます。インターフェイスは使いやすいUSBを採用。デスクスペースを有効に使える小さなボディで、PCサイドでのラベル作りを快適にします。



【特長】高速印刷&静音設計。テープの終了を自動で検出。「ハーフカット機能付きオートカッター」搭載。ラベルのカドを丸くカットできる「オートトリマー」搭載。PROテープ4〜36mmに加えカットラベルにも対応。バックライト付き!4階調で見やすい大型ディスプレイ。打ちやすくて快適!幅広キートップ。シーン別に充実した記号・絵文字。充実の外国語機能で様々なビジネスシーンに対応。Windows、Macに対応!PC接続でさらに便利にラベル作成