THK グリースの販売特集

THK グリース」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からTHK グリースに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

グリースオイルAFJ THK

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
THK グリースオイルAFJ 1本(70g)ほか

【特長】幅広い速度範囲。低速から高速の幅広い速度範囲で安定した潤滑性を発揮します。 耐摩耗性。低速時でも油膜形成能力に優れており、摩耗を軽減します。 耐振動性。高速時に発生する機械振動による摩耗を軽減します。 低転がり抵抗。幅広い速度範囲で LM ガイドやボールねじの転がり抵抗を低減します。 高い圧送性。自動給脂システムにおいて優れた圧送性を発揮します。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリス/油用注入器 > グリス

「THK グリース」のピックアップ商品

グリースオイルAFB-LF THK

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
THK グリースオイルAFB-LF 1本(70g)ほか レビュー:(2)

【特長】優れた極圧性。特殊な添加剤の働きにより、市販の万能リチウム系グリースと比較して耐摩擦性、極圧性に優れています。 優れた機械的安定性。長時間の使用においても軟化しにくく、機械的安定性に優れています。 優れた耐水性。一般的なリチウムグリースに比べ、水分の侵入による軟化や極圧性の低下など水に対する影響の少ないグリースです。 長寿命。一般のリチウム石けん基系グリースと比べ、数倍の潤滑寿命が得られます。このため給脂間隔が延長され経済性、メンテナンスの負担を軽減できます。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリス/油用注入器 > グリス

グリースオイルAFC THK

販売価格(税別) ¥1,690〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
THK グリースオイルAFC 1本(70g)ほか レビュー:(1)

【特長】優れた耐フレッチングコロージョン性。フレッチングコロージョンに優れた効果を発揮するように開発されたグリースです。 長寿命グリース。一般の金属石けん基系グリースと異なり、酸化安定性に優れているため、長期間使用でき、メンテナンスの負担が軽減できます。 広温度範囲グリース。高級合成油を基油としているので、-54℃〜+177℃の広温度範囲にわたり良好な潤滑性を保ちます。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリス/油用注入器 > グリス

グリースオイルAFA THK

販売価格(税別) ¥779〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
THK グリースオイルAFA 1本(70g)ほか

【特長】長寿命グリース。一般の金属石けん基系グリースと異なるため、酸化安定性に優れ長期間使用できます。 広温度範囲グリース。-45℃〜+160℃の広温度範囲にわたり良好な潤滑性を保ちます。低温域で低い始動トルク値を示します。 優れた耐水性。耐水性に優れているため、水分の侵入による影響が少ないグリースです。 優れた機械的安定性。長時間の使用においても軟化しにくく、機械的安定性に優れています。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリス/油用注入器 > グリス

グリースガンユニット(ノズル付) THK

販売価格(税別) ¥6,990
0営業日後以内
THK グリースガンユニット(ノズル付) 1個 レビュー:(1)

【特長】専用ノズルを付替えることにより、LMガイドの小型形番から大型形番まで給脂が可能です。小型LMガイド用には専用のアタッチメントが用意されており、形番やスペースによりアタッチメントを選定し給脂することができます。グリースガンにはスリット窓を設けてあるため、グリース残量の確認が容易です。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリス/油用注入器 > グリス注入器 > グリースガン

グリースガンユニット用オプションノズル THK

販売価格(税別) ¥519〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
THK グリースガンユニット用オプションノズル 1個 レビュー:(2)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリス/油用注入器 > グリス注入器 > ノズル

グリースニップル THK

販売価格(税別) ¥30〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
THK グリースニップル 1個 レビュー:(1)

【特長】直動システムの潤滑に使用するグリースニップルです。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > グリスニップル・カップ

2-WAY 80 グリースガン(レバータイプ) エーゼット

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エーゼット 2-WAY 80 グリースガン(レバータイプ) 1個 レビュー:(10)

【特長】狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリス/油用注入器 > グリス注入器 > グリースガン

グリース NSK(日本精工)

販売価格(税別) ¥449〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
NSK(日本精工) グリース 1個ほか レビュー:(3)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 転造ボールネジ、精密ボールネジ、ナット、サポートユニット

リンクボール BL型(右ねじタイプ) THK

販売価格(税別) ¥429〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
THK リンクボール BL型(右ねじタイプ) 1個 レビュー:(59)

【特長】RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ロッドエンド/リンクボール/球面滑り軸受 > 直角型

LMブロック SHS○○C形 THK

販売価格(税別) ¥8,590〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
THK LMブロック SHS○○C形 1個

【特長】LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。【用途】テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > LMガイド、ブロック > リニアガイド > ブロック

ハンドグリースガン ヤマダコーポレーション

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヤマダコーポレーション ハンドグリースガン 1個 レビュー:(23)

【特長】420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。 カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。 各種のノズル・マイクロホースが使用できます。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリス/油用注入器 > グリス注入器 > グリースガン

グリースニップルA型 THK

販売価格(税別) ¥159
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
THK グリースニップルA型 1個 レビュー:(2)

【特長】直動システムの潤滑に使用するグリースニップルです。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > グリスニップル・カップ > グリースニップルA型

「THK グリース」の関連特集

低温グリス

低温グリス

シリコーングリース 低温用やモリコート 耐熱・耐寒用 33Mグリースも人気!

低温グリスの販売特集

グリス

グリス

リチウムグリースや万能グリースほか、いろいろ。

グリスの販売特集

グリース 0番

グリース 0番

カートリッジリチウムEPやエピノックAP(N)も人気!

グリース 0番の販売特集

ベアリング グリスニップル

ベアリング グリスニップル

グリースニップル A型 (黄銅生地)やグリースニップル A型 (黄銅メッキ付)も人気!

ベアリング グリスニップルの販売特集

ちょう度 0 グリス

ちょう度 0 グリス

極圧シャーシーグリースやカートリッジリチウムEPなど。

ちょう度 0 グリスの販売特集

THK

THK

リンクボール BL型(右ねじタイプ)やグリースオイルAFJなどの人気商品が勢ぞろい。

THKの販売特集

グリスガン

グリスガン

カートリッジ式グリスガンやハンドグリスガンなどのお買い得商品がいっぱい。

グリスガンの販売特集

耐水性グリース

耐水性グリース

グリースメイトペーストや極圧グラファイトグリースウレアベースも人気!

耐水性グリースの販売特集

グリースニップル THK

グリースニップル THK

グリースニップルやグリースニップルA型も人気!

グリースニップル THKの販売特集

lmガイド thk

lmガイド thk

LMガイド HSR-R形、HSR-LR形やLMレール(SHS形/定尺)など。

lmガイド thkの販売特集

耐寒グリス

耐寒グリス

耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリースやプラスチックグリースほか、いろいろ。

耐寒グリスの販売特集

ウレア系 グリース

ウレア系 グリース

エクセライトやウレアグリースなどのお買い得商品がいっぱい。

ウレア系 グリースの販売特集