THK LM10の販売特集

THK LM10」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からTHK LM10に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

リニアブッシュ THK

販売価格(税別) ¥369〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
THK リニアブッシュ 1個 レビュー:(5)

【特長】リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。【用途】OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > リニアシャフト、リニアブッシュ、リニアパック > リニアブッシュ/スライドブッシュ

「THK LM10」のピックアップ商品

リニアブッシュ THK

販売価格(税別) ¥1,690〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
THK リニアブッシュ 1個 レビュー:(3)

【特長】小型軽量のアルミケースに標準形リニアブッシュを組み込んだケースユニットです。 リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。 ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 テーブルにボルト締結するだけで簡単に取付けることができます。 両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。【用途】OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > リニアシャフト、リニアブッシュ、リニアパック > リニアブッシュ/スライドブッシュ

LMガイド SSR-XV形 THK

販売価格(税別) ¥16,501〜
出荷目安:7日から出荷目安:31日
カスタマイズ画面へ
THK LMガイド SSR-XV形 1セット

【特長】断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適です。 SSR-XW形と同一断面形状で、LMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > LMガイド、ブロック > リニアガイド > リニアガイド

リニアブッシュ THK

販売価格(税別) ¥3,290〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
THK リニアブッシュ 1個

【特長】小型軽量のアルミケースに標準形リニアブッシュ2個を組み込んだケースユニットです。リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。テーブルにボルト締結するだけで簡単に取付けることができます。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。【用途】OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > リニアシャフト、リニアブッシュ、リニアパック > リニアブッシュ/スライドブッシュ

リニアブッシュ THK

販売価格(税別) ¥429〜
特価
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
THK リニアブッシュ 1個 レビュー:(8)

【特長】3〜8条のボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 小径の形番は合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 リニアブッシュの両側に特殊合成ゴムシールが組み込まれたタイプで、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。【用途】OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > リニアシャフト、リニアブッシュ、リニアパック > リニアブッシュ/スライドブッシュ

LMブロック SSR○○XW形 THK

販売価格(税別) ¥10,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
THK LMブロック SSR○○XW形 1個 レビュー:(1)

【特長】LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > LMガイド、ブロック > リニアガイド > ブロック

LMガイド SSR-XW形 THK

販売価格(税別) ¥18,151〜
出荷目安:7日から出荷目安:31日
カスタマイズ画面へ
THK LMガイド SSR-XW形 1セット

【特長】断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適です。 LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > LMガイド、ブロック > リニアガイド > リニアガイド

リニアブッシュシール付 ロングタイプ THK

販売価格(税別) ¥2,890〜
1営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
THK リニアブッシュシール付 ロングタイプ 1個

【特長】LMケースユニットSC形より小型軽量化されたアルミケースに標準形リニアブッシュを組込んだケースユニットです。SC形に比べコンパクトな設計が可能となります。取付方向も自在性があり、またケース上面に対し2条の負荷ボール条列が負荷するように設計されていますので寿命性能を向上できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > リニアシャフト、リニアブッシュ、リニアパック > リニアブッシュ/スライドブッシュ

リニアブッシュ THK

販売価格(税別) ¥859〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
THK リニアブッシュ 1個 レビュー:(2)

【特長】リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。3〜8条のボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。小径の形番は合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。標準形リテーナが2個組込んであり、モーメント負荷の箇所に最適で、組付工数を削減できます。【用途】OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > リニアシャフト、リニアブッシュ、リニアパック > リニアブッシュ/スライドブッシュ

スライドユニット SBC

販売価格(税別) ¥1,090〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
SBC スライドユニット 1個 レビュー:(4)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > リニアシャフト、リニアブッシュ、リニアパック > リニアブッシュ/スライドブッシュ

LMレール(SSR型/寸法指定) THK

販売価格(税別) ¥6,980〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(103種類の商品があります)
THK LMレール(SSR型/寸法指定) 1個

【特長】長さが1mmごとに指定できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > LMガイド、ブロック > リニアガイド > リニアレール

メカニカルパーツ(SUS304 精密シャフト) SRU-2000(Φ2 h5) 廣杉計器

販売価格(税別) ¥279〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
廣杉計器 メカニカルパーツ(SUS304 精密シャフト) SRU-2000(Φ2 h5) 1袋(10個) レビュー:(1)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > リニアシャフト、リニアブッシュ、リニアパック > リニアシャフト

LMレール(HSR形/定尺) THK

販売価格(税別) ¥5,980〜
2営業日後以内から出荷目安:51日
バリエーション一覧へ
(105種類の商品があります)
THK LMレール(HSR形/定尺) 1個 レビュー:(1)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > LMガイド、ブロック > リニアガイド > リニアレール

「THK LM10」の関連特集

リニアシャフト、リニアブッシュ

リニアシャフト、リニアブッシュ

リニアシャフト 片側段付めねじ 片側めねじ YSEBタイプやリニアブッシュ ストレート形を今すぐチェック!

リニアシャフト、リニアブッシュの販売特集

thk リニアシャフト

thk リニアシャフト

リニアシャフトやリニアブッシュほか、いろいろ。

thk リニアシャフトの販売特集

スライドガイド・ベアリング

スライドガイド・ベアリング

シングルスライドレール(軽量用・ストップタイプ)やリニアブッシュ ストレート形も人気!

スライドガイド・ベアリングの販売特集

JEL

JEL

ソリッドステート・リレー G3NAやターミナルSSR G3S4を今すぐチェック!

JELの販売特集

スライドユニット CX シリーズ

スライドユニット CX シリーズ

スライドユニットやスライドユニット (CX2〜)を今すぐチェック!

スライドユニット CX シリーズの販売特集

リニアブッシュとは

リニアブッシュとは

リニアブッシュやリニアブッシュシール付 ロングタイプも人気!

リニアブッシュとはの販売特集

リニアユニット

リニアユニット

リニアウェイ LWETCシリーズ(ユニット数:1個)やスライドユニットほか、いろいろ。

リニアユニットの販売特集

ベアリング ブロック型

ベアリング ブロック型

サポートユニット 固定側角形(ブロック型)やボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ10〜Φ40)を今すぐチェック!

ベアリング ブロック型の販売特集

リニアブッシュストレート形

リニアブッシュストレート形

リニアブッシュ ストレート形やリニアブッシュなどの人気商品が勢ぞろい。

リニアブッシュストレート形の販売特集

LMU

LMU

《抵抗器内蔵》モールドフレーム形ネオン表示灯やステンレスリニアブッシュ シール付も人気!

LMUの販売特集

lm12

lm12

リニアブッシュやリニアブッシュ 金属リテーナタイプほか、いろいろ。

lm12の販売特集

スライドユニット CDBX シリーズ

スライドユニット CDBX シリーズ

スライドユニットやリニアブッシュシール付を今すぐチェック!

スライドユニット CDBX シリーズの販売特集