THOMASの販売特集

THOMAS」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からTHOMASに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ドライポンプ オリオン(ORION)

販売価格(税別) ¥48,900〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オリオン(ORION) ドライポンプ 1台

【特長】CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。 旧シリーズに比べ静音仕様です。 無給油式のため真空利用(バキューム仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。【用途】印刷機。製本機。自動機。チップマウンタ。包装機械などの真空源。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 真空ポンプ

「THOMAS」のピックアップ商品

標準型ドライポンプ オリオン機械

販売価格(税別) ¥47,900〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
オリオン機械 標準型ドライポンプ 1台 レビュー:(1)

【特長】安心設計・環境対応。 低運転音。静音化設計により2〜5dBの低減(メーカー従来比)。 長寿命。新材質ブレードの採用により20%アップ(メーカー従来比)。【用途】自動機、分析機器、包装機、印刷、製本機械などの真空源。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 真空ポンプ

MSタイ(耐熱・耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格(税別) ¥879〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) MSタイ(耐熱・耐候グレード) 1袋(100本)ほか レビュー:(3)

【特長】紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 耐候タイプ

インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格(税別) ¥209〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) インシュロックタイ ABシリーズ 黒 1袋(100本)ほか レビュー:(84)

【特長】屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 耐候タイプ

ケーブルタイ(耐候タイプ) モノタロウ

販売価格(税別) ¥98〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウ ケーブルタイ(耐候タイプ) 1パック(100本) レビュー:(324)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 耐候タイプ

インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格(税別) ¥169〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 1袋(100本)ほか レビュー:(49)

【特長】"インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。"

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 標準タイプ

DC駆動真空ポンプ 日東工器

販売価格(税別) ¥22,900
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日東工器 DC駆動真空ポンプ 1台

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 真空ポンプ

逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ タスコ(TASCO)

販売価格(税別) ¥34,900
0営業日後以内
タスコ(TASCO) 逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ 1台 レビュー:(6)

【特長】逆止弁付なので、あらゆる冷媒サイクルの真空引きに使用できます。 2ステージロータリー式により、高真空を得ることができます。 4ポールモーター採用により、長時間の運転を可能にし、HFC機器、低温機器の真空引きに効果を発揮します。【用途】小型〜中型までの空調冷凍機器の真空引きに対応できます。(適応機器〜7HP程度)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > 真空ポンプ > 本体

DCモーター真空ポンプ(コンプレッサー兼用タイプ) アズワン

販売価格(税別) ¥5,490〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アズワン DCモーター真空ポンプ(コンプレッサー兼用タイプ) 1個 レビュー:(2)

【特長】真空ポンプとコンプレッサー兼用タイプでニーズに合わせてお使いいただけます。 ダイヤフラム方式のDCモーターで長期間の使用に適しています。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 真空ポンプ

ツーステージ真空ポンプ 逆止弁付 タカトテクニカ

販売価格(税別) ¥15,900
0営業日後以内
タカトテクニカ ツーステージ真空ポンプ 逆止弁付 1台 レビュー:(20)

【特長】カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付【用途】カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > 真空ポンプ > 本体

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック機工)

販売価格(税別) ¥19,900〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ULVAC(アルバック機工) ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1台 レビュー:(4)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 真空ポンプ

DC駆動ダイアフラム方式真空ポンプ/コンプレッサ兼用タイプ 日東工器

販売価格(税別) ¥4,490〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
日東工器 DC駆動ダイアフラム方式真空ポンプ/コンプレッサ兼用タイプ 1台 レビュー:(2)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 真空ポンプ

シングルステージ真空ポンプ タカトテクニカ

販売価格(税別) ¥12,900
0営業日後以内
タカトテクニカ シングルステージ真空ポンプ 1台 レビュー:(3)

【特長】カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > 真空ポンプ > 本体

「THOMAS」の関連特集

真空ポンプ

真空ポンプ

逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプやツーステージ真空ポンプ 逆止弁付を今すぐチェック!

真空ポンプの販売特集

オリオン フィルターエレメント

オリオン フィルターエレメント

MSF400用 フィルターエレメントやドライポンプなど。

オリオン フィルターエレメントの販売特集

DCモーター真空ポンプ

DCモーター真空ポンプ

DCモーター真空ポンプ(コンプレッサー兼用タイプ)や直流式エアーポンプも人気!

DCモーター真空ポンプの販売特集

真空ポンプ 手動

真空ポンプ 手動

手動式真空ポンプやハンディ・バキュームポンプほか、いろいろ。

真空ポンプ 手動の販売特集

真空ポンプオイル

真空ポンプオイル

真空ポンプオイルや真空ポンプ油ほか、いろいろ。

真空ポンプオイルの販売特集

ドライ真空ポンプ

ドライ真空ポンプ

揺動ピストン型ドライ真空ポンプやダイアフラム型ドライ真空ポンプなどの「欲しい」商品が見つかる!

ドライ真空ポンプの販売特集

小型真空ポンプ

小型真空ポンプ

ハイブリッドマイクロ小型真空ポンプや小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB031などのお買い得商品がいっぱい。

小型真空ポンプの販売特集

真空ポンプ ホース

真空ポンプ ホース

チャージングホース 真空ポンプ用やクニロン真空ホースも人気!

真空ポンプ ホースの販売特集

エアコン 真空ポンプ

エアコン 真空ポンプ

ツーステージ真空ポンプ 逆止弁付やウルトラミニツーステージ真空ポンプ (オイル逆流防止機能付)ほか、いろいろ。

エアコン 真空ポンプの販売特集

真空ポンプ セット

真空ポンプ セット

ウルトラミニ真空ポンプ(真空ゲージ付セット)やガスチャージ工具セット (CP-MG313N入)などの人気商品が勢ぞろい。

真空ポンプ セットの販売特集

真空

真空

真空保存庫 VSタイプや真空発生器 角型ユニオンなどの人気商品が勢ぞろい。

真空の販売特集

エアー真空ポンプ

エアー真空ポンプ

オイルフリー真空ポンプ(コンプレッサー兼用)や小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB063を今すぐチェック!

エアー真空ポンプの販売特集