THT-30.0 Nの販売特集

THT-30.0 N」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からTHT-30.0 Nに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

大径収縮チューブ デンカエレクトロン

販売価格(税別) ¥529〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
デンカエレクトロン 大径収縮チューブ 1パック(5本)ほか レビュー:(72)

【特長】線材・コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護に最適です。 この熱収縮チューブは、比較的低温で収縮しますので、収縮加工が容易に出来ます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

「THT-30.0 N」のピックアップ商品

熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ 住友電工

販売価格(税別) ¥576〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
住友電工 熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ 1袋(10本)ほか レビュー:(5)

【特長】RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。【用途】電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

収縮チューブ モノタロウ

販売価格(税別) ¥59〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
モノタロウ 収縮チューブ 1パック(1m)ほか レビュー:(427)

【特長】電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ 住友電工

販売価格(税別) ¥576〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
住友電工 熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ 1袋(10本)ほか レビュー:(9)

【特長】RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。【用途】電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

ブライワックス・トルエンフリー BRIWAX

販売価格(税別) ¥2,790
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
BRIWAX ブライワックス・トルエンフリー 1缶(370mL) レビュー:(1)

【特長】ブライワックス・トルエン・フリーは無塗装木部用のワックスですが、同じ木材でもその樹種や元々の色によって塗装の仕上がりが異なります。 【01. アンティーク・ブラウン】少しだけ色を付けたい方に。繰り返し使う事でじっくり色を重ねていく薄めのブラウン。 【04. クリア】大定番のクリアー(無色)。これさえあれば、仕上げにメンテナンスに重宝します。 【08. ジャコビアン】ダークチョコレートの様に強いこげ茶で、使い込んだアンティーク家具のような色。 【09. ミディアム・ブラウン】Antique Brownよりも少しだけ濃いブラウン。古材の風合いを自然に高めます。 【10. オールド・パイン】少しこげ茶色を含んだ、使い込んだレザーの様な色合い。 【11. ラスティック・パイン】いわゆるアメ色のイメージに近いカラー。ブライワックスを始める方におすすめ。【用途】家庭用ワックス。無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ニス・ツヤだし木部用塗料

熱収縮チューブエコノミ パンドウイット(PANDUIT)

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パンドウイット(PANDUIT) 熱収縮チューブエコノミ 1袋 レビュー:(10)

【特長】熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 使用用途によって2種類のエコノミーパックがあります。 黒色の収縮チューブが各サイズ少量づつ梱包されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 UL、CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

スミチューブF(Z) 住友電工

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
住友電工 スミチューブF(Z) 1パック(5m) レビュー:(42)

【特長】UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟【用途】電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

防水熱収縮チューブ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥269
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
KIJIMA(キジマ) 防水熱収縮チューブ 1セット(4本)ほか レビュー:(10)

【特長】通常の収縮チューブとして結線部の絶縁はもちろん、内側のシーリング剤により防水効果もあります。車体の外での結線や水が入りやすい場所での結線などに安心です。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > 配線小物 > 結束具 > 収縮チューブ

高収縮チューブ(4:1) デンカエレクトロン

販売価格(税別) ¥829〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
デンカエレクトロン 高収縮チューブ(4:1) 1パック(5本)ほか レビュー:(29)

【特長】4:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。比較的段差のある被物体に最適です。この熱収縮チューブは、強絶縁性であり、内側に粘着剤がついていますので防滴強化に適しています。金属線の水分からの 保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されている熱収縮チューブです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック) パンドウイット(PANDUIT)

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
パンドウイット(PANDUIT) 熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック) 1袋 レビュー:(6)

【特長】熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 MIL規格:AMS-DTL-23053

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

熱収縮チューブ 日立オートパーツ&サービス

販売価格(税別) ¥479〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
日立オートパーツ&サービス 熱収縮チューブ 1セット レビュー:(7)

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 結束材 > 配線チューブ

熱収縮チューブ(パック品) モノタロウ

販売価格(税別) ¥539
0営業日後以内
モノタロウ 熱収縮チューブ(パック品) 1セット(7本) レビュー:(25)

【特長】電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

ブライワックス・オリジナルワックス BRIWAX

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
BRIWAX ブライワックス・オリジナルワックス 1缶(400mL) レビュー:(24)

【特長】新材・古材・タイル・金属加工されたものや皮製品等を美しく保護します。 半固形のワックスは初心者でも扱い易く、木の自然な色・木目を維持すると共に着色も出来ます。 無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。【用途】蜜ロウやカルナウバ植物(口紅の原料になっています。)を主原料にブレンドしたこのワックスは、半固形で扱い易く、木製品を美しく着色・保護・ツヤ出しします。 家具の仕上げ、アンティーク製品のメンテナンスに。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ニス・ツヤだし木部用塗料

「THT-30.0 N」の関連特集

THT-12.0N

THT-12.0N

大径収縮チューブやラッキーボーイセブンUを今すぐチェック!

THT-12.0Nの販売特集

木材艶出し

木材艶出し

匠の艶出しや油性屋内外木部用ウレタンニスを今すぐチェック!

木材艶出しの販売特集

熱収縮チューブ

熱収縮チューブ

熱収縮チューブ 一般用 黒タイプや熱収縮チューブエコノミほか、いろいろ。

熱収縮チューブの販売特集

熱収縮チューブ 透明

熱収縮チューブ 透明

熱収縮チューブ1m品(透明)や熱収縮チューブ 一般用 透明タイプなどのお買い得商品がいっぱい。

熱収縮チューブ 透明の販売特集

レイケム 接続材

レイケム 接続材

ポリスイッチや収縮チューブを今すぐチェック!

レイケム 接続材の販売特集

ヒートシュリンク

ヒートシュリンク

ヒートシュリンクW-18(SK-70シリーズ用)や収縮チューブなどの人気商品が勢ぞろい。

ヒートシュリンクの販売特集

圧着 チューブ

圧着 チューブ

圧着接続端子(細線対応)や熱収縮チューブエコノミなど。

圧着 チューブの販売特集

木材 塗装 ニス

木材 塗装 ニス

油性ニスやオイルステインなどの人気商品が勢ぞろい。

木材 塗装 ニスの販売特集

ブライト ワックス

ブライト ワックス

ブライワックス・オリジナルワックスやカーブライトなどの「欲しい」商品が見つかる!

ブライト ワックスの販売特集

圧縮 チューブ

圧縮 チューブ

ポリウレタンチューブや熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック)などのお買い得商品がいっぱい。

圧縮 チューブの販売特集

BRIWAX

BRIWAX

ブライワックス・トルエンフリーやブライワックス・オリジナルワックスなどの人気商品が勢ぞろい。

BRIWAXの販売特集

リングパーテーション

リングパーテーション

大径収縮チューブや収縮チューブほか、いろいろ。

リングパーテーションの販売特集