THT-50.0 BKの販売特集

THT-50.0 BK」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からTHT-50.0 BKに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

大径収縮チューブ デンカエレクトロン

販売価格(税別) ¥529〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
デンカエレクトロン 大径収縮チューブ 1パック(5本)ほか レビュー:(72)

【特長】線材・コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護に最適です。 この熱収縮チューブは、比較的低温で収縮しますので、収縮加工が容易に出来ます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

「THT-50.0 BK」のピックアップ商品

収縮チューブ モノタロウ

販売価格(税別) ¥59〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
モノタロウ 収縮チューブ 1パック(1m)ほか レビュー:(426)

【特長】電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

高収縮チューブ(4:1) デンカエレクトロン

販売価格(税別) ¥829〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
デンカエレクトロン 高収縮チューブ(4:1) 1パック(5本)ほか レビュー:(29)

【特長】4:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。比較的段差のある被物体に最適です。この熱収縮チューブは、強絶縁性であり、内側に粘着剤がついていますので防滴強化に適しています。金属線の水分からの 保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されている熱収縮チューブです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

熱収縮チューブ(パック品) モノタロウ

販売価格(税別) ¥539
0営業日後以内
モノタロウ 熱収縮チューブ(パック品) 1セット(7本) レビュー:(25)

【特長】電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

ハーネス型安全帯 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥8,690
0営業日後以内
男前モノタロウ ハーネス型安全帯 1本 レビュー:(9)

【特長】厚生労働省労働安全衛生法「安全帯の規格」に基づくハーネス式の安全帯になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同で企画した商品になります。 もしもの墜落時の衝撃がベルト型安全帯と異なり、体全体に分散されるため作業者のダメージをより軽減されます。 ショックアブソーバ機能付きのランヤードが付いていますので、より衝撃荷重が緩和されます。 腿部の金具色を変えることで、脚部への左右着け間違いや左右金具の着け間違いを防止しています。

安全保護具・作業服・安全靴 > 安全保護具 > 安全帯 > ハーネス式

熱収縮チューブ パンドウイット(PANDUIT)

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(198種類の商品があります)
パンドウイット(PANDUIT) 熱収縮チューブ 1袋(5本)ほか レビュー:(2)

【特長】機器内配線の絶縁、保護、末端処理、識別に最適です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ 住友電工

販売価格(税別) ¥576〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
住友電工 熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ 1袋(10本)ほか レビュー:(5)

【特長】RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。【用途】電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

熱収縮チューブエコノミ パンドウイット(PANDUIT)

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パンドウイット(PANDUIT) 熱収縮チューブエコノミ 1袋 レビュー:(10)

【特長】熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 使用用途によって2種類のエコノミーパックがあります。 黒色の収縮チューブが各サイズ少量づつ梱包されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 UL、CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

スミチューブF(Z) 住友電工

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
住友電工 スミチューブF(Z) 1パック(5m) レビュー:(42)

【特長】UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟【用途】電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ 住友電工

販売価格(税別) ¥576〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
住友電工 熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ 1袋(10本)ほか レビュー:(9)

【特長】RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。【用途】電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

カラー収縮チューブ(赤) デンカエレクトロン

販売価格(税別) ¥479〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
デンカエレクトロン カラー収縮チューブ(赤) 1パック(10本) レビュー:(11)

【特長】エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 UL224、CSAC22.2に対応する製品です。 有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や重金属化合物が一切含まれておりません。 刻印した文字が安易には消えません。 電子機器、通信、自動車などさまざまな分野で広く使われています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

防水熱収縮チューブ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥269
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
KIJIMA(キジマ) 防水熱収縮チューブ 1セット(4本)ほか レビュー:(10)

【特長】通常の収縮チューブとして結線部の絶縁はもちろん、内側のシーリング剤により防水効果もあります。車体の外での結線や水が入りやすい場所での結線などに安心です。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > 配線小物 > 結束具 > 収縮チューブ

パイオラン塗装用粘着テープ Y-09-GR ダイヤテックス

販売価格(税別) ¥159〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
ダイヤテックス パイオラン塗装用粘着テープ Y-09-GR 1巻ほか レビュー:(317)

【特長】手で簡単に切れて作業性抜群 軽くて強い 強力な粘着力【用途】住宅・ビルの塗装養生に

オフィス・テープ・清掃用品 > テープ > 養生テープ > ポリエチレンクロス

「THT-50.0 BK」の関連特集

収縮チューブ オレンジ

収縮チューブ オレンジ

カラー編組チューブ(オレンジ)やカラー収縮チューブ(赤)も人気!

収縮チューブ オレンジの販売特集

圧着 チューブ

圧着 チューブ

圧着接続端子(細線対応)や熱収縮チューブエコノミなど。

圧着 チューブの販売特集

熱収縮チューブ 0.5

熱収縮チューブ 0.5

熱収縮チューブ 一般用 黒タイプや収縮チューブなどの「欲しい」商品が見つかる!

熱収縮チューブ 0.5の販売特集

スミチューブA 透明

スミチューブA 透明

スミチューブAや熱収縮チューブ 一般用 透明タイプも人気!

スミチューブA 透明の販売特集

ペンチューブ

ペンチューブ

熱収縮チューブ 一般用 透明タイプや熱収縮チューブ 一般用 黒タイプほか、いろいろ。

ペンチューブの販売特集

熱収縮チューブ 黄色

熱収縮チューブ 黄色

カラー収縮チューブ(黄)や熱収縮チューブ 標準タイプ 黄も人気!

熱収縮チューブ 黄色の販売特集

熱収縮チューブ 赤

熱収縮チューブ 赤

カラー収縮チューブ(赤)や熱収縮チューブなどのお買い得商品がいっぱい。

熱収縮チューブ 赤の販売特集

THT-25.0BK

THT-25.0BK

大径収縮チューブや収縮チューブほか、いろいろ。

THT-25.0BKの販売特集

THT-14.0BK

THT-14.0BK

大径収縮チューブや収縮チューブほか、いろいろ。

THT-14.0BKの販売特集

リングパーテーション

リングパーテーション

スミチューブF(Z)や熱収縮チューブ(パック品)を今すぐチェック!

リングパーテーションの販売特集

ガードスリーブ

ガードスリーブ

防水熱収縮チューブやガードブッシュなどの「欲しい」商品が見つかる!

ガードスリーブの販売特集

収縮 チューブ4mm

収縮 チューブ4mm

収縮チューブ 8Φや熱収縮チューブ 一般用 黒タイプも人気!

収縮 チューブ4mmの販売特集