THT-50.0Nの販売特集

THT-50.0N」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からTHT-50.0Nに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

大径収縮チューブ デンカエレクトロン

販売価格(税別) ¥529〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
デンカエレクトロン 大径収縮チューブ 1パック(5本)ほか レビュー:(72)

【特長】線材・コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護に最適です。 この熱収縮チューブは、比較的低温で収縮しますので、収縮加工が容易に出来ます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

「THT-50.0N」のピックアップ商品

高収縮チューブ(4:1) デンカエレクトロン

販売価格(税別) ¥829〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
デンカエレクトロン 高収縮チューブ(4:1) 1パック(5本)ほか レビュー:(29)

【特長】4:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。比較的段差のある被物体に最適です。この熱収縮チューブは、強絶縁性であり、内側に粘着剤がついていますので防滴強化に適しています。金属線の水分からの 保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されている熱収縮チューブです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

熱収縮チューブエコノミ パンドウイット(PANDUIT)

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パンドウイット(PANDUIT) 熱収縮チューブエコノミ 1袋 レビュー:(10)

【特長】熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 使用用途によって2種類のエコノミーパックがあります。 黒色の収縮チューブが各サイズ少量づつ梱包されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 UL、CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

スミチューブF(Z) 住友電工

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
住友電工 スミチューブF(Z) 1パック(5m) レビュー:(42)

【特長】UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟【用途】電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

収縮チューブ モノタロウ

販売価格(税別) ¥59〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
モノタロウ 収縮チューブ 1パック(1m)ほか レビュー:(427)

【特長】電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

高収縮チューブ(3:1) デンカエレクトロン

販売価格(税別) ¥879〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
デンカエレクトロン 高収縮チューブ(3:1) 1パック(5本)ほか レビュー:(9)

【特長】3:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。段差のある被物体に最適です。高収縮(段差)チューブ中、最安値です。この熱収縮チューブは、強絶縁性であり、内側に粘着剤がついていますので防滴強化に適しています。金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されている熱収縮チューブです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ 住友電工

販売価格(税別) ¥576〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
住友電工 熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ 1袋(10本)ほか レビュー:(5)

【特長】RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。【用途】電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ 住友電工

販売価格(税別) ¥576〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
住友電工 熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ 1袋(10本)ほか レビュー:(9)

【特長】RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。【用途】電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

防水熱収縮チューブ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥269
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
KIJIMA(キジマ) 防水熱収縮チューブ 1セット(4本)ほか レビュー:(10)

【特長】通常の収縮チューブとして結線部の絶縁はもちろん、内側のシーリング剤により防水効果もあります。車体の外での結線や水が入りやすい場所での結線などに安心です。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > 配線小物 > 結束具 > 収縮チューブ

熱収縮チューブ 日立オートパーツ&サービス

販売価格(税別) ¥479〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
日立オートパーツ&サービス 熱収縮チューブ 1セット レビュー:(7)

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 結束材 > 配線チューブ

熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック) パンドウイット(PANDUIT)

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
パンドウイット(PANDUIT) 熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック) 1袋 レビュー:(6)

【特長】熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 MIL規格:AMS-DTL-23053

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

熱収縮チューブ(パック品) モノタロウ

販売価格(税別) ¥539
0営業日後以内
モノタロウ 熱収縮チューブ(パック品) 1セット(7本) レビュー:(25)

【特長】電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

高収縮チューブ(4:1) モノタロウ

販売価格(税別) ¥679〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ 高収縮チューブ(4:1) 1パック(5本) レビュー:(18)

【特長】4:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。【用途】比較的段差のある被物体に最適です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

「THT-50.0N」の関連特集

熱収縮チューブ 高収縮

熱収縮チューブ 高収縮

高収縮チューブ(4:1)や高収縮チューブ(3:1)ほか、いろいろ。

熱収縮チューブ 高収縮の販売特集

圧着 チューブ

圧着 チューブ

圧着接続端子(細線対応)や熱収縮チューブエコノミなど。

圧着 チューブの販売特集

収縮 チューブ4mm

収縮 チューブ4mm

収縮チューブ 8Φや熱収縮チューブ 一般用 黒タイプも人気!

収縮 チューブ4mmの販売特集

レイケム 接続材

レイケム 接続材

ポリスイッチや収縮チューブを今すぐチェック!

レイケム 接続材の販売特集

収縮チューブ(黒)

収縮チューブ(黒)

10mm x 5m 熱収縮チューブ(黒)や熱収縮チューブエコノミなどの「欲しい」商品が見つかる!

収縮チューブ(黒)の販売特集

収縮

収縮

収縮チューブや高収縮チューブ(4:1)などのお買い得商品がいっぱい。

収縮の販売特集

タイコ エレクトロニクス レイケム

タイコ エレクトロニクス レイケム

ポリスイッチやレイケム(Raychem) 収縮チューブ V2などの人気商品が勢ぞろい。

タイコ エレクトロニクス レイケムの販売特集

熱収縮チューブ 大口径

熱収縮チューブ 大口径

熱収縮チューブ TFEや大径収縮チューブほか、いろいろ。

熱収縮チューブ 大口径の販売特集

熱収縮チューブ モノタロウ

熱収縮チューブ モノタロウ

収縮チューブや高収縮チューブ(4:1)などのお買い得商品がいっぱい。

熱収縮チューブ モノタロウの販売特集

熱 で 収縮 する チューブ

熱 で 収縮 する チューブ

テプラPROテープ 熱収縮チューブや高収縮チューブ(4:1)を今すぐチェック!

熱 で 収縮 する チューブの販売特集

高収縮チューブ

高収縮チューブ

高収縮チューブ(4:1)や高収縮チューブ(6:1)ほか、いろいろ。

高収縮チューブの販売特集

モノタロウ 収縮チューブ

モノタロウ 収縮チューブ

収縮チューブや熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック)などの「欲しい」商品が見つかる!

モノタロウ 収縮チューブの販売特集