TIG308の販売特集 【通販モノタロウ】
 

TIG308の販売特集

TIG308」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からTIG308に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド

販売価格 ¥10,492〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
日本ウェルディングロッド ステンレス用TIG溶接棒 1箱(5kg) レビュー:(4)

【特長】オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などに用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。【用途】SUS304

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > TIG溶接棒 > ステンレス用

「TIG308」のピックアップ商品

ステンレス TIG棒 TG-308 タセト

販売価格 ¥8,890〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
タセト ステンレス TIG棒 TG-308 1箱(5kg)

【特長】タセトTG308は、食品設備・一般化学設備用として最も汎用的に用いられている18Cr-8Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接材料で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > TIG溶接棒 > ステンレス用

ステンレス用TIG溶接棒 男前モノタロウ

販売価格 ¥1,340〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
男前モノタロウ ステンレス用TIG溶接棒 1パック(1kg) レビュー:(24)

【特長】便利な少量タイプ 1kg梱包。全姿勢での作業性良好。【用途】SUS304の共金溶接及びSUS302・SUS303などの溶接。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > TIG溶接棒 > ステンレス用

ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド

販売価格 ¥13,900〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
日本ウェルディングロッド ステンレス用TIG溶接棒 1箱(5kg)

【特長】低炭素オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所溶接に適します。【用途】SUS304、304L

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > TIG溶接棒 > ステンレス用

ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

販売価格 ¥7,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
神戸製鋼 ステンレス鋼用TIG溶接棒 1箱(5kg) レビュー:(4)

【用途】18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > TIG溶接棒 > ステンレス用

ステンレス TIG棒 TG-308L タセト

販売価格 ¥8,990〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
タセト ステンレス TIG棒 TG-308L 1箱(5kg) レビュー:(1)

【特長】タセトTG308Lは、SUS304、304Lステンレス鋼用の溶接材料です。TG308に比べ炭素含有量を低くすることによって、耐粒界腐食性をより向上させています。炭素含有量をより低減したTG308L2、TG308L1もあります。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > TIG溶接棒 > ステンレス用

ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド

販売価格 ¥14,262〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
日本ウェルディングロッド ステンレス用TIG溶接棒 1箱(5kg)

【特長】オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、WEL TIG 308よりもニッケル量が多くモリブデンも含有しているため、硫酸、希硫酸などの非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。また、高温でのクリープ抵抗が高いことから、耐熱用途の溶接にも使用されます。【用途】SUS316

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > TIG溶接棒 > ステンレス用

ステンレスTIG溶接棒 H&H

販売価格 ¥3,390〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
H&H ステンレスTIG溶接棒 1パック(1kg) レビュー:(2)

【特長】便利な少量タイプで、全姿勢での作業性、スラグの剥離性など良好。【用途】SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > TIG溶接棒 > ステンレス用

軟鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

販売価格 ¥3,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
神戸製鋼 軟鋼用TIG溶接棒 1箱(5kg) レビュー:(19)

【特長】軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。 スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。 低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。 自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。【用途】電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > TIG溶接棒 > 軟鋼・高張力鋼用

ステンレス用TIG溶接棒 ニツコー熔材工業

販売価格 ¥9,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ニツコー熔材工業 ステンレス用TIG溶接棒 1箱(5kg)

【特長】全姿勢での作業性、スラグの剥離性など良好。作業性はもちろん、耐食性、耐熱性および機械的性質も非常に良好です。【用途】SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。SUS304Lの溶接。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > TIG溶接棒 > ステンレス用

ステンレス鋼用溶接棒 神戸製鋼

販売価格 ¥3,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
神戸製鋼 ステンレス鋼用溶接棒 1箱(2kg)ほか レビュー:(11)

【特長】溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。【用途】SUS304(18%Cr-8%Niステンレス鋼)同士の溶接に

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > ステンレス用

溶接棒 ステンレス用 H&H

販売価格 ¥989〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
H&H 溶接棒 ステンレス用 1パック(200g)ほか レビュー:(5)

【特長】ニッコー熔材工業製溶接棒を小口販売用に再梱包した商品です。 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得て作業性にすぐれた溶接棒です。ステンレス鋼中で最も広く使用されています。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > ステンレス用

全鋼 鋸鎌 大阪魂

販売価格 ¥199
0営業日後以内
大阪魂 全鋼 鋸鎌 1個 レビュー:(16)

農業資材・園芸用品 > 農具 > > 鋸鎌

「TIG308」の関連特集

WEL TIG 308

WEL TIG 308

ステンレス用TIG溶接棒やステンレス鋼用TIG溶接棒ほか、いろいろ。

WEL TIG 308の販売特集

TIG溶接棒 SUS308

TIG溶接棒 SUS308

ステンレス用TIG溶接棒やステンレス鋼用TIG溶接棒ほか、いろいろ。

TIG溶接棒 SUS308の販売特集

308 tig

308 tig

ステンレス用TIG溶接棒やステンレス鋼用TIG溶接棒ほか、いろいろ。

308 tigの販売特集

溶接用品

溶接用品

ファイバーパッキンやNF保護カバー用Oリングを今すぐチェック!

溶接用品の販売特集

男前モノタロウ

男前モノタロウ

マスキングテープや養生用テープ(弱粘着タイプ)などの「欲しい」商品が見つかる!

男前モノタロウの販売特集

パナソニック溶接システム(Panasonic)

パナソニック溶接システム(Panasonic)

Z-IIチップやTIG細径ガスレンズノズル No-7GALなどの人気商品が勢ぞろい。

パナソニック溶接システム(Panasonic)の販売特集

タセト

タセト

カラーチェックや溶接ノズル用スパッタ付着防止剤も人気!

タセトの販売特集

日本ウェルディングロッド

日本ウェルディングロッド

アルミTIG溶加棒(A5356)やステンレス用TIG溶接棒など。

日本ウェルディングロッドの販売特集

ニツコー熔材工業

ニツコー熔材工業

小型溶接機用低電流軟鋼被覆アーク溶接棒やステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒を今すぐチェック!

ニツコー熔材工業の販売特集

リランド(RILAND)

リランド(RILAND)

プラズマロング チップやプラズマロング 電極も人気!

リランド(RILAND)の販売特集