TM-947の販売特集

TM-947」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からTM-947に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

デジタル4ch温度計(SDスロットル搭載) マザーツール

販売価格(税別) ¥26,900〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マザーツール デジタル4ch温度計(SDスロットル搭載) 1個

【特長】K/J/T/E/R/S熱電対センサで温度測定可能(センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。4チャンネル同時測定。T1-T2温度差同時測定

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温度計 > デジタル温度計

「TM-947」のピックアップ商品

4chデータロガー温度計 FUSO

販売価格(税別) ¥32,900
0営業日後以内
FUSO 4chデータロガー温度計 1個

【特長】同時に4ch表示できるので性能試験などではとても便利です。 SDカードにデータを収納できます。最大16GB(TM-947SD)。 16000データ保存可能(専用ソフト別売)。 K熱電対(4ch)、J熱電対(4ch)、Pt100Ω(2ch)対応型。 Max.Minデータホールド機能。 オートマニュアルパワーオフ、ローバッテリー表示。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > 計測器 > 温度計

ACアダプタ マザーツール

販売価格(税別) ¥2,925
0営業日後以内
マザーツール ACアダプタ 1個

測定・測量用品 > 電気計測器 > アクセサリー

4chデータロガー 佐藤計量器製作所

販売価格(税別) ¥37,900〜
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
佐藤計量器製作所 4chデータロガー 1台

【特長】K熱電対センサを接続して温度を記録する温度ロガーです。4本のセンサを同時接続が可能で大型液晶に4チャンネル同時に表示します。記録媒体にはSDカードを採用しています。付属の解析ソフトウェアでデータの解析が可能です。 最大で4本のK熱電対センサを接続することができます。見やすい大きな液晶表示で4ヶ所(4チャンネル)の温度を同時に表示します。 K熱電対用ASTM(旧ANSI)ミニチュアコネクタを採用しており、様々なオプションセンサを接続することができます。 測定したデータは大きな液晶で表示します。暗所での読み取りに便利なバックライト機能を搭載しています。 測定値は本体にセットしたSDカードに記録できます。附属の解析ソフトウェア「4ch温度ロガー for Windows」を使用し、簡単にグラフ表示やデータ解析をすることができます。 4チャンネルそれぞれに独立した上下限警報の設定が可能です。測定値が警報設定値を超えるとブザー音およびLEDランプが点滅してお知らせします。 専用解析ソフトウェアを標準附属。グラフ表示や積算温度の演算機能等でデータの解析が可能です。 最高値(MAX)/最低値(MIN)表示、相対値表示(REL機能)、温度差表示(T1-T2機能)、オフセット機能を搭載しています。 記憶間隔が設定可能。1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分からの選択が可能です。 手動記録や記録スタート/ストップ時刻を設定できる予約記録、現在の測定値をすぐに記録できるメモ機能を搭載。様々なシーンでのデータ収集にご活用いただけます。 本体背面に三脚取付用のネジ穴を装備。設置に便利です。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > データロガー 記録計

温度データーロガー A&D

販売価格(税別) ¥6,790〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
A&D 温度データーロガー 1台ほか レビュー:(3)

【特長】温度測定範囲は-40〜+70℃です。温度データーの収録、分析に便利です。防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当で、データロガーが何台でも増設可能です。電池は市販品です。(リチウム電池CR2)コンピューターでグラフやデーターを表示、さらにテキストでファイルとして保存可能です。※AD-5324、AD-5325は増設用で、専用通信セットは付属されていません。【用途】温度履歴管理

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > データロガー 記録計

データミニ温度ロガー(熱電対) 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥28,275〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) データミニ温度ロガー(熱電対) 1台 レビュー:(1)

【特長】小型で簡単で安心できるロガーです。温度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。【用途】K熱電対センサを接続して温度を2ch測定

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > データロガー 記録計

データロガー4チャンネル温度計 カスタム

販売価格(税別) ¥29,900
0営業日後以内
カスタム データロガー4チャンネル温度計 1台

【特長】最大4点(Kタイプ熱電対センサー使用にて)まで同時に測定・記録が可能なロガータイプの温度計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。センサーはKタイプとPt100Ω白金測温抵抗体に対応。【用途】様々な場面での温度管理に

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > データロガー 記録計

K熱電対データロガー アズワン

販売価格(税別) ¥21,700
0営業日後以内
アズワン K熱電対データロガー 1個

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > データロガー 記録計

デジタル4ch温度計用K熱電対センサー マザーツール

販売価格(税別) ¥1,090〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
マザーツール デジタル4ch温度計用K熱電対センサー 1個

【特長】4点の同時計測と同時表示が可能です。 最大16000ポイントまでデータ保存が可能です。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > センサ・熱電対

熱電対温度計(Kタイプ) A&D

販売価格(税別) ¥7,990〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
A&D 熱電対温度計(Kタイプ) 1個 レビュー:(4)

【特長】設備の温度点検や調理器具などの温度チェックに。 Kタイプ熱電対温度センサー(AD-1214相当)1個付属。 温度センサーの未接続または断線をLEDランプでお知らせ。 別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能。(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219) データーホールド、最高値/最低値メモリー機能つき。 オフセット調整可能。 温度表示範囲-50℃〜+1300℃。(温度測定範囲はご使用の温度センサーによって変わります)

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温湿度計・熱中対策温湿度計 > デジタル温湿度計

デジタル4ch温度計 マザーツール

販売価格(税別) ¥37,050〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マザーツール デジタル4ch温度計 1個

【特長】4ch、熱電対センサ採用、広範囲測定(-200〜1370℃) データロガ機能でデータ記録(専用ソフト標準付属) データロガ機能(最大16000pts) T1-T2温度差表示、4点の温度を同時に表示 データホールド、偏差温度、最大値・最小値表示機能 オートパワーオフ(30分以上でオフ、機能解除可)、電池消耗表示機能付

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温度計 > デジタル温度計

メモリハイロガー 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥107,250〜
出荷目安:7日から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) メモリハイロガー 1台

【特長】測定データをUSBメモリに記録し、手軽にPCに持っていくことができます!長期間に渡る測定は、信頼のCFカードに安心記録! リアルタイム記録中にメディア交換可能 熱電対測定の確度アップ (例:50℃水温測定時、従来機±3℃が±1.5℃) アナログ入力10ch絶縁 全チャネルで10msの最高サンプリングが可能 ノイズに強い測定回路で耐ノイズ性向上 持ち運び楽々小型軽量ボディに、ワイド&高輝度液晶を搭載

測定・測量用品 > 電気計測器 > 耐電圧試験機・レコーダー(記録計)

ACアダプタ 共立電子産業

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
共立電子産業 ACアダプタ 1個 レビュー:(39)

【特長】ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ACアダプタ

「TM-947」の関連特集

熱電 対 データ ロガー

熱電 対 データ ロガー

USB接続熱電対モジュールやデータミニ温度ロガー(熱電対)などのお買い得商品がいっぱい。

熱電 対 データ ロガーの販売特集

500℃ 温度計

500℃ 温度計

水銀棒状温度計や赤液棒状温度計ほか、いろいろ。

500℃ 温度計の販売特集

熱電対 温度表示器

熱電対 温度表示器

温度入力デジタルパネルメータやマルチ入力 熱電・抵抗温度計(パネルメータ) 453Bなど。

熱電対 温度表示器の販売特集

華氏 温度計

華氏 温度計

ポータブル温度計や寒暖計(パイン)など。

華氏 温度計の販売特集

熱電対温度計

熱電対温度計

熱電対温度計(Kタイプ)や熱電対温度計などの「欲しい」商品が見つかる!

熱電対温度計の販売特集

熱電対 アダプタ

熱電対 アダプタ

熱電対接続アダプタや熱電対アダプターなど。

熱電対 アダプタの販売特集

TM-947SD

TM-947SD

デジタル4ch温度計(SDスロットル搭載)や4chデータロガー温度計など。

TM-947SDの販売特集

a&d データロガー

a&d データロガー

計量データロガーや温度データーロガーなど。

a&d データロガーの販売特集

Measurement

Measurement

Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサーや4chデータロガーなどのお買い得商品がいっぱい。

Measurementの販売特集

TP-11

TP-11

柔らかいソフト老眼鏡・シニアグラス・リーディンググラスやデジタル4ch温度計用K熱電対センサーなどのお買い得商品がいっぱい。

TP-11の販売特集

温度計 摂氏華氏

温度計 摂氏華氏

デジタル4ch温度計や温湿度計 Uシリーズを今すぐチェック!

温度計 摂氏華氏の販売特集

hioki 温度 ロガー

hioki 温度 ロガー

電圧ロガーやデータミニ温度ロガー(熱電対)ほか、いろいろ。

hioki 温度 ロガーの販売特集