TMDN 630809-FAの販売特集

TMDN 630809-FA」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からTMDN 630809-FAに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

差込形接続端子 FA形 ニチフ

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ニチフ 差込形接続端子 FA形 1箱(100個) レビュー:(4)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 圧着端子 > 差込型接続端子 FA形

「TMDN 630809-FA」のピックアップ商品

差込形接続端子 FA形 ニチフ

販売価格(税別) ¥139〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ニチフ 差込形接続端子 FA形 1袋(10個)ほか レビュー:(12)

【特長】UL・CSA登録品

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 圧着端子 > 差込型接続端子 FA形

差込形接続端子 FA形 ニチフ

販売価格(税別) ¥169〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ニチフ 差込形接続端子 FA形 1袋(10個)ほか レビュー:(8)

【特長】ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。 UL・CSA登録品

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 圧着端子 > 差込型接続端子 FA形

絶縁被覆付差込形接続端子 TRUSCO

販売価格(税別) ¥557
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TRUSCO 絶縁被覆付差込形接続端子 1パック(15個)

【特長】接触部絶縁形です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 圧着端子 > 差込型接続端子 FA形

差込形接続端子 F形 ニチフ

販売価格(税別) ¥1,690〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ニチフ 差込形接続端子 F形 1箱(100個)

【特長】嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 圧着端子 > 差込形接続端子 F形

差込形接続端子 MA形 ニチフ

販売価格(税別) ¥139〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ニチフ 差込形接続端子 MA形 1袋(10個)ほか レビュー:(3)

【特長】UL・CSA登録品

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 圧着端子 > 差込形接続端子 MA形

差込形接続端子 F形 ニチフ

販売価格(税別) ¥989〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ニチフ 差込形接続端子 F形 1箱(100個) レビュー:(1)

【特長】嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 圧着端子 > 差込形接続端子 F形

差込形ピン端子(ピン端子内蔵PC形) ニチフ

販売価格(税別) ¥219〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ニチフ 差込形ピン端子(ピン端子内蔵PC形) 1袋(10個)ほか レビュー:(22)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 圧着端子 > 差込型ピン端子 PC形

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

販売価格(税別) ¥89〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(266種類の商品があります)
ニチフ 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 1個ほか レビュー:(83)

【特長】端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 圧着端子 > 裸圧着端子丸型

ソリッドステート・リレー G3NA オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・リレー G3NA 1個 レビュー:(13)

【特長】機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。バリスタを内蔵し、外来サージの吸収効果に優れています。動作表示灯により動作の確認が可能。安全のための保護カバー付。海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > リレー > ソリッドステート・リレー

17JEシリーズピンコネクタケース付 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥519〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) 17JEシリーズピンコネクタケース付 1個 レビュー:(7)

【特長】ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

ソリッドステート・リレー 放熱器 G3NA オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥459〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・リレー 放熱器 G3NA 1個 レビュー:(2)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > リレー > ソリッドステート・リレー

ニッスイ液面リレー 標準セット 春日電機

販売価格(税別) ¥8,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
春日電機 ニッスイ液面リレー 標準セット 1台 レビュー:(2)

【特長】液体の固有抵抗に無関係に動作するため、電気をまったく通さない液体にも使用できます。 吊りひもの長さを変えることによって、制御範囲を広範にわたって簡単に変更することができます。 外部誘導、電線間静電容量の影響を受けないので、制御機器や警報装置の遠方取付が可能です。 防雨構造となっているため、屋外でも安心してご使用いただけます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > レベル機器

「TMDN 630809-FA」の関連特集

TMEDN480509-FA

TMEDN480509-FA

差込形接続端子 FA形や絶縁被覆付差込形接続端子ほか、いろいろ。

TMEDN480509-FAの販売特集

ntm 圧着端子

ntm 圧着端子

絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TMや銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形も人気!

ntm 圧着端子の販売特集

TMEDN630820-FA

TMEDN630820-FA

差込形接続端子 FA形や差込形接続端子 MA形などの人気商品が勢ぞろい。

TMEDN630820-FAの販売特集

TMDN630855-FA

TMDN630855-FA

差込形接続端子 FA形や差込形接続端子 F形などのお買い得商品がいっぱい。

TMDN630855-FAの販売特集

TMEDN480520-FA

TMEDN480520-FA

差込形接続端子 FA形や絶縁被覆付差込形接続端子ほか、いろいろ。

TMEDN480520-FAの販売特集

TMEDN 630809-FA

TMEDN 630809-FA

差込形接続端子 FA形や絶縁被覆付差込形接続端子ほか、いろいろ。

TMEDN 630809-FAの販売特集

CE1

CE1

絶縁被覆付閉端接続子 (CE形)や絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子ほか、いろいろ。

CE1の販売特集

JW-M21

JW-M21

ロッカスイッチMタイプ JWシリーズやロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 非照光式を今すぐチェック!

JW-M21の販売特集

差込型圧着端子

差込型圧着端子

差込形接続端子 F形や差込形接続端子 FA形などのお買い得商品がいっぱい。

差込型圧着端子の販売特集

TMEDN630820FA

TMEDN630820FA

差込形接続端子 FA形や絶縁被覆付差込形接続端子ほか、いろいろ。

TMEDN630820FAの販売特集

差込形接続端子 M形

差込形接続端子 M形

差込形接続端子 M形や差込形接続端子 MA形などのお買い得商品がいっぱい。

差込形接続端子 M形の販売特集

630809-MA

630809-MA

差込形接続端子 FA形や差込形ピン端子(ピン端子内蔵PC形)も人気!

630809-MAの販売特集