TOA マイクのおすすめ人気ランキング

2025/07/19更新
371件の「TOA マイク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤレスハンドマイク」、「ワイヤレス fm マイク」、「業務用 マイク」などの商品も取り扱っております。
約15ルーメンの明るさとコンパクト&軽量ボディの充電式オートライト 明るさセンサー&振動センサーで自動点灯消灯を行うオートモードと、強制的に点灯消灯させるマニュアルモードを搭載 2つのLEDが交互に点滅するオルタネイトモード搭載 視認性の高い点灯パターン(点灯、オルタネイト、ラピッド) オートモード時、残光機能により停止後も約50秒間発光を維持 バッテリーインジケータ搭載 電池残量が少なくなると発光パターンが点滅に切り替わるバッテリーオートセーブ機能 充電用Micro USBケーブル付属(標準充電時間:約2時間) リチウムイオン充電池内蔵(点灯:約6時間、オルタネイト:約24時間、ラピッド:約35時間) シートポストに工具不要で手早く固定できるフレックスタイト(SP-14-R)ブラケット付属
付属品 フレックスタイト(SP-14-R)、Micro USBケーブル 寸法(mm) 52×20×32、(取付バンド径)Φ21.5~32 レッド 質量(g) 21(本体、電源のみ) アズワン品番 64-9545-15
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

明瞭性の良いエレクトレットコンデンサーマイクユニットを採用しています。 送信出力は6mW(H)/2mW(L)の切替式です。
トラスコ品番 453-7734 質量(g) 180 電源 単3電池1本(付属) ハンドル 抗菌仕様 定格出力 AC時:20W(最大出力25W)DC時:8W
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

1個
599 税込659
33日以内出荷

業務呼出専用のダイナミックマイクです。
仕様 トークスイッチ付、カールコード2.5m伸長時 トラスコ品番 722-3838 質量(g) 約230(コード除く) 形式 ムービングコイルマイクロホン 感度 定格-57dB(1kHz、0dB=1V/Pa) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 46×157×33(コード除く) 周波数特性 60Hz~18kHz インピーダンス 60Hz~18kHz RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型受信機です。
無線 特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備 仕様 ディエンファシス/50μs 付属品 単3形乾電池(R6PU・テスト用)×1、首掛ストラップ×1 質量(g) 96(電池含む) 使用温度範囲(℃) -10~+40 電源 (ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 62×111×32.5 仕上 本体:ABS樹脂/ダークシルバー 周波数特性 200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(卓上型送信機→携帯型受信機) 使用電池 専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1 受信周波数 2チャンネル切換、C11(322.050MHz)またはC13(322.250MHz) 電池使用時間(時間) 約12時間(専用充電電池使用時)、約24時間(単3形アルカリ乾電池使用時) 受信方式 ダブルスーパーヘテロダイン方式 出力レベル 4mW(16 Ω負荷・10 %歪率時) 受信感度 SN比/25dB以上(7dB μVEMF入力・偏移±2.25 kHz)、受信(スケルチ)感度 5dBμVEMF 電波型式 F3E
1個
34,980 税込38,478
当日出荷


特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した卓上型送信機です。
仕様 【無線局の種類】特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備、【トーン周波数】14.80kHz/14.75kHz(2チャンネルのうちの1チャンネル)、【プリエンファシス】50μs、【リモート入力】メイク接点入力開放電圧:DC2V、短絡電流:0.2mA、ループ抵抗:100Ω以下 付属品 ACアダプター(コード1.8m)×1、設定用ドライバー×1、3極ホーンコード(2m)×1 材質 本体:ABS樹脂ダークグレー(マンセルN2.5近似色) 質量(g) 270(ACアダプターを含まず) 使用温度範囲(℃) -10~40 電源(V) AC100(50/60Hz)(ACアダプター) 消費電力(W) 3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 140×31×119.5(突起部を含む) 周波数特性 【総合】150~6000Hz(卓上型送信機→携帯型受信機)/130~7000Hz(卓上型送信機→卓上型受信機/ワイヤレススピーカー) 送信出力 1mW 送信周波数(MHz) 322.025~322.150、322.250~322.400、25kHz間隔13チャンネル 入力レベル 標準入力:-54dB※/-60dB※/-66dB※(マイク時)、-12dB※/-18dB※/-24dB※(ライン時)、最大入力:-30dB※/-36dB※/-42dB※(マイク時)、+12dB※/+6dB※/0dB※(ライン時)、マイク/ライン切換600Ω不平衡ホーンジャック 発振方式 水晶制御PLLシンセサイザー方式 電波型式 F3E
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

用途接話型、2心シールド不平衡ホーンプラグ付 仕様 トークスイッチ付、カールコード2.5m伸長時 質量(g) 約230(コード除く) 形式 ムービングコイルマイクロホン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 46×157×33(コード除く) インピーダンス 定格250Ω不平衡 指向性 単一指向性
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型受信機です。
仕様 ディエンファシス/50μs 付属品 単3形乾電池(R6PU・テスト用)×1、首掛ストラップ×1、設定ドライバー×1 質量(g) 120(電池含む) 種類 特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備 使用温度範囲(℃) -10~+40 電源 (ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V 周波数(kHz) トーン/14.80、14.75(2チャンネルのうち1チャンネル) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 62×163.6×32.5 仕上 本体:ABS樹脂/ダークシルバー 機能 チャンネルスキャン機能 周波数特性 200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(卓上型送信機→携帯型受信機) 使用電池 専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1 受信周波数 322.025~322.150MHz、322.250~322.400MHz/25kHz間隔/13チャンネル 電池使用時間(時間) 約10時間(専用充電電池使用時)、約20時間(単3形アルカリ乾電池使用時) 受信方式 ダブルスーパーヘテロダイン方式 出力レベル 4mW(16 Ω負荷・10 %歪率時) 受信感度 SN比/25dB以上(7dB μVEMF入力・偏移±2.25 kHz)、受信(スケルチ)感度切換 Hi:5dB μVEMF/Lo:15dB μVEMF 電波型式 F3E
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

卓上型の呼び出し案内用のマイク 使い易い大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。
トラスコ品番 722-3846 材質/仕上 (マイクヘッド)亜鉛めっき銅線/グレー焼付塗装、(本体)ABS樹脂/グレー<マンセルN4.0近似値> 質量(g) 440 形式 ムービングコイルマイクロホン 使用温度範囲(℃) -10~+50 スイッチ プッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付) ショートオフ型 感度 -58 dB(1 kHz、0 dB=1 V/Pa) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×215×150(出力コード部除く) 周波数特性 100Hz~10kHz コード 1心シールド線 不平衡 グレー 半艶 ホーンプラグ 使用湿度範囲 95 %RH以下(ただし結露のないこと) 指向性 単一指向性 出力コード長さ(m) 2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 600不平衡
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型送信機です。
無線 特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備 仕様 プリエンファシス/50μs 付属品 単3形乾電池(R6PU,テスト用)×1、設定ドライバー×1、収納ケース×1、チャンネルラベル×1、充電器用アタッチメント×1、マイクホルダー(Φ30~Φ35・NS5/8→U5/16変換アダプター付)×1 寸法(mm) Φ40×231 質量(g) 190(電池含む) 使用温度範囲(℃) -10~+40 電源 (ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V 周波数(kHz) トーン/14.80、14.75(2チャンネルのうち1チャンネル) 仕上 ボディー:樹脂(エラストマ+ポリカーボネート)/ダークグレー(マンセル10B3.5/1近似色)塗装、ヘッド:金属メッシュ(鉄)ダークグレー(マンセルN3.5近似色)塗装 マイクロホン 単一指向性エレクトレットコンデンサー型 周波数特性 200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(携帯型送信機→卓上型受信機・ワイヤレススピーカー) 音圧 114dB/SPL(±7 kHz偏移・マイク感度Hi時)、120dB/SPL(±7 kHz偏移・マイク感度Lo時) 使用電池 専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1 送信出力 1mW 電池使用時間(時間) 約10時間(専用充電電池使用時)、約20時間(単3形アルカリ乾電池使用時) 送信周波数(MHz) 322.025~322.150、322.250~322.400/25kHz間隔/13チャンネル 発振方式 水晶制御PLLシンセサイザー方式 電波型式 F3E
1個
48,980 税込53,878
当日出荷

特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した卓上型受信機です。
仕様 【無線局の種類】特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備、【トーン周波数】14.80kHz/14.75kHz(2チャンネルのうち1チャンネル)、【プリエンファシス】50μs、【リモート出力】オープンコレクター出力耐電圧:DC50V、制御電流:30mA以下、電波受信時:メイク出力 付属品 ACアダプター(コード1.8m)×1、設定用ドライバー×1、3極ホーンコード(2m)×1 材質 本体:ABS樹脂ダークシルバー 質量(g) 270(ACアダプターを含まず) 使用温度範囲(℃) -10~40 電源(V) AC100(50/60Hz)(ACアダプター) 消費電力(W) 3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 140×31×119.5(突起部を含む) 機能 チャンネルスキャン機能 周波数特性 【総合】150Hz~6kHz(携帯型送信機→卓上型受信機)/130Hz~7kHz(卓上型送信機→卓上型受信機) 受信周波数 322.025~322.150MHz、322.250~322.400MHz、25kHz間隔13チャンネル 受信方式 ダブルスーパーヘテロダイン方式 出力レベル 標準出力:-12dB※(ライン時)、-54dB※(マイク時)、(偏移±2.25kHz/変調波1kHz)、最大出力:+12dB※(ライン時)、-30dB※(マイク時)、(偏移±7.0kHz/変調波1kHz)、ライン/マイク切換600Ω不平衡ホーンジャック 受信感度 SN比25dB以上(10dBμVEMF入力、偏移±2.25kHz)、受信(スケルチ)感度切換Hi:10dBμVEMF、Lo:20dBμVEMF 電波型式 F3E
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

単一指向性のタイピン型マイクです。
付属品 クリップ×1 型式 エレクトレットコンデンサー型 質量(g) 20 感度 -46dB(1kHz・0dB=1V/Pa・負荷2 kΩ) 仕上 ダ-クグレ-(マンセルN2.5近似色) 音圧 115dB/SPL 端子 Φ3.5モノラルミニプラグ 指向性 単一指向性
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型受信機です。
無線 特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備 仕様 ディエンファシス/50μs 付属品 単3形乾電池(R6PU・テスト用)×1、首掛ストラップ×1 質量(g) 96(電池含む) 使用温度範囲(℃) -10~+40 電源 (ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 62×111×32.5 仕上 本体:ABS樹脂/ダークシルバー 周波数特性 200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(卓上型送信機→携帯型受信機) 使用電池 専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1 受信周波数 2チャンネル切換、C12(322.100MHz)またはC14(322.350MHz) 電池使用時間(時間) 約12時間(専用充電電池使用時)、約24時間(単3形アルカリ乾電池使用時) 受信方式 ダブルスーパーヘテロダイン方式 出力レベル 4mW(16 Ω負荷・10 %歪率時) 受信感度 SN比/25dB以上(7dB μVEMF入力・偏移±2.25 kHz)、受信(スケルチ)感度 5dBμVEMF 電波型式 F3E
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

頑丈なつくりで持ち運びやすく軽量です。 「ワイヤレスマイクは3本、有線マイクは1本」または「ワイヤレス2本、有線2本」まで使用可能です。なおチューナーユニットやマイクの増設が必要です。
トラスコ品番 453-7742 質量(g) 110 電源 単3電池1本(付属) ハンドル 抗菌仕様 定格出力 AC時:20W(最大出力25W)DC時:8W
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

持ち運び簡単で、多機能・高音質・ハイパワーの移動用PAシステムです。単一指向性。600Ω、平衡周波数特性(70~15000Hz)
用途行事やイベントのスピーチや講演に最適です。 トラスコ品番 448-5289 材質 ボディー/亜鉛ダイカスト、ヘッド/鋼材+亜鉛めっき鋼線 質量(kg) 0.25
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用したダイバシティ受信方式の据置型受信機です。
仕様 【無線局の種類】特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備、【トーン周波数】14.80kHz/14.75kHz(2チャンネルのうち1チャンネル)、【プリエンファシス】50μs、【リモート出力】ミキシング出力:オープンコレクター出力耐電圧:DC50V、制御電流:30mA以下、電波受信時またはミキシング入力のリモート入力がメイク時にメイク出力、リモート出力:無電圧メイク接点出力耐電圧:DC30V、制御電流:100mA以下、電波受信時またはミキシング入力のリモート入力がメイク時にメイク出力、【リモート入力(ミキシング入力端子)】メイク接点入力開放電圧:DC2V、短絡電流:0.2mA、ループ抵抗:100Ω以下、リモート制御時:リモート入力がメイク中はリモート出力(またはリモート端子)にメイク出力、【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源:DC6V/20mA)、【アンテナ出力】75ΩBNCジャック 付属品 ACアダプター×1、設定ドライバー×1、ゴム足×4、3極ホーンコード(2m)×1、直付アンテナ×2 材質 ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色) 質量(g) 690(ACアダプター含まず) 使用温度範囲(℃) -10~40 電源(V) AC100(50/60Hz)(ACアダプター) 消費電力(W) 5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 210×44.2×181(突起部含まず) 機能 チャンネルスキャン機能 周波数特性 【総合】150Hz~6kHz(携帯型送信機→卓上型受信機)/130Hz~7kHz(卓上型送信機→卓上型受信機) 受信周波数 322.025~322.150MHz、322.250~322.400MHz、25kHz間隔13チャンネル 受信方式 ダブルスーパーヘテロダイン方式 出力レベル 標準出力:-12dB※(ライン時)、-54dB※(マイク時)(ミキシング)、(偏移±2.25kHz/変調波1kHz)、最大出力:+12dB※(ライン時)、-30dB※(マイク時)、(偏移±7kHz/変調波1kHz)、ライン/マイク切換600Ω平衡/不平衡切換ホーンジャック 入力レベル 【ミキシング】-12dB※不平衡600Ωホーンジャック 受信感度 SN比25dB以上(10dBμVEMF入力、偏移±2.25kHz)、受信(スケルチ)感度切換Hi:10dBμVEMF、Lo:20dBμVEMF 電波型式 F3E
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷

特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)の規格に適合したボーカル用ハンド型ワイヤレスマイクです。PLLシンセサイザー方式の採用により、B型に割り当てられた30波の中の任意の1波をスイッチで選択し、送信することができます。送信出力は2mW(L)/6mW(H)の切換が可能で、多チャンネル同時使用から長い到達距離が必要な場合まで、幅広い使用条件に対応しています。また、音質の優れたダイナミック型マイクユニットの採用により、クリアーで力強い音質を実現しています。最大入力音圧はPADスイッチにより130~142dB SPLの範囲で設定でき、幅広い入力音圧への対応が可能です。また、抗菌処理していますので安心してお使い頂けます。
仕様 【トーン信号】3波切換式、【変調感度】±4.8kHz(1kHz94dBSPL入力時)、【最大入力音圧】142dBSPL(PAD-12dB、±38kHz偏移時)、【入力等価雑音】34dBSPL以下(Aカーブ使用)、【プリエンファシス】50μs 付属品 マイクホルダー(Φ30~Φ35、NS5/8→U5/16変換アダプター付)×1、単3形乾電池(R6PU)×1、設定用ドライバー(本体内蔵)×1、カラーマーク(6色)×1、チャンネルシール×1、収納ケース×1、転がり止め×1 材質 ボディー:アルミダークグレー(マンセルN2.0近似色)塗装、ヘッド:金属メッシュ(鉄)ダークグレー(マンセルN2.0近似色)塗装 質量(g) 335(電池含む) 使用温度範囲(℃) 0~40 マイクロホン 単一指向性ダイナミック型 周波数特性 80Hz~15kHz 使用電池 単3形乾電池R6PU(1個) 電波到達距離(m) 条件の良い屋外にて約60:2mW(L)※、条件の良い屋外にて約100:6mW(H)※ アンテナ 内蔵型 電池使用時間(時間) 約14(2mW時)/約10(6mW時)(マンガン電池(黒)R6PU常温・連続使用にて) 送信周波数(MHz) 806.125~809.750(30波のうち1波) 発振方式 水晶制御PLLシンセサイザー方式 電波型式 F3E 定格電力(mW) 【定格空中線】2(L)/6(H)
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

防水性能IPX4のハンド型防滴ワイヤレスマイクです。
用途建設現場の朝礼やラジオ体操、工場の朝礼や式典、学校の催し物、行事に トラスコ品番 227-9250 セット内容 単3電池×1本 質量(g) 285
1台
60,980 税込67,078
3日以内出荷

エレクトロチャイム付きマイクです。
仕様 チャイム(上り4音、下り4音) トラスコ品番 722-3650 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
32,980 税込36,278
当日出荷