TOYOXの販売特集

TOYOX」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からTOYOXに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

トヨロンホース トヨックス(TOYOX)

販売価格(税別) ¥138〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(283種類の商品があります)
トヨックス(TOYOX) トヨロンホース 1本 レビュー:(40)

【特長】安定した耐圧性能は耐圧樹脂ホースの業界標準品。 柔らかいので、金具への挿入がラク。配管作業のスピードアップ 透明なので内部の流体物が良く見え、確認作業が簡単。 高弾性樹脂使用により、耐久性に優れています。【用途】工場設備配管・各種機械組込用ホース。工作機械・組立てロボット・成形機・印刷機等

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ブレードホース

「TOYOX」のピックアップ商品

スーパートヨロンホース ST-19 トヨックス(TOYOX)

販売価格(税別) ¥719〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
トヨックス(TOYOX) スーパートヨロンホース ST-19 1本 レビュー:(2)

【特長】耐油性に優れ長寿命設計。軽量で持ち運びがラクラク。【用途】工場設備配管・各種機械組込用ホース 工作機械・組立ロボット・成形機・印刷機等

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ブレードホース

スーパートヨロンホース ST-25 トヨックス(TOYOX)

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
トヨックス(TOYOX) スーパートヨロンホース ST-25 1本 レビュー:(2)

【特長】耐油性に優れ長寿命設計。軽量で持ち運びがラクラク。【用途】工場設備配管・各種機械組込用ホース 工作機械・組立ロボット・成形機・印刷機等

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ブレードホース

ヒットランホース トヨックス(TOYOX)

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
トヨックス(TOYOX) ヒットランホース 1本 レビュー:(10)

【特長】すべりがよく引っ掛かりにくく、折れにくい。 すべりがいいから移動や作業がスムーズ 柔らかいから手首・腕が疲れにくい はねあがりにくく、足元安全【用途】各種エアツール用 自動車整備用ホース、コンプレッサー用ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > 樹脂ホース

トヨスプリングホース  寸法(25×33) トヨックス(TOYOX)

販売価格(税別) ¥899〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
トヨックス(TOYOX) トヨスプリングホース 寸法(25×33) 1本 レビュー:(5)

【特長】扁平しにくく、バキューム輸送に最適 曲げ半径が小さく、折れにくい。 バキュームOK【用途】工場設備配管・機械組込用 工作機械,組立ロボット,成形機,印刷機等

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

OPWカムロックカプラー ホースシャンク アルミ合金 トヨックス(TOYOX)

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
トヨックス(TOYOX) OPWカムロックカプラー ホースシャンク アルミ合金 1個 レビュー:(7)

【特長】安全、信頼の世界ブランドOPWカムロック。振動に強い!ツインカム構造だから、万一、振動などでカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、危険をお知らせします。OPWカムロックは厳格なA-A-59326(MIL-C-27487)により製造されており、優れた耐久性、耐圧性、耐熱性、耐蝕性などを有し、世界各国のあらゆる流体搬送現場で使用されています。【用途】製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > レバーカップリング

トヨシリコーンホース トヨックス(TOYOX)

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
トヨックス(TOYOX) トヨシリコーンホース 1本 レビュー:(5)

【特長】耐熱・耐寒性に優れ、広い温度条件での使用が可能 糸抜け防止構造で耐圧性能が良く、柔軟なシリコーンホースでトラブル防止ができ安全・安心 無毒で食品・飲料用途にも安全・安心 透明度が高く、流体の確認ができ安心 食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品で安全・安心【用途】食品用ホース 食品加工機械・設備・食品充填機等

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > フッ素ホース・シリコンホース

アクアネットノズル トヨックス(TOYOX)

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
トヨックス(TOYOX) アクアネットノズル 1個 レビュー:(2)

【特長】ハンドルワンクリックで通水・ストップ機能凍結割れに強い。水の出し方が6パターン変えられます。凍結割れに強いです。スポンジ内蔵で氷の膨張(割れの原因)を吸収します。ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。ホースサイズ対応は内径12〜15mm・外径20mmまで(肉厚2.3mm以上3.0mm未満)の耐圧ホースです。【用途】一般家庭屋外散水用。

農業資材・園芸用品 > 農業・園芸資材 > 散水・かん水資材 > 散水ノズル > 散水ノズル

トヨフーズホース (12×18) トヨックス(TOYOX)

販売価格(税別) ¥739〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
トヨックス(TOYOX) トヨフーズホース (12×18) 1本 レビュー:(2)

【特長】【油脂類対応】食品衛生法(平成18年厚生労働省告示第201号)完全対応。 【柔軟性・耐熱性(70℃)】扱いやすく、食品用途に安心。 【透明性】流体が確認できるから安心。 【食品衛生法】昭和26年厚生省告示52号適合、平成14年厚生労働省告示267号適合、平成18年厚生労働省告示第201号適合【用途】食品用ホース 食品加工機械・設備、食品充填機等

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

トヨコネクタ TC3-B型 トヨックス(TOYOX)

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
トヨックス(TOYOX) トヨコネクタ TC3-B型 1個 レビュー:(2)

【特長】ホース抜け、流体漏れがなく、生産トラブルを防止します。 ナットをすき間なく締め切ることで、面倒なバンドの位置合わせやトルク管理、増締め作業が不要になり、だれでも確実にホースの取付作業ができます。 従来の継手に比べ、ホース口がホースと同径なのでホースの挿入がしやすい。 竹の子継手に比べ広い有効断面積(穴径が大きい(樹脂製トヨコネクタ除く))が圧力損失を小さくできるので、消費電力の低減に効果が期待できます。 継手本体が再使用可能なので、廃棄物減と経費の低減ができます。 振動による漏れや抜けなどの配管トラブルを防止できます。また、地震などの予防保全や災害後の復旧作業も容易になります。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ホース関連商品 > コネクター類

スーパートヨロンホース ST-12 トヨックス(TOYOX)

販売価格(税別) ¥389〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
トヨックス(TOYOX) スーパートヨロンホース ST-12 1本 レビュー:(3)

【特長】耐油性に優れ長寿命設計。軽量で持ち運びがラクラク。【用途】工場設備配管・各種機械組込用ホース 工作機械・組立ロボット・成形機・印刷機等

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ブレードホース

スーパープッシュノズル トヨックス(TOYOX)

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
トヨックス(TOYOX) スーパープッシュノズル 1個 レビュー:(10)

【特長】プッシュボタンでラクラク止水凍結割れに強い水量調節可能。水の出し方が6パターン変えられます。凍結割れに強いです。水量調節が可能です。ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。ホースサイズ対応は内径12〜15mm・外径20mmまで(肉厚2.3mm以上3.0mm未満)の耐圧ホースです。【用途】一般家庭屋外散水用。

農業資材・園芸用品 > 農業・園芸資材 > 散水・かん水資材 > 散水ノズル > 散水ノズル

トヨロックホース トヨックス(TOYOX)

販売価格(税別) ¥5,690〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
トヨックス(TOYOX) トヨロックホース 1本

【特長】ゴムホースに比べ40%軽く耐候性に優れ、ヒビ割れしない。【用途】ブレーカ、エアチッパ、コールピック、シンカ等に

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ブレードホース

「TOYOX」の関連特集

ブレードホース 耐熱

ブレードホース 耐熱

シリコーン ブレードホースやシリコーンホースなどの人気商品が勢ぞろい。

ブレードホース 耐熱の販売特集

トヨックス ホース

トヨックス ホース

トヨシリコーンホースやスーパートヨロンホース ST-12などの「欲しい」商品が見つかる!

トヨックス ホースの販売特集

ホース 12×18

ホース 12×18

トヨフーズホース (12×18)やブレードホース内径12mm(カット対応品)ほか、いろいろ。

ホース 12×18の販売特集

トヨックス カムロック

トヨックス カムロック

OPWカムロックカプラー ホースシャンク アルミ合金やOPWカムロックアダプター オネジ アルミ合金を今すぐチェック!

トヨックス カムロックの販売特集

TOYOX TSI

TOYOX TSI

トヨシリコーンホースやV.S.ホース V.S.-C型(耐熱食品用)ほか、いろいろ。

TOYOX TSIの販売特集

トヨックス ホースバンド

トヨックス ホースバンド

セーフティ セミステンレス FS型やセーフティ オールステンレス SB型などの人気商品が勢ぞろい。

トヨックス ホースバンドの販売特集

トヨックス スプリングホース

トヨックス スプリングホース

トヨスプリングホース 寸法(25×33)やトヨスプリングホース 寸法(19×26)を今すぐチェック!

トヨックス スプリングホースの販売特集

トヨスプリングホース

トヨスプリングホース

トヨスプリングホース 寸法(25×33)やトヨスプリングホース 寸法(38×48)など。

トヨスプリングホースの販売特集

トヨコネクタ

トヨコネクタ

トヨコネクタ TC3-B型やトヨコネクタ TCSB型(ステンレス製)も人気!

トヨコネクタの販売特集

トヨックス トヨロンホース

トヨックス トヨロンホース

トヨロンホースやスーパートヨロンホース ST-25などのお買い得商品がいっぱい。

トヨックス トヨロンホースの販売特集

トヨロン

トヨロン

トヨロンホースやスーパートヨロンホース ST-25などのお買い得商品がいっぱい。

トヨロンの販売特集

内径12mmホース

内径12mmホース

ブレードホース内径12mm(カット対応品)や水まきホースなどの「欲しい」商品が見つかる!

内径12mmホースの販売特集