TP-4NKの販売特集 【通販モノタロウ】
 

TP-4NKの販売特集

TP-4NK」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からTP-4NKに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

デジタル温度調節器(プログラム機能付き) アズワン

販売価格 ¥24,900〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アズワン デジタル温度調節器(プログラム機能付き) 1台

【特長】温度制御はON/OFF制御方式です。 温度表示は、実測値と設定値が一目でわかるPV/SV2段表示を採用、設定ミスなどを防ぎます。 プログラム機能を装備され、最大8ステップ4パターンの設定が可能です。 正・逆動作切り替えが可能です。 サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能が装備されています。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 温度・湿度管理機器 > 温度調節器

「TP-4NK」のピックアップ商品

デジタル温度調節器(タイマー機能付き) アズワン

販売価格 ¥23,400〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン デジタル温度調節器(タイマー機能付き) 1台

【特長】温度制御はON/OFF制御方式です。 温度表示は、実測値と設定値が一目でわかるPV/SV2段表示を採用、設定ミスなどを防ぎます。 4種類のタイマー機能(OFF・ON・ON/OFF・SET)が標準装備されています。 正・逆動作切り替えが可能です。 サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能が装備されています。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 温度・湿度管理機器 > 温度調節器

温度調節器 サーマックシリーズ E5CB オムロン(omron)

販売価格 ¥8,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オムロン(omron) 温度調節器 サーマックシリーズ E5CB 1個 レビュー:(13)

【特長】E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。 文字高さ 約16mmで見やすさ向上。 首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。 パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。 高信頼性の3年保証 サンプリング周期 250ms

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > 温度調節器(デジタル調節計) > 温度調節器本体

デジタル指示調節計 BCS2シリーズ 神港テクノス

販売価格 ¥11,700
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
神港テクノス デジタル指示調節計 BCS2シリーズ 1台

【特長】お客様がよく使用される設定項目を集約した「初期設定モード」を搭載。この項目を設定すれば制御開始できます。 時間とSV(目標値)を9ステップ設定できる、簡易プログラム機能を標準搭載(1パターン)。 直流電流出力形の場合、簡易変換機として使用可能です。入力信号を絶縁された4〜20mADCに変換して出力します。 パソコンに接続して、机の上でも簡単に各種設定が行えます(ツールケーブル別売)、専用ソフトウェア(無償)が必要です)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > 温度調節器(デジタル調節計) > 温度調節器本体

デジタル温度調節器 アズワン

販売価格 ¥23,900〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アズワン デジタル温度調節器 1個 レビュー:(3)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 温度・湿度管理機器 > 温度調節器

デジタルパールサーモ アズワン

販売価格 ¥1,740〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン デジタルパールサーモ 1本ほか

【特長】サーキットプロテクタ内蔵式スイッチです。 正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく、冷却機器の温度調節にも使用できます。 4〜20mAのアナログデータ出力付きです。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 温度・湿度管理機器 > 温度調節器

温度調節器(デジタル調節計) E5CCシリーズ オムロン(omron)

販売価格 ¥12,034〜
0営業日後以内から出荷目安:28日
バリエーション一覧へ
(124種類の商品があります)
オムロン(omron) 温度調節器(デジタル調節計) E5CCシリーズ 1個 レビュー:(4)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > 温度調節器(デジタル調節計) > 温度調節器本体

電子サーモ形E5L-C □ オムロン(omron)

販売価格 ¥7,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オムロン(omron) 電子サーモ形E5L-C □ 1個 レビュー:(9)

【特長】機器内蔵用の簡易制御に最適。 AC250V 10Aの高容量開閉が可能なため、直接負荷の開閉が可能。 センサ付属によりすぐに使用可能。 ソケットはフィンガープロテクトタイプとプロテクトなしタイプが使用可能。 デジタルタイプの新規追加で、設定がさらに簡単・確実。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > 温度調節器(デジタル調節計) > 温度調節器本体

温度調節器(デジタル調節計) E5CC-U オムロン(omron)

販売価格 ¥15,900〜
0営業日後以内から出荷目安:27日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
オムロン(omron) 温度調節器(デジタル調節計) E5CC-U 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > 温度調節器(デジタル調節計) > 温度調節器本体

デジタルサーモ E5LD オムロン(omron)

販売価格 ¥9,490
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
オムロン(omron) デジタルサーモ E5LD 1個 レビュー:(10)

【特長】マイコン内蔵の高精度なデジタルサーモ。マイコンによる高精度(0.1℃単位)な温度制御。制御する機械に合わせて、調節感度を調整可能。省エネ運転に便利な設定値シフト機能、運転停止に便利な制御禁止機能付き。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > 温度調節器(デジタル調節計) > 温度調節器本体

デジタルファインサーモ DG2N 八光電機

販売価格 ¥19,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
八光電機 デジタルファインサーモ DG2N 1個 レビュー:(7)

【特長】接続は簡単:ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。 操作も簡単:操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。(あとはマイコンが自動操作をしてくれます) 取付けも簡単:止め金具により固定、または吊り下げてもご使用できます。 広い温度をカバー:設定可能な温度範囲の、0℃〜750℃までを1レンジでカバーします。 優れた制御特性:マイコンだから安定したコントロールをお約束します。 出力側短絡保護装置:DG2Nは、負荷(ヒーター)をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、安全に電源を遮断します。 負荷駆動用リレーの寿命をお知らせ:負荷駆動用リレーの寿命を超えて使用し続けると、焼損事故の原因になります。DG2Nは、リレーの開閉動作が20万回を超えると、通電中ランプが点灯時に細かく点滅して、寿命をお知らせします。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 電熱機器(ヒーター) > サーモスタット

ECサーモ アズワン

販売価格 ¥14,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン ECサーモ 1個 レビュー:(1)

【特長】温度制御はマイコン式比例制御ですので、ON/OFF制御に比べハンティングの小さい安定した温度コントロールが可能です。 本体サイドのスイッチを切り替えれば、正・逆動作が可能ですので、加熱機器だけでなくクーラー等の冷却機器の温度制御も可能です。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 温度・湿度管理機器 > 温度調節器

フリー電源デジタル温度調節器 アズワン

販売価格 ¥38,900〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アズワン フリー電源デジタル温度調節器 1個 レビュー:(1)

【特長】PIDのオートチューニングにマッチしたSSRを採用しており、より良い温度調節が可能です。 電源は95〜240Vを任意にご利用いただけます。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 温度・湿度管理機器 > 温度調節器

「TP-4NK」の関連特集

tnmm160404m-se kpd001

tnmm160404m-se kpd001

旋削用チップ KPD001 ダイヤモンドやチップ TNGG-Cなどのお買い得商品がいっぱい。

tnmm160404m-se kpd001の販売特集

TPKN2204

TPKN2204

チップ TPKNやカッタ用チップ TPKNなどの人気商品が勢ぞろい。

TPKN2204の販売特集

TPKN 2204

TPKN 2204

チップ TPKNやカッタ用チップ TPKNなどの人気商品が勢ぞろい。

TPKN 2204の販売特集

TKN4 PR660

TKN4 PR660

チップ TKNや飛騨の匠などのお買い得商品がいっぱい。

TKN4 PR660の販売特集

TPKN2204PDTR

TPKN2204PDTR

チップ TPKNやカッタ用チップ TPKNなどの人気商品が勢ぞろい。

TPKN2204PDTRの販売特集

NS740 SPKN42ZTR

NS740 SPKN42ZTR

TACミル用チップ SPKNなど。

NS740 SPKN42ZTRの販売特集

SPKN42ZTR

SPKN42ZTR

TACミル用チップ SPKNやTACミル用チップ SDKNも人気!

SPKN42ZTRの販売特集

京セラ チップ TEKN2204PTFR

京セラ チップ TEKN2204PTFR

チップ TEKNやミーリング用チップ KPD010 ダイヤモンドなどのお買い得商品がいっぱい。

京セラ チップ TEKN2204PTFRの販売特集

TPKN43ZTR

TPKN43ZTR

チップ TPKNやTACミル用チップ TEENなどの人気商品が勢ぞろい。

TPKN43ZTRの販売特集

タンガロイ spkn42ztr

タンガロイ spkn42ztr

TACミル用チップ TPMAやTACミル用チップ SPKNも人気!

タンガロイ spkn42ztrの販売特集

TPKN43ZFR TH10

TPKN43ZFR TH10

TACミル用チップ TEENやチップ TEENなどの人気商品が勢ぞろい。

TPKN43ZFR TH10の販売特集

MonotaRO lc11 4pk

MonotaRO lc11 4pk

汎用インクカートリッジ LC11タイプや純正インクカートリッジ brother LC11など。

MonotaRO lc11 4pkの販売特集