TP-4PA41R-8の販売特集

TP-4PA41R-8」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からTP-4PA41R-8に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

足踏み切替弁(ロック付) TRUSCO

販売価格(税別) ¥7,725〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO 足踏み切替弁(ロック付) 1台 レビュー:(1)

【特長】コンパクトな切換弁で、作業性に優れます。 2方向のバルブとしても使用可能です。 切替操作は一度踏むとONで保持し、再度踏むとOFFになります。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 制御弁 > その他制御弁

「TP-4PA41R-8」のピックアップ商品

足踏み切替弁 TRUSCO

販売価格(税別) ¥6,600〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO 足踏み切替弁 1台 レビュー:(2)

【特長】コンパクトな切換弁で、作業性に優れます。 2方向のバルブとしても使用可能です。 切替操作は踏んでON、離してOFFです。【用途】空気の方向転換。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 制御弁 > その他制御弁

足踏み弁 日本精器

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本精器 足踏み弁 1個 レビュー:(2)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーバルブ > 足踏み弁(フットバルブ)

フットスイッチ ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥2,690
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) フットスイッチ 1個 レビュー:(10)

【特長】プッシュ式の空気圧入力開閉弁 スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない 排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーバルブ > 足踏み弁(フットバルブ)

足踏切換バルブ(BN-4PAシリーズ) 日本精器

販売価格(税別) ¥8,690〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日本精器 足踏切換バルブ(BN-4PAシリーズ) 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーバルブ > 足踏み弁(フットバルブ)

アルミガラスクロステープ 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥849〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
男前モノタロウ アルミガラスクロステープ 1巻 レビュー:(107)

【特長】低温から高温まで耐熱・耐火・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。【用途】配管、ダクトなど

オフィス・テープ・清掃用品 > テープ > 補修・シーリングテープ > 金属テープ

フットバルブ(エアースイッチ) TRUSCO

販売価格(税別) ¥13,650
0営業日後以内
TRUSCO フットバルブ(エアースイッチ) 1個 レビュー:(1)

【特長】踏んでON、離してOFFと使い易さ抜群の2ポートペダル式エアーバルブです。最高使用圧力は6k以下。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーバルブ > 足踏み弁(フットバルブ)

足踏スイッチ(BN-1411) 日本精器

販売価格(税別) ¥5,490〜
1営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日本精器 足踏スイッチ(BN-1411) 1個

【特長】コンパクトな足踏スイッチです。 電線は、内部のターミナルに接続します。 ロックタイプは、ペダルを踏むとペダルがロックされます。 再度ペダルを踏むとロックが解除されます。 ペダルを踏むとロックされます。【用途】各電気装置の電源のON-OFFに

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーバルブ > 足踏み弁(フットバルブ)

エアー用フットスイッチ エスコ

販売価格(税別) ¥5,300
0営業日後以内
エスコ エアー用フットスイッチ 1個 レビュー:(1)

【特長】手や足で上部を押すと、高い部分のタケノコから空気を出します。各種部品を使用する事によってボール盤、プレス、各種専用機と連動させる事ができ、加工物、及び切屑の除去の自動化ができ、作業者は加工物を取り付けるだけですので安全な作業ができます。ローレットの袋ナットをしめる事によってエアーの流量が強くなります。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーバルブ > 足踏み弁(フットバルブ)

足踏式空気弁 扶桑精機

販売価格(税別) ¥8,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
扶桑精機 足踏式空気弁 1個 レビュー:(1)

【特長】電源を使用せずに、エアのON、OFFの切り替えをします。【用途】エア機器の制御・作業に合わせてのエア操作に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > クーラント用品 > エアー式

フットスイッチ S3形フット・エアーバルブ オジデン(大阪自動電機)

販売価格(税別) ¥9,990
0営業日後以内
オジデン(大阪自動電機) フットスイッチ S3形フット・エアーバルブ 1台

【特長】電気機器のマイクロスイッチに相当する空気圧制御用小形3方弁を内蔵したフットスイッチです。小形で軽量ですから取扱いが簡単です。小形にもかかわらず大流量が得られます。給油の必要はありません。配管接続はワンタッチボードで、ナイロンチューブΦ4を差し込むだけです。【用途】医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業機器

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > フットスイッチ

フットスイッチ M4形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
オジデン(大阪自動電機) フットスイッチ M4形シリーズ 1台 レビュー:(13)

【特長】ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。【用途】事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > フットスイッチ

フートバルブ(4FN) TAIYO

販売価格(税別) ¥11,900〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TAIYO フートバルブ(4FN) 1個

【特長】Rc1/4〜Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > TAIYO 製品 > 空気圧機器 > 空気圧バルブ > 空気圧操作弁 > ハンド・フートバルブ

「TP-4PA41R-8」の関連特集

プッシュ式 バルブ

プッシュ式 バルブ

メカニカルバルブ ピン式大気開放型やプッシュロックU樹脂ヘッダー用バルブなどの人気商品が勢ぞろい。

プッシュ式 バルブの販売特集

足踏み コンプレッサー

足踏み コンプレッサー

足踏み弁やフットバルブ(エアースイッチ)などのお買い得商品がいっぱい。

足踏み コンプレッサーの販売特集

開閉装置

開閉装置

ダンパー開閉装置や開閉支持装置(□8穴)など。

開閉装置の販売特集

切削油用ノズル

切削油用ノズル

スタンダードコブラキットやノガコブラ基本ユニットなどの「欲しい」商品が見つかる!

切削油用ノズルの販売特集

エア 切り替え

エア 切り替え

切替弁(手動式)や手動切替弁ほか、いろいろ。

エア 切り替えの販売特集

エア フット バルブ

エア フット バルブ

フットスイッチや足踏スイッチ(BN-1411)などの「欲しい」商品が見つかる!

エア フット バルブの販売特集

足踏弁

足踏弁

足踏弁や足踏式空気弁などの「欲しい」商品が見つかる!

足踏弁の販売特集

足踏切換バルブ

足踏切換バルブ

足踏切換バルブ(BN-4PAシリーズ)や足踏み切替弁(ロック付)も人気!

足踏切換バルブの販売特集

フットスイッチタイプ

フットスイッチタイプ

フットスイッチやフットスイッチ汎用タイプを今すぐチェック!

フットスイッチタイプの販売特集

エアー用スイッチ

エアー用スイッチ

2方向切替弁やメカニカルバルブ エアスイッチも人気!

エアー用スイッチの販売特集

ハンド・フートバルブ

ハンド・フートバルブ

マニアルバルブやハンドバルブ(4PN)など。

ハンド・フートバルブの販売特集

足踏式空気弁

足踏式空気弁

足踏式空気弁や足踏スイッチ(BN-1411)も人気!

足踏式空気弁の販売特集