TP-A-412Nの販売特集

TP-A-412N」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からTP-A-412Nに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ボードアンカー DENSAN

販売価格(税別) ¥899〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
DENSAN ボードアンカー 1箱(50本)ほか レビュー:(25)

【特長】新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。【用途】合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ボードアンカー

「TP-A-412N」のピックアップ商品

らくらくボードアンカー 若井産業

販売価格(税別) ¥1,090〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
若井産業 らくらくボードアンカー 1箱(30本)ほか レビュー:(12)

【特長】本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。【用途】石膏ボード用

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ボードアンカー

ボードアンカー ロブテックス

販売価格(税別) ¥2,490
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ロブテックス ボードアンカー 1箱(60本)ほか レビュー:(5)

【特長】ボードアンカーは、ネジや釘の使えない新建材、石膏ボードにも裏板、同ぶちなしで器具の取付けができます。 取付けはお手持ちのドライバーで片側より作業でき、ビスの取付け、取外しは何度でも可能です。【用途】石膏ボード等中空壁への機材取付けに。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ボードアンカー

ボードアンカー専用ツール DENSAN

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
DENSAN ボードアンカー専用ツール 1個

【特長】片手で楽にアンカーOK!ピストルタイプで持ちやすい!。レバーで一発解除。ビスの首下が短いタイプもOK!

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ボードアンカー

ペアコイル 因幡電工

販売価格(税別) ¥11,900〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
因幡電工 ペアコイル 1巻(20m)ほか レビュー:(10)

【特長】銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する材料を使用しています。銅管はJIS H 3300 C1220T規格品を使用し、すべて高圧ガス保安法冷凍保安規則関係例示基準に適合しています。また、保温材はJIS A 9511 PE-C-P2の性能を満足する化学架橋30倍発泡ポリエチレンを使用しています。保温材部分は耐熱120°の高温材を100%使用しています。 自由に曲げ加工や切断が可能です。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > エアコン部材 > 銅管(ペアコイル・シングルコイル) > ペアコイル

ボードファスナー(パック品) 大阪魂

販売価格(税別) ¥389〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂 ボードファスナー(パック品) 1箱(12本)ほか レビュー:(10)

【特長】簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。【用途】照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ボードアンカー

カベピタ30 ダンドリビス

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ダンドリビス カベピタ30 1箱(20本)ほか レビュー:(30)

【特長】空回り防止機能付!平座がボードにギュ〜ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。【用途】カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ボードアンカー

ペアコイル 因幡電工

販売価格(税別) ¥8,990
0営業日後以内
因幡電工 ペアコイル 1巻(20m) レビュー:(15)

【特長】品質に優れた被覆銅管です 国土交通省標準仕様書合致 自己消火性保温材を使用 吸水性の低い保温材 曲げ加工や切断が可能 残量表示付 隠蔽配管にも対応 高グレード保温材を100%使用 取り回ししやすいエンボス加工

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > エアコン部材 > 銅管(ペアコイル・シングルコイル) > ペアコイル

ボードアンカーG4 山真製鋸(YAMASHIN)

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
山真製鋸(YAMASHIN) ボードアンカーG4 1袋(25本)ほか レビュー:(12)

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ボードアンカー

フレア配管SPH-C 因幡電工

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
因幡電工 フレア配管SPH-C 1セット レビュー:(21)

【特長】フレア加工済みでそのまま取り付け可能。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > エアコン部材 > 銅管(ペアコイル・シングルコイル) > 配管セット

ウォールアンカー 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂 ウォールアンカー 1箱(50個) レビュー:(7)

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ボードアンカー

カベロック 若井産業

販売価格(税別) ¥899〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
若井産業 カベロック 1箱(25本)ほか レビュー:(3)

【特長】供回りせず、壁を傷めずキレイな仕上がり、位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。改良型でより機能が向上

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ボードアンカー

トグラー TOGGLER

販売価格(税別) ¥2,390〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TOGGLER トグラー 1箱(100本)ほか レビュー:(7)

【特長】取付壁面を選ばない万能タイプ。下地壁も傷つけません。どんな壁面材質もこれ1本でOK。汎用樹脂タイプなので、石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。照明器具・コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材がわからなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。材質・厚みで3変化(真壁・中厚壁・薄壁)【用途】設備、内装

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ボードアンカー > トグラー

「TP-A-412N」の関連特集

ボード アンカー 耐 荷重

ボード アンカー 耐 荷重

ボードアンカーや壁面用Pボード止め金具セットなどの人気商品が勢ぞろい。

ボード アンカー 耐 荷重の販売特集

ペアコイル

ペアコイル

ペアコイルやフレアー式ソケット 新冷媒も人気!

ペアコイルの販売特集

ハンディ アンカー

ハンディ アンカー

ボードアンカーやハンディプチなどのお買い得商品がいっぱい。

ハンディ アンカーの販売特集

ドレンホース

ドレンホース

耐候性ドレンホースやハイクオリティドレンホースも人気!

ドレンホースの販売特集

ペアコイル2分3分

ペアコイル2分3分

ペアコイルやフレア配管SPH-Cほか、いろいろ。

ペアコイル2分3分の販売特集

スリムダクト

スリムダクト

スリムダクトSDやスリムダクトLDなどの人気商品が勢ぞろい。

スリムダクトの販売特集

VVFケーブル3芯

VVFケーブル3芯

VVFケーブルやオール電化対応VVFシリーズなど。

VVFケーブル3芯の販売特集

VVF

VVF

VVFケーブルや600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形ほか、いろいろ。

VVFの販売特集

モリ アンカー

モリ アンカー

ボードアンカーやボードファスナー(パック品)も人気!

モリ アンカーの販売特集

ボードアンカーG4 G4-60

ボードアンカーG4 G4-60

ボードアンカーG4やボードアンカーなど。

ボードアンカーG4 G4-60の販売特集

ボードアンカーリベッター

ボードアンカーリベッター

ボードアンカー専用ツールやアンカープライヤー ヒッパーなどの「欲しい」商品が見つかる!

ボードアンカーリベッターの販売特集

ボードクイッカー

ボードクイッカー

ボードクイッカーBQ ZタイプやボードクイッカーBQタイプなど。

ボードクイッカーの販売特集