TP131DRFXの販売特集

TP131DRFX」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からTP131DRFXに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

充電式4モードインパクトドライバ マキタ

販売価格(税別) ¥42,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マキタ 充電式4モードインパクトドライバ 1台 レビュー:(11)

【特長】作業に合わせて4モード+テクス用ネジ専用モードの切換えが可能。 インパクトドライバモード(回転+打撃)、震動ドリルモード(回転+震動)、ドリルモード(回転のみ)、ネジ締めモード(回転+電子クラッチ)。また、電子クラッチを採用したことにより、プラスモード(テクス用ネジ専用モード)、トルク低下お知らせ機能、オートストップ機能を追加しました。 ブラシレスモータ搭載。ブラシレスモータは、消耗部品であるカーボンブラシがないため、点検や交換の必要がなくメンテナンスフリーです。また電気効率が良く、発熱を低く抑えることができます。このブラシレスモータの搭載により、1充電あたりの作業量がブラシ付モータ搭載のマキタ製従来機に比べ約1.2倍となりました。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式インパクトドライバ

「TP131DRFX」のピックアップ商品

充電式LEDスタンドライト マキタ

販売価格(税別) ¥10,900
0営業日後以内
マキタ 充電式LEDスタンドライト 1個 レビュー:(3)

【特長】防じん・防滴タフな光。AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える。バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )。縦方向360°回転可能。照度 High1,150lx(Low750lx)。キャリングハンドル。ACコードすっきり収納。三脚&バイス取付可能(別販売品)

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > ワークライト

充電式4モードインパクトドライバ マキタ

販売価格(税別) ¥19,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マキタ 充電式4モードインパクトドライバ 1台 レビュー:(8)

【特長】18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式インパクトドライバ

充電式4モードインパクトドライバ(本体のみ) マキタ

販売価格(税別) ¥18,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マキタ 充電式4モードインパクトドライバ(本体のみ) 1台 レビュー:(4)

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式インパクトドライバ

充電式インパクトドライバ マキタ

販売価格(税別) ¥49,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
マキタ 充電式インパクトドライバ 1台 レビュー:(2)

【特長】軸受け部の見直しでビット振れ大幅低減 軸受け部の設計を見直したことにより、作業時のビット振れの大幅低減と耐久性向上を実現しました。 楽らくモードの改良 作業シーンに合わせて回転スピードなどを自動で調整する「楽らくモード」を進化させ、「木材モード」・「ボルトモード」・「テクス用『厚板』モード」・「テクス用『薄板』モード」と、より多くの作業のアシストを可能にしました。 グリップを握ったまま打撃モード切替えが可能に トリガの前方に打撃モード切替えボタンを配置し、グリップを握ったまま、片手で打撃力の切替えが可能になりました。また、使用する頻度の高いモードをあらかじめ一つ登録し、手元のボタンで瞬時にモードを切り替えることができるモードメモリー機能も搭載しました。 本体左右の LED ライトで視認性向上 LED ライトの位置を本体の左右に配置することにより、ライト点灯時にビットやビス等の影が出来にくくなりました。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式インパクトドライバ

充電式インパクトドライバ マキタ

販売価格(税別) ¥13,900〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
マキタ 充電式インパクトドライバ 1台 レビュー:(4)

【特長】ベーシックタイプ、さらに高性能 パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。 防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。 LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。 握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン) 蓄光バンパ ワンタッチビット装着 フック付

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式インパクトドライバ

充電式インパクトドライバ(本体のみ) マキタ

販売価格(税別) ¥16,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
マキタ 充電式インパクトドライバ(本体のみ) 1台 レビュー:(2)

【特長】軸受け部の見直しでビット振れ大幅低減 軸受け部の設計を見直したことにより、作業時のビット振れの大幅低減と耐久性向上を実現しました。 楽らくモードの改良 作業シーンに合わせて回転スピードなどを自動で調整する「楽らくモード」を進化させ、「木材モード」・「ボルトモード」・「テクス用『厚板』モード」・「テクス用『薄板』モード」と、より多くの作業のアシストを可能にしました。 グリップを握ったまま打撃モード切替えが可能に トリガの前方に打撃モード切替えボタンを配置し、グリップを握ったまま、片手で打撃力の切替えが可能になりました。また、使用する頻度の高いモードをあらかじめ一つ登録し、手元のボタンで瞬時にモードを切り替えることができるモードメモリー機能も搭載しました。 本体左右の LED ライトで視認性向上 LED ライトの位置を本体の左右に配置することにより、ライト点灯時にビットやビス等の影が出来にくくなりました。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式インパクトドライバ

14.4V充電式インパクトドライバー 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥6,290
0営業日後以内
男前モノタロウ 14.4V充電式インパクトドライバー 1台 レビュー:(45)

【特長】軽量・小型設計のインパクト LEDライト付きですので手元が明るく作業がしやすいです。【用途】ネジ・ボルト・ナットなどの締め付け・ゆるめ作業に 木材・樹脂の穴あけに DIY用

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式インパクトドライバ

電気ドリル マキタ

販売価格(税別) ¥8,990
0営業日後以内
マキタ 電気ドリル 1台 レビュー:(7)

【特長】穴あけの位置決めがラクな無段変速付! 小型・軽量!

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > 電気ドリル

リチウムイオンバッテリ(14.4V) BL1430B マキタ

販売価格(税別) ¥12,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マキタ リチウムイオンバッテリ(14.4V) BL1430B 1個 レビュー:(21)

【特長】ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。 小型・軽量 継ぎ足し充電が可能 長期保存に強い

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > バッテリー・充電器 > バッテリー

ウエストビットセット DENSAN

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
DENSAN ウエストビットセット 1セット(6本) レビュー:(4)

【特長】マグネット付ドライバービット6本組。硬質両頭ビット(インパクトドライバー対応)。ベルトクリップ付で便利!

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > ビットセット

14.4V 充電式ハンマドリル マキタ

販売価格(税別) ¥21,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
マキタ 14.4V 充電式ハンマドリル 1台 レビュー:(1)

【特長】軽量&コンパクトなボディで思いのままに操る 防じん・防滴のAPT機構。過酷な現場環境からボディやパーツを守りぬくテクノロジー 2モード切替(回転+打撃・回転) LEDライト付き・正逆転切替・無段変速スイッチ付

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式ハンマードリル

充電式震動ドライバドリル マキタ

販売価格(税別) ¥15,900〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マキタ 充電式震動ドライバドリル 1台 レビュー:(1)

【特長】コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式ドライバドリル

「TP131DRFX」の関連特集

防水ドリル

防水ドリル

充電自動変速ドリルドライバーや充電マルチインパクトドライバーも人気!

防水ドリルの販売特集

TP131DRFXB

TP131DRFXB

充電式4モードインパクトドライバや充電式インパクトレンチなど。

TP131DRFXBの販売特集

DF470DRMX

DF470DRMX

充電式ドライバドリルや充電式震動ドライバドリルも人気!

DF470DRMXの販売特集

TP131

TP131

サンボックスTP131やパーツボックス TP-131Bも人気!

TP131の販売特集

インパクト マキタ

インパクト マキタ

充電式インパクトドライバ(本体のみ)や充電式インパクトドライバなど。

インパクト マキタの販売特集

インパクトドライバー 本体のみ

インパクトドライバー 本体のみ

充電式インパクトドライバや充電式インパクトドライバ(本体のみ)など。

インパクトドライバー 本体のみの販売特集

マキタ 14.4 インパクトドライバ

マキタ 14.4 インパクトドライバ

充電式インパクトドライバや14.4V 充電式ソフトインパクトドライバも人気!

マキタ 14.4 インパクトドライバの販売特集

TD136

TD136

充電式インパクトドライバ(本体のみ)や充電式4モードインパクトドライバなどの人気商品が勢ぞろい。

TD136の販売特集

TD148

TD148

充電式インパクトドライバ(本体のみ)や充電式インパクトドライバなど。

TD148の販売特集

マキタ ドライバー bl1430

マキタ ドライバー bl1430

充電式スクリュードライバや充電式震動ドライバドリルなど。

マキタ ドライバー bl1430の販売特集

TP130DRFX

TP130DRFX

プラスチックケースや充電式4モードインパクトドライバも人気!

TP130DRFXの販売特集

マキタ ゴールド

マキタ ゴールド

充電式インパクトドライバや充電式4モードインパクトドライバなどの人気商品が勢ぞろい。

マキタ ゴールドの販売特集