TR-KNの販売特集 【通販モノタロウ】
 

TR-KNの販売特集

TR-KN」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からTR-KNに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

デジタルサーモ E5LD オムロン(omron)

販売価格 ¥9,490
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
オムロン(omron) デジタルサーモ E5LD 1個 レビュー:(10)

【特長】マイコン内蔵の高精度なデジタルサーモ。マイコンによる高精度(0.1℃単位)な温度制御。制御する機械に合わせて、調節感度を調整可能。省エネ運転に便利な設定値シフト機能、運転停止に便利な制御禁止機能付き。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > 温度調節器(デジタル調節計) > 温度調節器本体

「TR-KN」のピックアップ商品

温度調節器(デジタル調節計) E5CCシリーズ オムロン(omron)

販売価格 ¥12,034〜
0営業日後以内から出荷目安:28日
バリエーション一覧へ
(124種類の商品があります)
オムロン(omron) 温度調節器(デジタル調節計) E5CCシリーズ 1個 レビュー:(4)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > 温度調節器(デジタル調節計) > 温度調節器本体

温度調節器(デジタル調節計) E5CC-U オムロン(omron)

販売価格 ¥15,900〜
0営業日後以内から出荷目安:27日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
オムロン(omron) 温度調節器(デジタル調節計) E5CC-U 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > 温度調節器(デジタル調節計) > 温度調節器本体

電子サーモ形E5L-C □ オムロン(omron)

販売価格 ¥7,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オムロン(omron) 電子サーモ形E5L-C □ 1個 レビュー:(9)

【特長】機器内蔵用の簡易制御に最適。 AC250V 10Aの高容量開閉が可能なため、直接負荷の開閉が可能。 センサ付属によりすぐに使用可能。 ソケットはフィンガープロテクトタイプとプロテクトなしタイプが使用可能。 デジタルタイプの新規追加で、設定がさらに簡単・確実。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > 温度調節器(デジタル調節計) > 温度調節器本体

温度調節器 サーマックシリーズ E5CB オムロン(omron)

販売価格 ¥8,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オムロン(omron) 温度調節器 サーマックシリーズ E5CB 1個 レビュー:(13)

【特長】E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。 文字高さ 約16mmで見やすさ向上。 首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。 パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。 高信頼性の3年保証 サンプリング周期 250ms

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > 温度調節器(デジタル調節計) > 温度調節器本体

温度調節器KT4R AC100-240V パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥7,990〜
0営業日後以内から出荷目安:55日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 温度調節器KT4R AC100-240V 1台 レビュー:(4)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > 温度調節器(デジタル調節計) > 温度調節器本体

デジタルファインサーモ DG2N 八光電機

販売価格 ¥19,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
八光電機 デジタルファインサーモ DG2N 1個 レビュー:(7)

【特長】接続は簡単:ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。 操作も簡単:操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。(あとはマイコンが自動操作をしてくれます) 取付けも簡単:止め金具により固定、または吊り下げてもご使用できます。 広い温度をカバー:設定可能な温度範囲の、0℃〜750℃までを1レンジでカバーします。 優れた制御特性:マイコンだから安定したコントロールをお約束します。 出力側短絡保護装置:DG2Nは、負荷(ヒーター)をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、安全に電源を遮断します。 負荷駆動用リレーの寿命をお知らせ:負荷駆動用リレーの寿命を超えて使用し続けると、焼損事故の原因になります。DG2Nは、リレーの開閉動作が20万回を超えると、通電中ランプが点灯時に細かく点滅して、寿命をお知らせします。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 電熱機器(ヒーター) > サーモスタット

デジタルパールサーモ アズワン

販売価格 ¥1,740〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン デジタルパールサーモ 1本ほか

【特長】サーキットプロテクタ内蔵式スイッチです。 正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく、冷却機器の温度調節にも使用できます。 4〜20mAのアナログデータ出力付きです。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 温度・湿度管理機器 > 温度調節器

フリー電源デジタル温度調節器 アズワン

販売価格 ¥38,900〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アズワン フリー電源デジタル温度調節器 1個 レビュー:(1)

【特長】PIDのオートチューニングにマッチしたSSRを採用しており、より良い温度調節が可能です。 電源は95〜240Vを任意にご利用いただけます。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 温度・湿度管理機器 > 温度調節器

デジタル温度調節器 アズワン

販売価格 ¥23,900〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アズワン デジタル温度調節器 1個 レビュー:(3)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 温度・湿度管理機器 > 温度調節器

ECサーモ アズワン

販売価格 ¥14,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン ECサーモ 1個 レビュー:(1)

【特長】温度制御はマイコン式比例制御ですので、ON/OFF制御に比べハンティングの小さい安定した温度コントロールが可能です。 本体サイドのスイッチを切り替えれば、正・逆動作が可能ですので、加熱機器だけでなくクーラー等の冷却機器の温度制御も可能です。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 温度・湿度管理機器 > 温度調節器

デジタル温度調節器(タイマー機能付き) アズワン

販売価格 ¥23,400〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン デジタル温度調節器(タイマー機能付き) 1台

【特長】温度制御はON/OFF制御方式です。 温度表示は、実測値と設定値が一目でわかるPV/SV2段表示を採用、設定ミスなどを防ぎます。 4種類のタイマー機能(OFF・ON・ON/OFF・SET)が標準装備されています。 正・逆動作切り替えが可能です。 サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能が装備されています。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 温度・湿度管理機器 > 温度調節器

サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 ベーシックタイプ) E5CN/E5CN-U オムロン(omron)

販売価格
バリエーション一覧へ
(104種類の商品があります)

代替商品あり
オムロン(omron) サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 ベーシックタイプ) E5CN/E5CN-U ほか レビュー:(2)

【特長】48mm角の汎用温度調節器のベストセラーが進化。250msの高速サンプリングを実現。伝送出力機能で記録計へ簡単接続。加熱、冷却制御とも電圧出力(SSR駆動用)。11セグメント表示で簡単設定可能。1台で熱電対・白金測温抵抗体の両方をカバー。現在値の3色表示切替え機能で遠くからでも状態一目瞭然。設定プロテクトがオペレータに一目瞭然。マニュアル出力機能搭載。高寿命リレー出力タイプ。非接触センサ形ES1B用外部供給電源付タイプ。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > 温度調節器(デジタル調節計) > 温度調節器本体

「TR-KN」の関連特集

TEKN32TR

TEKN32TR

チップ TEKNやチップ TEENほか、いろいろ。

TEKN32TRの販売特集

NORITAKE

NORITAKE

汎用ビト砥石WA赤1号や汎用ビト砥石Aなどのお買い得商品がいっぱい。

NORITAKEの販売特集

NTG KOREA

NTG KOREA

ベアリンググリースやリチウムグリースなど。

NTG KOREAの販売特集

NEUTRIK

NEUTRIK

NL4MD-V-RやNA2FBNCなど。

NEUTRIKの販売特集

Kryptonite(クリプトナイト)

Kryptonite(クリプトナイト)

クリプト フレックスやクリプトケーブル&パッドロックを今すぐチェック!

Kryptonite(クリプトナイト)の販売特集

KINGS TIRE

KINGS TIRE

ビックスクーター対応バイク用タイヤやスクーター用タイヤを今すぐチェック!

KINGS TIREの販売特集

ATMARK TECHNO

ATMARK TECHNO

SIL00-SDKやAN010-D00などのお買い得商品がいっぱい。

ATMARK TECHNOの販売特集

KINGBRIGHT

KINGBRIGHT

L-144YDTやL-144GDTなど。

KINGBRIGHTの販売特集

OKI SEMICONDUCTOR

OKI SEMICONDUCTOR

MSM62X42BGS-1K-SR1やMSM51C464A-80R3などの人気商品が勢ぞろい。

OKI SEMICONDUCTORの販売特集

Oki Electric Industry

Oki Electric Industry

MH920-Mod-(1)(OW)ほか、いろいろ。

Oki Electric Industryの販売特集

PTR MESSTECHNIK

PTR MESSTECHNIK

STL1550/8G-3.81-H-GREENやAKZ155018G-3.81-GREENなど。

PTR MESSTECHNIKの販売特集

RHYTHM KYOSHIN

RHYTHM KYOSHIN

SD00655-51やSD00655-31などの「欲しい」商品が見つかる!

RHYTHM KYOSHINの販売特集