- 工具の通販モノタロウ
- おすすめ特集
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- TSE399の販売特集

【特長】空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する脱アルコールタイプの1成分形液状シリコーンゴムです。 金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが、最大の特長です。また、硬化時の刺激臭が少なく硬化後のゴムは、耐リバージョン性にも優れています。【用途】精密電子機器等の気密接着シール 電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング

「TSE399」のピックアップ商品

【特長】空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する脱アルコールタイプの1成分形液状シリコーンゴムです。 金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが、最大の特長です。また、硬化時の刺激臭が少なく硬化後のゴムは、耐リバージョン性にも優れています。【用途】精密電子機器等の気密接着シール 電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング


【特長】常温でゴム状弾性体に硬化するシリコーン接着シール材です。 金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示し、シリコーン本来の耐熱(200℃)・耐寒(-55℃)、優れた電気絶縁性を保持します。【用途】電気絶縁処理接着シール、コーティング ヒートサイクルに曝される機器の接着・気密シール


【特長】空気中の湿気(水分)と反応してゴム状弾性体に硬化する超耐熱(-55℃〜250℃)シリコーン接着シール材です。金属、プラスチックス、セラミック等にプライマーなしで良好な接着性を示します。 また、硬化の際、酸を放出しませんので、銅系以外の金属を腐食することがほとんどありません。【用途】熱器具、ヒーターなどの耐熱性を要求する電気機器の接着シール、コーティング 耐熱セラミックス、煉瓦など耐熱基材の接着シール、コーティング


【特長】低分子シロキサンが低減された耐熱性1成分室温硬化型シリコーン接着シール材です。 空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化、種々の材料によく接着します。金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが特長です。【用途】電気・電子部品の接着シール材 ヒーター、オーブン、アイロンなど家電機器の耐熱接着シール


【特長】2成分縮合型液状シリコーンゴムです。 低粘度で流動性に優れています。 使い方に合わせて硬化剤が設定されます。【用途】逆テーパのない片面型取り、簡単な割り型など。 ポリエステル樹脂・ウレタン樹脂・エポキシ樹脂などの注型樹脂として、アクセサリー類などの製作。 塩化ビニルゾルによる各種食品サンプルの製作。



【特長】空気中の湿気と反応し、ゴム状弾性体に硬化する1成分オキシム型の液状シリコーンゴムです。【用途】一般工業用


【特長】シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。【用途】接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用


【特長】可視光による硬化です。一液性 混合不要です。ISO-10993生物学的適合性テスト・プログラムに適合していますので、医療用器具の組み立てに使用することができます。LED照射装置にて硬化可能です。【用途】ポリカーボネートと他の材料や、ポリカーボネート同士の接着。軟質塩ビ。面接着。ポッティング。使い捨て医療器具。

【特長】流動タイプの汎用型。 常温で空気中の湿気と反応し、ゴム状弾性体に硬化する1成分オキシム型の液状シリコーンゴムです【用途】一般工業用



【特長】スプレーすると数分で指触乾燥、数時間で乾燥し、無色透明の絶縁被膜コーティングを形成します。 プリント基板の吸湿やハンダの腐食を防ぎます。 屋外アンテナやメッキ製品などの腐食防止、防錆効果があります。 コーティングした上からでもハンダ付けが可能です。


【特長】抜群の防水性能。耐候性・耐熱性・耐寒性・耐水性などに優れています。 各種金属・ガラス・コンクリート・木材・プラスチックなどに良く接着します。 優れた作業性。カートリッジから押出しやすく、垂れがないため仕上げも簡単にできます。【用途】建築:ガラス・サッシまわり、ガラスサスペンション工法、長尺屋根の突き合せ、室内間仕切り・化粧目地などのシール 電気機器:絶縁シール、ケーブルなどの端末処理 その他:車両、船舶、冷蔵庫などの目地のシール、ガス管や下水道管の継ぎ目、エンジン各部のシール、池の目地のシール、一般家庭での各種すき間シール


【特長】強靭で耐疲労性に優れたアルコールタイプのシリコーンシーラントです。アクリル・ポリカーボネートに加え、フッ素鋼板・ガルバリウム鋼板にもノンプライマーで施工できます。MEKOを発生しないのでツンとしたにおいがありません。防カビ剤入りです。

「TSE399」の関連特集
RTVシリコーン接着シール材汎用1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材TSE382や超耐熱1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材などの「欲しい」商品が見つかる! RTVシリコーン接着シール材の販売特集 |