TSK5401の販売特集

TSK5401」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からTSK5401に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

シリコーン潤滑グリース モメンティブジャパン(旧GE東芝)

販売価格(税別) ¥23,900〜
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モメンティブジャパン(旧GE東芝) シリコーン潤滑グリース 1缶(1kg)ほか

【特長】シリコーンオイルを基油にしていますので使用温度範囲が広く酸化安定性、耐水性に優れています。 高温潤滑 境界潤滑性・耐熱性・耐寒性・水洗耐水性・酸化安定性優。 ゴム、プラスティック、金属を侵しません。腐食性ありません。【用途】自動車部品の潤滑

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

「TSK5401」のピックアップ商品

シリコーン潤滑グリース モメンティブジャパン(旧GE東芝)

販売価格(税別) ¥3,690
1営業日後以内
モメンティブジャパン(旧GE東芝) シリコーン潤滑グリース 1個(95g)

【特長】境界油滑性に優れています。 酸化安定性に優れています。 耐水性に優れています。【用途】モーター・ポンプ・ファンなどの潤滑、各種ベアリング・バルブ・ギア・シールなどの潤滑

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリス/油用注入器 > グリス

シリコーングリースプラスチック潤滑用 モメンティブジャパン(旧GE東芝)

販売価格(税別) ¥29,900
3営業日後以内
モメンティブジャパン(旧GE東芝) シリコーングリースプラスチック潤滑用 1缶(1kg)

【特長】広い温度範囲で使用され、プラスチック等の軽潤滑に適しています。 低分子シロキサン低減品です。【用途】各種ボリューム、コネクタの潤滑。 事務機器、家電機器の樹脂部品の潤滑。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

マルテンプSRL 協同油脂

販売価格(税別) ¥2,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
協同油脂 マルテンプSRL 1本(400g)ほか レビュー:(8)

【特長】特殊合成油を使用した広温度範囲用長寿命グリースで、低温から高温まで安定した潤滑性を有し、防錆性、音響特性にもすぐれた画期的な製品で、ベアリングメーカーに多くの実績をもっている。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリス/油用注入器 > グリス

高温用シリコーングリースM 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
男前モノタロウ 高温用シリコーングリースM 1本(85g) レビュー:(74)

【特長】電気絶縁、腐食防止、撥水、離型や、金属、ゴム、プラスチック部品の潤滑目的など多用途にご使用頂けます。 260℃でも分離しにくく、低蒸発で腐食性はありません。 また高温化における低荷重の表面接触部分に幅広く使用可能です。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

汎用1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材TSE382 モメンティブジャパン(旧GE東芝)

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モメンティブジャパン(旧GE東芝) 汎用1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材TSE382 1本(100g)ほか レビュー:(7)

【特長】常温でゴム状弾性体に硬化するシリコーン接着シール材です。 金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示し、シリコーン本来の耐熱(200℃)・耐寒(-55℃)、優れた電気絶縁性を保持します。【用途】電気絶縁処理接着シール、コーティング ヒートサイクルに曝される機器の接着・気密シール

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > 工業・電気用シール剤

低温潤滑用 シリコーングリース 信越化学工業

販売価格(税別) ¥1,352〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
信越化学工業 低温潤滑用 シリコーングリース 1本(100g)ほか レビュー:(13)

【特長】耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。 電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。 シリコーンオイルを基油に、増長剤・油性向上剤・酸化防止剤などを配合した製品です。 一般の鉱油系グリースと異なり使用温度範囲が広く、熱酸化安定性、耐水性などに優れています。 また、化学的に不活性で、ほとんどの機器に使用できます。 G-30シリーズは、特に低温領域での潤滑性に優れています。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

マルティノックSDX JXTGエネルギー

販売価格(税別) ¥26,900〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
JXTGエネルギー マルティノックSDX 1箱(400g×20本)ほか

【特長】増ちょう材としてリチウム石けんおよび特殊ナトリウム石けんを用い、基油として厳選した合成炭化水素油を用いたグリースです。リチウム系転がり軸受用グリースより、高温で長寿命であるほか、低温での始動性にも優れたグリースです。【用途】小型高速電動機の軸受、各種電動機、工作機械、繊維機械など各種ころがり軸受

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリス/油用注入器 > グリス

シリコーングリースG501 信越化学工業

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
信越化学工業 シリコーングリースG501 1本(80g)ほか レビュー:(11)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

シリコングリス DAYTONA

販売価格(税別) ¥749〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
DAYTONA シリコングリス 1本(30g)ほか レビュー:(48)

【特長】耐熱、耐薬品性に優れる最高級グリス。-55℃〜180℃の広い温度範囲で使用でき、溶けたり固まったりしない。高湿下でも電気を一切通さず、ゴム、プラスチック部分にも使用可能。マスターシリンダー/ブレーキキャリパーのインナーパーツ、バッテリーのターミナル部に最適。【用途】バイク用

バイク・自転車用品 > バイク用品 > オイル・ケミカル・補修 > グリース

マルティノックデラックス JXTGエネルギー

販売価格(税別) ¥9,790〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
JXTGエネルギー マルティノックデラックス 1箱(400g×20本)ほか レビュー:(1)

【特長】従来のリチウム系高級万能型グリースより、高温で長寿命の高速ころがり軸受用グリースです。リチウム石けんおよび特殊ナトリウム石けんを増ちょう材とし、高度精製された鉱油に用いたグリースです。【用途】小型高速電動機の軸受、各種電動機、工作機械、繊維機械など各種ころがり軸受

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリス/油用注入器 > グリス

マルティノックウレア JXTGエネルギー

販売価格(税別) ¥23,900
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
JXTGエネルギー マルティノックウレア 1缶(16kg)ほか

【特長】高温に強い高速ころがり軸受用グリースです。高温にさらされる小径から大径まで幅広い範囲の軸受に使用できる高温長寿命のグリースです。ウレア系有機化合物を増ちょう剤とし、高度精製された鉱油を基油に用いたグリースです。【用途】各種産業機械のF種およびH種電動機の軸受、自動車の電装部分の軸受、舶用電動機の軸受、しゅんせつ船のポンプ軸受、工作機械・繊維機械の軸受。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリス/油用注入器 > グリス

電気・電子用RTVシリコーン接着シールTSE392 モメンティブジャパン(旧GE東芝)

販売価格(税別) ¥3,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モメンティブジャパン(旧GE東芝) 電気・電子用RTVシリコーン接着シールTSE392 1本(100g)ほか レビュー:(5)

【特長】常温でゴム状弾性体に硬化する非腐食、速乾性の電気・電子用シリコーン接着シール材です。 金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示し、シリコーン本来の耐熱(200℃)・耐寒(-55℃)、優れた電気絶縁性を保持します。【用途】精密電子機器等の気密接着シール 電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > 工業・電気用シール剤

「TSK5401」の関連特集

モーター用グリス

モーター用グリス

省電力モーター用グリスやレアマックススーパーほか、いろいろ。

モーター用グリスの販売特集

高速ベアリング グリス

高速ベアリング グリス

リチュームグリース(高速ベアリング用)やHOC 万能グリース ジャバラチューブなど。

高速ベアリング グリスの販売特集

防水 シリコン グリス

防水 シリコン グリス

シリコングリスやシリコーン潤滑グリースなどの人気商品が勢ぞろい。

防水 シリコン グリスの販売特集

接点潤滑用シリコーングリース

接点潤滑用シリコーングリース

シリコーン潤滑グリースやコンタクトグリースなどのお買い得商品がいっぱい。

接点潤滑用シリコーングリースの販売特集

tsk 5401l

tsk 5401l

シリコーン潤滑グリースやマルテンプSRLなど。

tsk 5401lの販売特集

JX日鉱日石エネルギー

JX日鉱日石エネルギー

ボンノック Mやスーパーハイランド SE-Pほか、いろいろ。

JX日鉱日石エネルギーの販売特集

iso vg460

iso vg460

ボンノック Mやスミコーギヤスペシャルオイルも人気!

iso vg460の販売特集

潤滑用シリコーングリース

潤滑用シリコーングリース

シリコーン潤滑グリースや低温潤滑用 シリコーングリースなどの「欲しい」商品が見つかる!

潤滑用シリコーングリースの販売特集

ウレア系 グリース

ウレア系 グリース

エクセライトやウレアグリースなどのお買い得商品がいっぱい。

ウレア系 グリースの販売特集

高速ころがり軸受用グリース

高速ころがり軸受用グリース

マルティノックグリースやフッ素グリースなどの人気商品が勢ぞろい。

高速ころがり軸受用グリースの販売特集

モメンティブジャパン シリコーンオイル

モメンティブジャパン シリコーンオイル

一般用シリコーンオイルや型取り用液状シリコーンゴム 主剤など。

モメンティブジャパン シリコーンオイルの販売特集

マルティノック グリース #2

マルティノック グリース #2

マルティノックグリースやマルティノックデラックスなどの「欲しい」商品が見つかる!

マルティノック グリース #2の販売特集