TTS-01の販売特集

TTS-01」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からTTS-01に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

多機能環境測定器(風速・温度・湿度・熱電対温度・照度) TRUSCO

販売価格(税別) ¥29,573
0営業日後以内
TRUSCO 多機能環境測定器(風速・温度・湿度・熱電対温度・照度) 1個

【特長】温度と湿度、または風速と温度を同時表示することができます。一台で風速計、温湿度計、Kタイプ熱電対温度計、照度計の4機能を装備した多機能測定器です。小型、軽量で携帯に便利です。最大値・最小値メモリ機能・データホールド機能・オートパワーオフ機能付です。【用途】環境調査、建築現場などでの温度・湿度・風速・照度測定。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > プロペラ式(ベーン式)

「TTS-01」のピックアップ商品

マルチ環境測定器(照度・騒音・風速・温度・湿度) マザーツール

販売価格(税別) ¥25,900〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マザーツール マルチ環境測定器(照度・騒音・風速・温度・湿度) 1台 レビュー:(1)

【特長】騒音計規格IEC61672クラス2対応の信頼設計。風杯に低摩擦ベアリングを採用した高精度風速計。色フィルターセンサーを採用した高精度照度計。k型熱電対センサ用端子付(k型電熱センサ別売)。高精度・高応答性の湿度計。MAX・MINホールド機能付【用途】室内・屋外環境の改善に。空調設備の保守・点検。工事現場の環境改善に。交通騒音チェック。その他研究・開発用

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 多機能環境測定機

PC接続・データ編集用通信ケーブル マザーツール

販売価格(税別) ¥2,925〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
マザーツール PC接続・データ編集用通信ケーブル 1本

測定・測量用品 > 電気計測器 > アクセサリー

環境メーター ケニス

販売価格(税別) ¥36,900
1営業日後以内
ケニス 環境メーター 1個

【特長】騒音・温度・湿度・風速・照度の5項目の測定が可能です。 騒音計は、騒音計規格 IEC61672クラス2に対応しています。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 多機能環境測定機

簡易デジタル風速計 モノタロウ

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内
モノタロウ 簡易デジタル風速計 1台 レビュー:(3)

【特長】簡易測定に便利な風速計。風速測定と周囲の気温測定もできます。【用途】現場での風速、気温測定に。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > プロペラ式(ベーン式)

多機能環境測定機 カスタム

販売価格(税別) ¥29,900
0営業日後以内
カスタム 多機能環境測定機 1台

【特長】一台で風速温度計、温湿度計、照度計、K熱電対温度計(センサー別売)の4機能を装備した多機能テスター。 小型、軽量で携帯に便利。 湿度と温度、または風速と温度を同時に表示。 照度計機能においてゼロ調整ボタンで便利にオフセット調整が可能。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 多機能環境測定機

ポケットサイズマルチ風速・風量計 マザーツール

販売価格(税別) ¥11,900〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マザーツール ポケットサイズマルチ風速・風量計 1台 レビュー:(2)

【特長】軽量小型設計で携帯に便利 1台で風速・風量・温度の測定が可能 土木・建築・空調設備等の保守点検に最適 データホールド・MAX/MIN値表示機能付き

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > プロペラ式(ベーン式)

デジタル騒音計(A/C特性) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥11,900
0営業日後以内
男前モノタロウ デジタル騒音計(A/C特性) 1台 レビュー:(6)

【特長】ハンディータイプのローコスト版 MAX/MINメモリ機能付。 最大値を固定表示するMAXホールド機能付。 オートオフ機能付 バックライト付【用途】工場及び機械の騒音計測

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 騒音計・地震計・振動計 > 騒音計

多機能環境測定器(風速・温度・湿度・照度) カスタム

販売価格(税別) ¥29,900
3営業日後以内
カスタム 多機能環境測定器(風速・温度・湿度・照度) 1個

【特長】温度、湿度、照度、風速を1台で測定可能です。SDスロット搭載のデータロガー機能付です。SDカードで簡単にデータを記録でき、現場でのデータ解析に役立ちます。MAX/MIN,データホールド機能付です。【用途】水回りでの温度測定作業に。作業現場での環境測定に。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 多機能環境測定機

マルチ環境計測器 testo(テストー)

販売価格(税別) ¥66,900
2営業日後以内
testo(テストー) マルチ環境計測器 1個

【特長】マルチ環境計測器本体です。【用途】室内空調。(プローブによる)

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > 熱線式(ホットワイヤ式)

熱線式風速計 testo(テストー)

販売価格(税別) ¥16,900
0営業日後以内
testo(テストー) 熱線式風速計 1個 レビュー:(1)

【特長】ダクト内とダクト排出口での計測が可能です。風速計の設置に便利なダクトホルダーと多目的クリップ付です。センサープローブ伸縮式です。(150〜300mm)。ポケットサイズです。(伸縮可:150〜300mm)【用途】換気吹き出し口での風速計測。ダクトの風速・風量計測。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > 熱線式(ホットワイヤ式)

LEDクランプライト アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥5,890〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アイリスオーヤマ LEDクランプライト 1個 レビュー:(1)

【特長】広く、明るく、現場の照明に最適なライト。アルミダイキャストのタフボディ。別売スタンド(LWT-CB)を取り付けて置き型投光器としても使用できます。消費電力が少ないから、ひとつの発電機でたくさん使える。製品寿命が長いから、買い替えや交換の手間が少ない。昼光色だから作業がしやすい。すがすがしいさわやかな光色。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 作業灯 > 投光器 > クランプ式

デジタル風速計 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥15,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
男前モノタロウ デジタル風速計 1台 レビュー:(3)

【特長】小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 風速に加えて雰囲気温度測定も可能 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付 体感温度(ウィンドチル)測定機能付

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > プロペラ式(ベーン式)

「TTS-01」の関連特集

LM-8102

LM-8102

マルチ環境測定器(照度・騒音・風速・温度・湿度)や多機能環境測定器(風速・温度・湿度・熱電対温度・照度)などの人気商品が勢ぞろい。

LM-8102の販売特集

空気環境測定機器

空気環境測定機器

【レンタル】光散乱式デジタル粉塵計やマルチ環境計測器などの人気商品が勢ぞろい。

空気環境測定機器の販売特集

SL-4023SD

SL-4023SD

デジタル騒音計(SDスロットル搭載)やデジタルLCRメータほか、いろいろ。

SL-4023SDの販売特集

移動作業灯

移動作業灯

レンカライト(蛍光灯連結ライト20)やLEDワークライト(フック、マグネットスタンド付)などの「欲しい」商品が見つかる!

移動作業灯の販売特集

風速 温度 湿度

風速 温度 湿度

多機能環境測定器(風速・温度・湿度・熱電対温度・照度)やミニマルチ環境計測器など。

風速 温度 湿度の販売特集

風速風温計

風速風温計

風速風温計やポケットサイズマルチ風速・風量計ほか、いろいろ。

風速風温計の販売特集

風量 計算 式

風量 計算 式

デジタル風速/風量計や熱線式風速風量計も人気!

風量 計算 式の販売特集

温度・湿度・照度センサ

温度・湿度・照度センサ

多機能環境測定機やワイヤレスマルチチャンネル温湿度計などの人気商品が勢ぞろい。

温度・湿度・照度センサの販売特集

多機能環境測定器

多機能環境測定器

多機能環境測定器(風速・温度・湿度・熱電対温度・照度)やマルチ環境測定器(照度・騒音・風速・温度・湿度)などの人気商品が勢ぞろい。

多機能環境測定器の販売特集

データロガー照度計

データロガー照度計

データロガー照度計やデータロガー付マルチソーラーパワーメータも人気!

データロガー照度計の販売特集

投光器 クランプ式

投光器 クランプ式

投光器 二芯やLEDマルチライトなど。

投光器 クランプ式の販売特集

風速 ロガー

風速 ロガー

デジタル温・湿・風速計や多機能環境測定器(風速・温度・湿度・照度)を今すぐチェック!

風速 ロガーの販売特集