TW1020の販売特集 【通販モノタロウ】
 

TW1020の販売特集

TW1020」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からTW1020に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

TW形 スラストワッシャ エヌティーエヌ(NTN)

販売価格 ¥26〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) TW形 スラストワッシャ 1個 レビュー:(5)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > 精密樹脂滑り軸受シリーズ > TW形

「TW1020」のピックアップ商品

TW10シリーズ 春日電機

販売価格 ¥179〜
出荷目安:11日から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
春日電機 TW10シリーズ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > 一般端子台

スラストワッシャー INA

販売価格 ¥45〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
INA スラストワッシャー 1個 レビュー:(12)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > スラストベアリング > ワッシャ

スラストベアリング(スラストワッシャ) AS 日本トムソン(IKO)

販売価格 ¥149〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
日本トムソン(IKO) スラストベアリング(スラストワッシャ) AS 1個 レビュー:(5)

【特長】スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > スラストベアリング > ワッシャ

DDK05スラストワッシャー 大同メタル工業

販売価格 ¥91〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
大同メタル工業 DDK05スラストワッシャー 1個 レビュー:(2)

【特長】鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。【用途】一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスワッシャー

ターミナルユニット 春日電機

販売価格 ¥4,890
2営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
春日電機 ターミナルユニット 1袋(50個)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > 一般端子台

AS形軌道輪 (ワッシャ) エヌティーエヌ(NTN)

販売価格 ¥46〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) AS形軌道輪 (ワッシャ) 1個 レビュー:(28)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > スラストベアリング > ワッシャ

ダイベストDBB01 スラストワッシャー DBB-W 大同メタル工業

販売価格 ¥139〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
大同メタル工業 ダイベストDBB01 スラストワッシャー DBB-W 1個

【特長】環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスワッシャー

グラファイトワイパーラバー(替えゴム) NWB(日本ワイパブレード)

販売価格 ¥549〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
NWB(日本ワイパブレード) グラファイトワイパーラバー(替えゴム) 1本 レビュー:(247)

【特長】ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出す高性能ワイパー。 ラバー表面をすき間なくおおった炭素微粒子がコーティング被膜との摩擦抵抗を激減させ、ガラスコーティング剤の弱点だった不快なビビリ音の発生を防止。 撥水効果の接続期間も飛躍的に延ばします。 バーテブラ付き(TY1〜2G・YA1〜3G除く)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ワイパー > ワイパー替えゴム

ダイベストDBX01 スラストワッシャー DXT 大同メタル工業

販売価格 ¥139〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
大同メタル工業 ダイベストDBX01 スラストワッシャー DXT 1個 レビュー:(1)

【特長】環境にやさしい鉛フリー材料で、組立て時にグリス等の潤滑剤を使用する「予潤滑軸受」。 定期的な給油により高寿命が期待できる負荷能力の高い軸受材料です。鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)+αをライニングしています。 インデント(グリスポケット)の保持能力による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 高速・高負荷能力を発揮します。 潤滑剤の保持能力による高い耐久性を備えています。 予潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性と持ちます。 使用可能温度範囲が広範囲です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスワッシャー

AR形 スリーブベアリング エヌティーエヌ(NTN)

販売価格 ¥69〜
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) AR形 スリーブベアリング 1個 レビュー:(1)

【特長】AR形は、ベアリーFL3000のロッド材又はパイプ材から加工した商品です。この軸受はラジアル荷重のみ受けられ、内径は3mm〜50mmを標準化しています。 寸法測定温度25℃

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > 精密樹脂滑り軸受シリーズ > AR形

AR形 フランジ付スリーブベアリング エヌティーエヌ(NTN)

販売価格 ¥102〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) AR形 フランジ付スリーブベアリング 1個 レビュー:(4)

【特長】ARF形は、AR形のフランジ付きでアキシアル荷重も受けられます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > 精密樹脂滑り軸受シリーズ > ARF形

#500SP スラストワッシャー オイレス工業

販売価格 ¥989〜
特価
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
オイレス工業 #500SP スラストワッシャー 1個

【特長】オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。 SPBと組み合わせて使用できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスワッシャー

「TW1020」の関連特集

LD-ST100WH20

LD-ST100WH20

表示スペース付結束バンドやマーカータイなどの人気商品が勢ぞろい。

LD-ST100WH20の販売特集

tpgt110204l-w15

tpgt110204l-w15

チップ TPGT-W15やチップ TPGT-01ほか、いろいろ。

tpgt110204l-w15の販売特集

TPGT090204L-W15

TPGT090204L-W15

チップ TNGG-Cやチップ TPGMなど。

TPGT090204L-W15の販売特集

TPGT090204L-W15 GH330

TPGT090204L-W15 GH330

チップ TNGG-Cやチップ TPGMなど。

TPGT090204L-W15 GH330の販売特集

WBMT060102L

WBMT060102L

チップ WBMTやチップ WBMT-DPも人気!

WBMT060102Lの販売特集

epgt040102l-w08

epgt040102l-w08

チップ EPGT-W08やチップ EPGT-J08を今すぐチェック!

epgt040102l-w08の販売特集

DCGW070202 TH10

DCGW070202 TH10

チップ NP-DCGW-Tやチップ NU-DCGWを今すぐチェック!

DCGW070202 TH10の販売特集

tu1065w-20

tu1065w-20

ポリウレタンチューブ (TU1〜)やポリウレタンチューブ (TU0604〜)などのお買い得商品がいっぱい。

tu1065w-20の販売特集

CCGT09T302R-A3 KW10

CCGT09T302R-A3 KW10

チップ CCGTやチップ CCGT-FR-Uなどの人気商品が勢ぞろい。

CCGT09T302R-A3 KW10の販売特集

TPGT110202L-W15

TPGT110202L-W15

チップ TPGT-W15やチップ TPGTなどのお買い得商品がいっぱい。

TPGT110202L-W15の販売特集

wbgt060102l-f

wbgt060102l-f

チップ WBGT-Fやチップ WBGT-FXなどの人気商品が勢ぞろい。

wbgt060102l-fの販売特集

t20/e12 220v10w

t20/e12 220v10w

220V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)や電球などの「欲しい」商品が見つかる!

t20/e12 220v10wの販売特集