Texasの販売特集

Texas」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からTexasに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

USB接続 DAコンバーター 基板完成品 ワンダーピュア

販売価格(税別) ¥6,690
3営業日後以内
ワンダーピュア USB接続 DAコンバーター 基板完成品 1個 レビュー:(1)

【特長】ビギナーからベテランまで幅広い層の方々にパソコンオーディオを楽しんでいただける、USB接続の高性能DAコンバータキット。パソコンの「USBデジタル信号」を「アナログオーディオ信号」に変換。お手持ちのパソコンとオーディオ機器の間に本機を接続するだけで、いま話題のパソコンオーディオを始めることができます。入出力端子を含めた全パーツをワンボードに搭載。信号経路を最短にして高性能を追求するとともに、初心者にも扱いやすいよう配慮しました。外部電源不要。USB端子から供給される電源(バスパワー)で動作させることができます。高精度水晶発振モジュール(±2.5ppm)を採用。パソコン側のクロック精度に関係なく動作。クリアで抜けのよい音質を実現しました。ドイツ「WIMA」社のフィルムコンデンサーなど厳選した高音質パーツを採用しました。外部電源(セルフパワー)に変更可能。電源ノイズの影響を低減することにより、さらなる高音質を実現できます。「デジタルボリューム」および「アナログボリューム」機能を追加できます。プッシュスイッチおよびボリュームを追加することにより本機での音量コントロールが可能になります。簡単に組立可能なUSB-DAC用アクリルベースを同時発売。透明な質感が高級感を演出します。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 工作キット

「Texas」のピックアップ商品

BQ2000PN-B5 Texas Instruments

販売価格(税別) ¥789
出荷目安:15日
Texas Instruments BQ2000PN-B5 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 半導体・電子部品・モジュール製品

クロック・タイミングジェネレータ TI

販売価格(税別) ¥119〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
TI クロック・タイミングジェネレータ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 半導体/オプト/RF > 集積回路(IC)

USB-DACモジュール エレキット

販売価格(税別) ¥3,790
6営業日後以内
エレキット USB-DACモジュール 1個

【特長】パソコンのデジタルデータ音源をアナログに変換するコンバーターです。完成後はパソコンのUSB端子に接続するだけで自動的に認識するため、ドライバーのインストールなどは必要ありません。DAコンバーターにはPCM2704Cを、出力段のオペアンプにはNJM4580Dを使用し、クリアな音をお楽しみいただけます。 また、オペアンプ部はICソケットを使用していますので、お好みのオペアンプに交換し音の違いを楽むこともできます。 さらに、標準の電源供給方法であるUSBバスパワー方式を外部から電源を供給するセルフパワー方式へ変更するための切り替え端子や、外部クロックを供給する端子など、機能拡張スペースを標準で装備していますので、音質UPの工夫がやりやすくなっています。 PCL86シングルステレオパワーアンプキット(TU-8100)や6L6GCシングル真空管アンプキット(TU-8200)に組み込んで使用できるように設計されていますので、TU-8100やTU-8200のグレードアップモジュールとしてご利用いただけます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 基板用関連商品

6L6GCシングル真空管アンプキット エレキット

販売価格(税別) ¥58,900
6営業日後以内
エレキット 6L6GCシングル真空管アンプキット 1個

【特長】パワフルでナチュラルな音質を持つ出力管6L6GCを使ったシングル動作のパワーアンプのキットです。出力管は類似管への差し替えに対応し、さらに挿入中の出力管に対して最適なバイアスに自動でセット。また、出力管の動作モードを簡単に切り替えることができ、この1台で真空管アンプの楽しさを存分に満喫していただける仕様です。 新機能「アクティブオートバイアス調整機能」搭載。付属の出力管6L6GCの他にKT66、KT88、6550、EL34(6CA7)などが差し替えが可能です。 通常であれば、装着された真空管の能力を十分に引き出すためには、それぞれの真空管にあったバイアス調整が都度必要となりますがTU-8200では装着された真空管に対し、最適なバイアス状態に自動的に調整する新機能「アクティブオートバイアス調整機能」を搭載。これにより、簡単かつ手軽に真空管の能力をフルに引き出した音をお楽しみいただけます。 3種類の接続方式を手軽に切り替え可能。パワフルな「五極管結線」、繊細な音が特徴の「三極管結線」、両方の良さを兼ね揃えた「ウルトラリニア(UL)結線」、これら3種類の出力管の動作モードを、ショートプラグを差し替えるだけで簡単に行えます。 FETリップルフィルターを左右独立して装備。B電源には歴代のTUシリーズで培われたFETリップルフィルターを左右独立して装備。電圧管のDC点灯とのコンビでハムノイズを最小限に抑えています。また出力管のトラブルに備え、過大電流時保護回路が付いています。 ワールドワイド対応の電源トランス。電源トランスの一次側は100V、115V、200V、230Vの4つの電源電圧帯に対応。海外での使用はもちろん、国内の200V電源を利用することも可能です。 電導ロスが少なく放熱効果の高い、通常より厚い70μmの銅箔のガラスエポキシ基板を採用。 ヘッドホン端子を前面に装備。 パイロットランプの発光色はブルー、グリーンのどちらかお好きな色を選べます。 回路部の大半を基板に実装。基板外との配線もコネクター方式で、はんだ付け初級者でも組み立て易いキットです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 基板用関連商品

ハイブリッド真空管アンプキット”CUBIC kit” エレキット

販売価格(税別) ¥28,900
4営業日後以内
エレキット ハイブリッド真空管アンプキット”CUBIC kit” 1個

【特長】入力部に真空管、出力部にデジタルアンプを使用することで、音の滑らかさと力強さを兼ね備えたキュートでコンパクトな真空管ハイブリッドアンプです。USB-DACを内蔵し、パソコンに保存されたデジタルソースを真空管のもつ温かく潤いのあるサウンドでお楽しみいただけます。 コンパクトながらもスタイリッシュで安定感のある一辺88ミリのキューブ型デザインを採用。タテでもヨコでもお好みの向きに設置でき、様々な生活空間にピッタリとなじみます。 真空管式入力バッファー+D級スピーカーアンプ(AB級ヘッドホンアンプ内蔵)によるハイブリッドアンプ構成 アンプICに内蔵されたDC制御式電子ボリュームを採用、小音量時に問題となる左右の音量偏差が非常に小さくなっています。 ヘッドホン出力付き PC接続用USB-DAC内蔵 本体電源のON/OFFをUSB(PC)電源に連動/非連動を選択可能 手作り感を味わえる組み立て式。ハンダ付けは不要で、ラジオペンチなどで簡単に組立ができます。(六角レンチ付属)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 基板用関連商品

USBオーディオ変換アダプタ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥2,890
0営業日後以内
サンワサプライ USBオーディオ変換アダプタ 1個

【特長】3.5mmプラグのヘッドホンやマイクをUSBに接続できる変換アダプタです。 サウンドカードやドライバは不要で、USBポートに差し込むだけの簡単接続です。 USBポートに接続することで、パソコン内部のノイズの影響を受けにくいデジタル伝送が可能で、音楽も通話もクリアな音で楽しめます。 マイク端子がないパソコンでも、すでにヘッドホン端子が埋まっているパソコンでも使用できます。 マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > パーツ > 変換アダプタ

HDMI信号コンポジット変換コンバーター サンワサプライ

販売価格(税別) ¥7,990
0営業日後以内
サンワサプライ HDMI信号コンポジット変換コンバーター 1個

【特長】HDMI信号をコンポジット映像信号に変換するコンバーターです。HDMI信号に含まれるデジタル音声からアナログ音声信号に変換し出力することもできます。USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > パーツ > コンバータ

TU-8100組立完成品 USB-DAC組込セット エレキット

販売価格(税別) ¥37,900
4営業日後以内
エレキット TU-8100組立完成品 USB-DAC組込セット 1個

【特長】PC音源を真空管を通して聴きたかったけど、組み立てをする時間がない・・。 そんな方にオススメ!人気のTU-8100にUSB-DACを組み込んだセットを完成品にしてお届けいたします。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 基板用関連商品

HDMI信号VGA変換コンバーター サンワサプライ

販売価格(税別) ¥5,490
0営業日後以内
サンワサプライ HDMI信号VGA変換コンバーター 1個

【特長】HDMI信号をミニD-sub15pinアナログ信号(VGA)に変換するアダプタです。 UltrabookやタブレットからのHDMI出力をVGA入力のプロジェクターやテレビなどに出力することができます。 HDMI信号に含まれるデジタル音声から3.5mステレオアナログ音声信号に変換して出力することもできます。 USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。 ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応しています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > パーツ > コンバータ

IQaudIO Raspberry Pi2/B+/A+用オーディオDACボード Pi-DAC+ IQaudIO

販売価格(税別) ¥7,790
5営業日後以内
IQaudIO IQaudIO Raspberry Pi2/B+/A+用オーディオDACボード Pi-DAC+ 1個 レビュー:(1)

【特長】T.I社製DAC、PCM5122を搭載したオーディオDACボードです。ヘッドホンアンプを搭載しているので、ヘッドホンでの高音質再生もサポートしています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 基板用関連商品

20cmバックロードホーンエンクロージャー組立キット ワンダーピュア

販売価格(税別) ¥19,900
4営業日後以内
ワンダーピュア 20cmバックロードホーンエンクロージャー組立キット 1台

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 工作キット

PCL86シングルステレオパワーアンプキット エレキット

販売価格(税別) ¥22,900
6営業日後以内
エレキット PCL86シングルステレオパワーアンプキット 1個 レビュー:(1)

【特長】オーディオ用として設計された真空管PCL86(14GW8)を使用。内部基板上のジャンパーを切り替えれば、ヒーター電圧の異なるECL86(6GW8)を使用できます。電源は12VのACアダプターを使用。本体内の昇圧インバーター回路により真空管用B電源を作り出すことで、ハムノイズを極限まで抑え、伸びやかでクリアなサウンドを実現いたしました。 CDケースサイズのコンパクトな筐体に初心者もマニアも楽しめるこだわりの回路と機能を凝縮。 わずらわしい配線もなく、初めて真空管アンプを組み立てる人にも安心な工夫が満載です。 【ドイツSIEMENS社製のPCL86(14GW8)を採用】オーディオ用として設計された複合管であるPCL86(例えば、管球内部の干渉防止の為のシールドが厳重)を採用しました。 【切換によりECL86(6GW8)も使用可能】内部基板上のジャンパーを切り換えるだけで、ヒーター電圧が異なるECL86(6GW8)を使用することも可能です。 【電源ハムを完全追放】電源は12VのACアダプターを使用し、本体内での昇圧インバーター回路(125kHz駆動)で真空管用のB電源を作り出すことにより、電源リップルや、電源トランス〜出力トランス間の電磁誘導によるハムノイズを皆無にしました。 また、入力電圧100〜240V対応のACアダプターを採用しましたので、海外でもプラグ形状の変更だけでそのまま使用できます。 【音質へのこだわり】出力トランスは本機のために新たに何度も試作を重ねて特性を改善。カップリングコンデンサには無誘導構造のPPフィルムコンデンサを採用しました。また、放熱を妨げないで真空管を側面と上からグリップして不要な震動を抑え込む、やけど防止を兼ねた制震プロテクターを開発し、標準装備としました。 スピーカターミナルはネジ式のバインディングターミナルを採用、バナナプラグも使用可能です。入力ジャック(RCAジャック および 3.5mm3極ジャック)は金メッキ仕様です。 【マイコンによる電源管理】マイコンを搭載して、ヒーター電源のソフトスタートの後、整流管のようにB電源を遅延+ソフトスタートという、真空管に優しいシーケンスを実現しています。また、異常監視も行なって安全性の確保もしています。管球パワーアンプでは、出力管の故障、ソケットの接触不良、はんだ付け不良等で出力管のプレート電流が制御不能となった場合に真空管や部品が焼損したりすることがまれにありますが、本機ではマイコンが重要な6点の電圧を監視しており、異常があればヒーター・B電源とも遮断し、異常のエリアをLEDの点滅で知らせます。 【感度が異なる2系統の入力端子】通常のRCAジャックによるLINEレベルのための入力に加え、ポータブルプレーヤーのヘッドホン出力にも対応した高感度の入力端子を3.5mmジャックで前面に設けました。(両入力はミキシング) 【従来のTUシリーズからデザイン一新】信号系は入力段、出力段とも管球式で本格的ながら気軽に楽しんで欲しいと願いを込めて、幅14cm、奥行14cmという非常にコンパクトな筐体に収めるとともに、操作部は1ノブだけのシンプル構成でどなたでも直感的に操作できるようにしました。筐体色はノーブルメタリック(ライトグレー系シルバーメタリック)です。 【工作の難易度も手軽に】はんだ付けキットですが、すべての回路要素を基板上に実装し、面倒で失敗しがちなワイヤー配線を一切なくしました。大人の工作教室(ワークショップ)などにも利用していただきやすいキットです。組み立てやすくバラしやい、メンテナンス性も抜群の構造です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 基板用関連商品

「Texas」の関連特集

Texas Instruments

Texas Instruments

LM331N/NOPBやIVC102Uなどのお買い得商品がいっぱい。

Texas Instrumentsの販売特集

TOSHIBA

TOSHIBA

【リターン式】 ノートPC用リサイクルバッテリー(TOSHIBA) ※お預り再生サービスやクリーンウォッシュ(温水洗浄便座)などの「欲しい」商品が見つかる!

TOSHIBAの販売特集

アナログ デジタル 変換機

アナログ デジタル 変換機

USB接続 DAコンバーター 基板完成品やVGA信号HDMI変換コンバーターなどの「欲しい」商品が見つかる!

アナログ デジタル 変換機の販売特集

デジタルアナログ変換

デジタルアナログ変換

HDMI信号VGA変換コンバーターやUSBオーディオ変換アダプタも人気!

デジタルアナログ変換の販売特集

真空管アンプキット kt88

真空管アンプキット kt88

6L6GCシングル真空管アンプキットやTU-8100組立完成品 USB-DAC組込セットなどの人気商品が勢ぞろい。

真空管アンプキット kt88の販売特集

オペアンプ

オペアンプ

リニアアンプ/オペアンプ/バッファアンプやUSB-DACモジュールを今すぐチェック!

オペアンプの販売特集

fostex スピーカー ユニット

fostex スピーカー ユニット

20cmバックロードホーンエンクロージャー組立キットや音声向けスピーカーなどの「欲しい」商品が見つかる!

fostex スピーカー ユニットの販売特集

真空管 アンプ キット エレキット

真空管 アンプ キット エレキット

6L6GCシングル真空管アンプキットやPCL86シングルステレオパワーアンプキットなど。

真空管 アンプ キット エレキットの販売特集

A/Dコンバータ

A/Dコンバータ

PICマイコン用ユニバーサル基板や同軸コネクター・変換アダプターも人気!

A/Dコンバータの販売特集

ハイレゾ変換アダプタ

ハイレゾ変換アダプタ

USBオーディオ変換アダプタやUSB接続 DAコンバーター 基板完成品などの人気商品が勢ぞろい。

ハイレゾ変換アダプタの販売特集

ステレオ パワー アンプ

ステレオ パワー アンプ

高出力 40W+40Wステレオパワーアンプ基板完成品や6L6GCシングル真空管アンプキットを今すぐチェック!

ステレオ パワー アンプの販売特集

DAC

DAC

USB-DACモジュールやIQaudIO Raspberry Pi2/B+/A+用オーディオDACボード Pi-DAC+も人気!

DACの販売特集