U字形鋼板マイクロメータの販売特集 【通販モノタロウ】
 

U字形鋼板マイクロメータの販売特集

U字形鋼板マイクロメータ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からU字形鋼板マイクロメータに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

U字形鋼板マイクロメータ ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格 ¥28,220〜
0営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ミツトヨ(Mitutoyo) U字形鋼板マイクロメータ 1台

【特長】鋼板の厚み測定用 保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータ 測定面は超硬合金チップ付き 定圧装置付 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > マイクロメーター > 特殊用途マイクロメータ > U字形鋼板マイクロ

「U字形鋼板マイクロメータ」のピックアップ商品

専用デジマチック マイクロメータPMUD150 ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格 ¥29,920〜
3営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ミツトヨ(Mitutoyo) 専用デジマチック マイクロメータPMUD150 1台

【特長】デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 鋼板の厚み測定用 保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータ 測定面は超硬合金チップ付き 測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります 定圧装置付

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > マイクロメーター > 特殊用途マイクロメータ > U字形鋼板マイクロ

クーラントプルーフマイクロメータ ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格 ¥12,800〜
0営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
ミツトヨ(Mitutoyo) クーラントプルーフマイクロメータ 1台 レビュー:(10)

【特長】約2.4年の電池寿命を実現 滑り止め形状(凸形状)を新採用 ラチェットシンブル式(MDC-MXT/PXT) プラスチック部品に耐油性素材採用 統計的工程管理システムや計測システムに対応

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > マイクロメーター > デジタル外側マイクロメータ > 防塵・防水

標準外側マイクロメータ ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格 ¥5,440〜
0営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(81種類の商品があります)
ミツトヨ(Mitutoyo) 標準外側マイクロメータ 1台 レビュー:(10)

【特長】フレームは塗装。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。 標準的なマイクロメーターです。 ・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > マイクロメーター > アナログ外側マイクロメータ > 標準外側マイクロメータ

デジマチック外側マイクロメータ ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格 ¥11,040〜
0営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ミツトヨ(Mitutoyo) デジマチック外側マイクロメータ 1台 レビュー:(8)

【特長】単機能、シンプル設計、低価格 約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減 出力無など単機能に徹したシンプル設計で、しかも低価格 スイッチは原点セットスイッチ(ORIGEN)ひとつの簡単操作 低圧装置はラチェットストップ付

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > マイクロメーター > デジタル外側マイクロメータ > 標準型マイクロメータ

外側マイクロメータ モノタロウ

販売価格 ¥2,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ 外側マイクロメータ 1台 レビュー:(48)

【特長】標準マイクロメータです。 フレーム・塗装・定圧装置付 測定面は超硬合金チップ付です。【用途】外側寸法の測定。

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > マイクロメーター > アナログ外側マイクロメータ > 標準外側マイクロメータ

デジタルマイクロメーター シンワ測定

販売価格 ¥6,290〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
シンワ測定 デジタルマイクロメーター 1台 レビュー:(6)

【特長】デジタルで読み取りやすいマイクロメーターです。パイプ肉厚等の測定に便利な球面アタッチメント付です。ゼロセット機能付です。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。【用途】精密な寸法測定に使用するマイクロメーター

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > マイクロメーター > デジタル外側マイクロメータ > 標準型マイクロメータ

デジタル外側マイクロメータ 男前モノタロウ

販売価格 ¥5,990
0営業日後以内
男前モノタロウ デジタル外側マイクロメータ 1台 レビュー:(1)

【特長】標準デジタル外側マイクロメータです。読みにくかった数値も一目で正確に読み取れます。オートパワーオフ(約5分)機能付き。

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > マイクロメーター > デジタル外側マイクロメータ > 標準型マイクロメータ

デジタル外側マイクロメータ 新潟精機(SK)

販売価格 ¥11,700〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
新潟精機(SK) デジタル外側マイクロメータ 1台

【特長】デジタル表示で見やすい 測定面は超硬チップ付 定圧装置付・オートオン オフ機能(6分) 防熱カバー付 フレームは塗装仕上 球面アタッチメント付(SR2.5)【用途】外側寸法の測定

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > マイクロメーター > デジタル外側マイクロメータ > 標準型マイクロメータ

マイクロメータスタンド ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格 ¥4,446〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ミツトヨ(Mitutoyo) マイクロメータスタンド 1台 レビュー:(3)

【特長】マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。 片手でマイクロメータを持つ必要がありませんので作業性が向上します。また、体温からの温度変化影響も受けにくくなり、安定した測定が可能となります。

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > マイクロメーター > オプション

マイクロメーター シンワ測定

販売価格 ¥2,990〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
シンワ測定 マイクロメーター 1台 レビュー:(1)

【特長】強固な塗装メッキで剥がれ、サビに強い仕上げです。目盛はシャープで読み取りが楽です。作動範囲全域にわたってスムーズに動きます。目盛基点の調整も素早く確実に出来ます。【用途】精密な寸法測定に使用するマイクロメーター

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > マイクロメーター > アナログ外側マイクロメータ > 標準外側マイクロメータ

専用デジマチック マイクロメータMDC ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格 ¥26,775〜
0営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
ミツトヨ(Mitutoyo) 専用デジマチック マイクロメータMDC 1台

【特長】デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 滑り止め形状(凸形状)を採用 プラスチック部品に耐油性素材採用 統計的工程管理システムや計測システムに対応 測定面は超硬合金チップ付

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > マイクロメーター > デジタル外側マイクロメータ > 標準型マイクロメータ

高精度デジマチックマイクロメータ ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格 ¥83,300
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ミツトヨ(Mitutoyo) 高精度デジマチックマイクロメータ 1台 レビュー:(1)

【特長】高精度測定のニーズに応え、1μm領域での測定を可能にしたデジマチックマイクロメータです。 ミツトヨ独自の「分解能0.1μmのABS(絶対)ロータリセンサと「高精度ねじ加工技術」によりマイクロメータで器差±0.5μmを達成。従来のマイクロメータと同じ操作性で高精度測定が可能です。 「高剛性フレーム」と「高性能定圧機構」の採用により、測定の安定性が向上。またラチェット音により確実な作動確認と安心感が得られます。 手持ち測定時には、防熱カバー(標準付属品)を取り付けることで、手からフレームに伝わる熱を軽減し、フレームの熱膨張による誤差を軽減することができます。 ABS(絶対)ロータリセンサにより電源ON毎の原点合せが不要で、すぐに測定が行えます。また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。 最小表示量の切替(0.0001mm/0.0005mm)ファンクションロック、プリセット等、多様な測定に対応できる機能を搭載しています。

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > マイクロメーター > デジタル外側マイクロメータ > 標準型マイクロメータ

「U字形鋼板マイクロメータ」の関連特集

ノギス・マイクロ・ダイヤル

ノギス・マイクロ・ダイヤル

カードノギスやダイヤルゲージ レバー測定子など。

ノギス・マイクロ・ダイヤルの販売特集

工業用計測器

工業用計測器

一般圧力計 A形Φ60や一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形)など。

工業用計測器の販売特集

ミツトヨ(Mitutoyo)

ミツトヨ(Mitutoyo)

標準ABSデジマチックキャリパやM形標準ノギスなど。

ミツトヨ(Mitutoyo)の販売特集

新潟精機(SK)

新潟精機(SK)

ステンスケール 快段目盛や電着ダイヤモンドコアドリルも人気!

新潟精機(SK)の販売特集