U002の販売特集 【通販モノタロウ】
 

U002の販売特集

U002」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からU002に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット 旭精工

販売価格 ¥859〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
旭精工 シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット 1個 レビュー:(12)

【特長】従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

「U002」のピックアップ商品

SU・SU-S6 ユニット用玉軸受(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥729〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) SU・SU-S6 ユニット用玉軸受(円筒穴) 1個

【特長】SB形軸受をさらに軽量化した小型の軸受です。 球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、無給油式グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによっておこないます。 SU-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた軸受です。ステンレスユニットに使用されます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

UFL 小型・軽量ひしフランジ形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥957〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UFL 小型・軽量ひしフランジ形 1個 レビュー:(10)

【特長】軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

シルバーシリーズ ピロー形ユニット 旭精工

販売価格 ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
旭精工 シルバーシリーズ ピロー形ユニット 1個 レビュー:(6)

【特長】従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ひしフランジ形ユニット無給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格 ¥999〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ひしフランジ形ユニット無給油式 1個 レビュー:(6)

【特長】軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ひしフランジ形ユニット 旭精工

販売価格 ¥899〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
旭精工 ひしフランジ形ユニット 1個 レビュー:(5)

【特長】軸受箱の形状をひし形とし、2本のボルトで取り付けるようにしているから、あまり場所を取らず、機械への取り付けも簡単に出来る。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ひしフランジ形ユニット給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格 ¥1,090〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ひしフランジ形ユニット給油式 1個 レビュー:(4)

【特長】軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー) 旭精工

販売価格 ¥3,190〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
旭精工 シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー) 1個

【特長】従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

UFL 小型・軽量ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥1,190〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UFL 小型・軽量ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) 1個

【特長】写真はカバーなしの写真です。 軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット 旭精工

販売価格 ¥1,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
旭精工 シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット 1個 レビュー:(1)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ツールボックス モノタロウ

販売価格 ¥749
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ ツールボックス 1個 レビュー:(54)

【特長】用途に合わせて自由に収納ができます。 フタが凸状になっているため工具をたくさん収納しても楽にフタが閉まる設計です。施錠可【用途】工具の収納に

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 保管用品 > ツールボックス(工具箱) > スチール製 > 片開き

UP 小型・軽量ピロー形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥1,017〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UP 小型・軽量ピロー形 1個 レビュー:(11)

【特長】軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合せたピロー形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

外角チーク 光モール

販売価格 ¥399〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
光モール 外角チーク 1本 レビュー:(2)

【特長】室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建材・エクステリア > 内装建材 > 補修剤・保護材

「U002」の関連特集

6200LLU

6200LLU

深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)や深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3隙間も人気!

6200LLUの販売特集

6002llu

6002llu

深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形)や深溝玉軸受 6000番台 LLU C4 グリス指定品も人気!

6002lluの販売特集

6002DDU

6002DDU

単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形)や深溝玉軸受 6000番台 DD C3隙間など。

6002DDUの販売特集

CNMG120408-MA US735

CNMG120408-MA US735

チップ CNMG-MAや旋削用チップ CNMG-Mほか、いろいろ。

CNMG120408-MA US735の販売特集

ue6020

ue6020

チップ TNMG-MAやチップ CPMH-MVなどの「欲しい」商品が見つかる!

ue6020の販売特集

kq2h08-u02

kq2h08-u02

KQ2 Series(KQ2H08-〜)やハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズほか、いろいろ。

kq2h08-u02の販売特集

UB0850-20-BU

UB0850-20-BU

ポリウレタンチューブ青やポリウレタンチューブ黒も人気!

UB0850-20-BUの販売特集

15208-31U00

15208-31U00

国産車用オイルフィルターやオイルフィルターなどのお買い得商品がいっぱい。

15208-31U00の販売特集

4203EU-R50

4203EU-R50

420EU・自在車(ゴム一体車輪)や415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付などの「欲しい」商品が見つかる!

4203EU-R50の販売特集

6002-H-20T1XDDU

6002-H-20T1XDDU

深溝玉軸受 6000番台 ZZや深溝玉軸受 6000番台 開放形など。

6002-H-20T1XDDUの販売特集

BNT2005-2.6ZZ NUT

BNT2005-2.6ZZ NUT

転造ボールねじ用 軸や転造ボールねじ用 リターンパイプナットなどの「欲しい」商品が見つかる!

BNT2005-2.6ZZ NUTの販売特集

BU-200

BU-200

ガスボンベ運搬車やランプ印 BUフォーク棚受 BU200型も人気!

BU-200の販売特集