UB0640-10-Bの販売特集

UB0640-10-B」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からUB0640-10-Bに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ポリウレタンチューブ(メーターカットタイプ) ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥249〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) ポリウレタンチューブ(メーターカットタイプ) 1巻 レビュー:(61)

【特長】優れた柔軟性小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に最適

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ワンタッチ継手用ホース

「UB0640-10-B」のピックアップ商品

ユニオンティー ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥299〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) ユニオンティー 1個ほか レビュー:(16)

【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)【用途】チューブとチューブの接続(同径)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > チーズ

フッ素樹脂(FEP)チューブ ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) フッ素樹脂(FEP)チューブ 1本 レビュー:(2)

【特長】耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。広範囲な使用温度範囲です。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > フッ素ホース・シリコンホース

ポリウレタンチューブ UB ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥699〜
特価
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(93種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) ポリウレタンチューブ UB 1巻 レビュー:(1)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ワンタッチ継手用ホース

ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥829〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 1個 レビュー:(18)

【特長】機器への空気圧入力を開閉します。【用途】チューブとチューブの接続

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーバルブ > 手動切換弁

ナイロンチューブ黒 5m ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥249〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) ナイロンチューブ黒 5m 1巻 レビュー:(14)

【特長】耐圧性、耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れた一般空気圧配管用チューブです。屈曲疲労にも強く長時間安定して使用できます。チューブをカットする時に便利なカットマークが500mm間隔で表示されています。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ワンタッチ継手用ホース

ポリウレタンチューブ モノタロウ

販売価格(税別) ¥159〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
モノタロウ ポリウレタンチューブ 1巻 レビュー:(46)

【特長】柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。【用途】一般空気圧配管に。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ワンタッチ継手用ホース

ポリウレタンチューブ透明 ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥839〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) ポリウレタンチューブ透明 1巻 レビュー:(8)

【特長】優れた柔軟性 小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に最適

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ワンタッチ継手用ホース

ポリウレタンチューブ黒 ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥839〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) ポリウレタンチューブ黒 1巻 レビュー:(7)

【特長】優れた柔軟性 小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に最適

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ワンタッチ継手用ホース

ステンレス製ねじ込み チーズ モノタロウ

販売価格(税別) ¥359〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
モノタロウ ステンレス製ねじ込み チーズ 1個 レビュー:(69)

【特長】耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手 > ねじ込み継手 > チーズ

ポリウレタンチューブ SMC

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(68種類の商品があります)
SMC ポリウレタンチューブ 1巻ほか レビュー:(4)

【特長】柔軟

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ワンタッチ継手用ホース

チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥139〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
男前モノタロウ チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 1個 レビュー:(15)

【特長】JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。【用途】配管資材に。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手 > ねじ込み継手 > チーズ

シリコンチューブ モノタロウ

販売価格(税別) ¥41〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
モノタロウ シリコンチューブ 1巻(1m)ほか レビュー:(269)

【特長】耐熱、熱水、薬品に対して優れた耐性。 オートクレーブ可。【用途】一般工業用向け

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > チューブ・ホース類 > シリコンチューブ

「UB0640-10-B」の関連特集

ウレタンチューブ 1/4 20m インチ

ウレタンチューブ 1/4 20m インチ

U2 ウレタンチューブ(インチサイズ)やポリウレタンチューブ透明などの「欲しい」商品が見つかる!

ウレタンチューブ 1/4 20m インチの販売特集

ポリウレタンチューブ 4mm

ポリウレタンチューブ 4mm

ポリウレタンチューブ(メーターカットタイプ)やポリウレタンチューブを今すぐチェック!

ポリウレタンチューブ 4mmの販売特集

PV6

PV6

ユニオンエルボやミニタイプ ユニオンエルボなど。

PV6の販売特集

py6

py6

ユニオンワイやミニタイプ ユニオンワイも人気!

py6の販売特集

エアー チューブ 6 最小曲げ半径

エアー チューブ 6 最小曲げ半径

ポリウレタンチューブ(メーターカットタイプ)やタッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)などの人気商品が勢ぞろい。

エアー チューブ 6 最小曲げ半径の販売特集

ウレタンチューブ(インチサイズ)

ウレタンチューブ(インチサイズ)

U2 ウレタンチューブ(インチサイズ)やポリウレタンチューブ(メーターカットタイプ)などのお買い得商品がいっぱい。

ウレタンチューブ(インチサイズ)の販売特集

ポリウレタンチューブ 緑

ポリウレタンチューブ 緑

ポリウレタンチューブ緑やU5 ウレタンチューブ(ミリサイズ)ほか、いろいろ。

ポリウレタンチューブ 緑の販売特集

コネクトチューブ

コネクトチューブ

ポリウレタンチューブ(メーターカットタイプ)やポリウレタンチューブ黒などのお買い得商品がいっぱい。

コネクトチューブの販売特集

UB1280-BU

UB1280-BU

シリコンチューブやポリウレタンチューブ(メーターカットタイプ)など。

UB1280-BUの販売特集

空気専用ポリウレタンチューブ

空気専用ポリウレタンチューブ

空気専用ポリウレタンチューブやポリウレタンチューブ(メーターカットタイプ)などの「欲しい」商品が見つかる!

空気専用ポリウレタンチューブの販売特集

tu1208c-20

tu1208c-20

ポリウレタンチューブやポリウレタンチューブ (TU1〜)などの「欲しい」商品が見つかる!

tu1208c-20の販売特集

ウレタンチューブ 1m

ウレタンチューブ 1m

空気機器・パーツ エアホース(ウレタン)Φ6×4 黒 1mやタッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)も人気!

ウレタンチューブ 1mの販売特集