UBCの販売特集 【通販モノタロウ】
 

UBCの販売特集

UBC」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からUBCに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ENDOX UBC-HB2700 ENDOX(エンドックス)

販売価格(税別) ¥2,390
3営業日後以内
ENDOX(エンドックス) ENDOX UBC-HB2700 1缶(1L)

【特長】環境に配慮し、特化則の石油系溶剤を含有しない。錆抑制剤配合で非常に優れた防さび性能。融雪剤、塩分、弱酸性に対して耐性がある。厚塗りできて表面の凹凸を作りやすい。【用途】自動車、トラック、バス、鉄道車両などのシャーシや下回り、ホイールハウジング等の防錆、石跳ね保護及び消音剤として。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 塗料 > シャーシー塗装剤 > アンダーコート

「UBC」のピックアップ商品

【リターン式】 リサイクルバッテリー(リョービ)B-703T B-703T ※お預り再生サービス ノーブランド

販売価格(税別) ¥2,990
出荷目安:7日
ノーブランド 【リターン式】 リサイクルバッテリー(リョービ)B-703T B-703T ※お預り再生サービス 1台 レビュー:(2)

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > リサイクルバッテリー > 充電工具用バッテリー > リサイクル(リョービ)

アンダーボディコーティング剤 ENDOX(エンドックス)

販売価格(税別) ¥2,390
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ENDOX(エンドックス) アンダーボディコーティング剤 1本(1L)ほか レビュー:(1)

【特長】広範な下地に対しての接着性、耐磨耗性において非常に優れております。塗装の上塗り可能。 環境対策品としてトルエン・キシレン・メタノールは含有されておりません。 使用分野は自動車産業、鉄道関連、ハウストレーラーの建造、自動車修理工場、ボディリペアショップなど。【用途】自動車、トラック、バス、鉄道車両等のシャーシや下回り、ホイールハウジング、フロント&リアエプロン等の防錆施工及び消音剤として使用。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 塗料 > シャーシー塗装剤 > アンダーコート

単列深溝玉軸受 6000番台 開放形 NSK(日本精工)

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
NSK(日本精工) 単列深溝玉軸受 6000番台 開放形 1個 レビュー:(7)

【特長】単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ボールベアリング(深溝玉軸受) > 6000番台 > 開放形

AS形軌道輪 (ワッシャ) エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥46〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) AS形軌道輪 (ワッシャ) 1個 レビュー:(28)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > スラストベアリング > ワッシャ

ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム) SKF

販売価格(税別) ¥149〜
0営業日後以内から出荷目安:52日
バリエーション一覧へ
(254種類の商品があります)
SKF ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム) 1個 レビュー:(4)

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > オイルシール

錆転換剤RS ENDOX(エンドックス)

販売価格(税別) ¥4,490
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ENDOX(エンドックス) 錆転換剤RS 1個(500mL)ほか レビュー:(10)

【特長】フィルム形成型の錆転換剤で1度塗り20〜30mL使用します。(刷毛にしっかり付く程度です) 塗布後、常温でおよそ20分で触れる程度の表面乾燥いたします。完全硬化後はほとんど全ての塗料で塗装することが可能です。 錆転換剤は非毒性で重金属を含まず幅広い用途に使用できます。【用途】自動車、自転車、フェンスなど全ての鉄鋼材に使用できます。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 塗料(ラッカー/ケガキ/表面仕上剤) > 錆転換剤・錆転換塗料 > 錆転換剤

サビ転換剤RSスプレー ENDOX(エンドックス)

販売価格(税別) ¥2,690
0営業日後以内
ENDOX(エンドックス) サビ転換剤RSスプレー 1本(400mL) レビュー:(30)

【特長】臭いが少ない超低溶剤タイプ。 赤錆を黒錆状に転換+表面には防錆塗膜を形成するダブル効果。 約1時間で表面皮膜が乾燥するので塗布後1〜2時間で塗装可能。 塗布後6時間でパテ掛け可能(一部のパテは密着が悪い場合があります)。 1本で1.5〜3m2塗布できる。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 塗料(ラッカー/ケガキ/表面仕上剤) > 錆転換剤・錆転換塗料 > 錆転換剤

深溝玉軸受 6000番台 開放形 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥192〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 深溝玉軸受 6000番台 開放形 1個 レビュー:(44)

【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ボールベアリング(深溝玉軸受) > 6000番台 > 開放形

アンダーコート クロ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) アンダーコート クロ 1本(420mL) レビュー:(65)

【特長】車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。乾燥塗膜の膜厚は0.5〜1mm得られ、断熱効果に優れています。厚塗りのためボディに塗ると鉄板の強度を高めます。【用途】フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 塗料 > シャーシー塗装剤 > アンダーコート

MSポリマー車体シーリング剤 ENDOX(エンドックス)

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ENDOX(エンドックス) MSポリマー車体シーリング剤 1本(310mL) レビュー:(1)

【特長】作業性UP!完全乾燥が速い!ギザギザ模様や刷毛目模様に最適! 寒暖の変化に強く硬くなりにくい。シーリング直後の塗装が可能! 開封後もノズルを付けたままの状態でおよそ3ヶ月間使用できます。 クリップノズルとウイングノズルをジョイント! つなぎ目シーラント、様々な金属(亜鉛、アルミニウム、スチール)木製素材に優れた密着性。 無溶剤タイプでイソシアネート、PVC、シリコンなどを含有しておりません。 紫外線に強く耐候性に優れております。乾燥前に塗料の上塗りが可能です。(硬化後の塗装は足付け、脱脂が必要となります) ワイドノズルなどにより波模様のシーリングや刷毛塗りの刷毛目などに最適です。 シーリングをあまり行わない工場様では使用期間の長いMSP7100へ切り替える事をお勧め致します。【用途】自動車のフロントとリアエプロン、エンジンルーム、サイドパネル、フェンダー、ホイールハウス、パネル補修、フロア、フランジの密閉シーリング、アンダーボディ等

自動車・トラック用品 > 鈑金・塗装 > 塗装 > シーラー・下地処理 > シーラー

錆プロテクター ENDOX(エンドックス)

販売価格(税別) ¥4,790
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ENDOX(エンドックス) 錆プロテクター 1本(750mL) レビュー:(2)

【特長】防錆の特殊なテクノロジーで開発された製品です。 この塗料を塗布すると、内部においてサビの表層構造を完全に囲みます。これにより、その後の酸化を防ぎ、永続的な防錆効果をもたらします。 下地に対して良好な密着性。 強い防錆効果(特殊顔料がサビを囲い込む) 表面の保護。 ボロボロ崩れるサビだけ除去すれば、サビの上から塗布できます。 鉛、クロム酸塩を含まない。 熱やゆがみによるショックに対し、強く高い柔軟性。 表面は風化による劣化を長期間防ぎます。 水性塗料のみ上塗り可能です。【用途】自動車のサビ部分の補修に。その他鉄部のサビの補修と塗装に。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 塗料(ラッカー/ケガキ/表面仕上剤) > 油性錆止めスプレー・塗料

ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム) SKF

販売価格(税別) ¥159〜
0営業日後以内から出荷目安:87日
バリエーション一覧へ
(253種類の商品があります)
SKF ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム) 1個 レビュー:(12)

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > オイルシール

「UBC」の関連特集

ENDOX(エンドックス)

ENDOX(エンドックス)

サビ転換剤RSスプレーや錆転換剤RSを今すぐチェック!

ENDOX(エンドックス)の販売特集

エンペックス気象計

エンペックス気象計

WBGT指数表記環境管理温・湿度計「熱中症注意」や環境管理温・湿度計「熱中症注意」ほか、いろいろ。

エンペックス気象計の販売特集

エーコー

エーコー

小形耐火金庫 STANDARD テンキー式やダイヤル式耐火金庫ほか、いろいろ。

エーコーの販売特集

サビ止め 耐熱

サビ止め 耐熱

錆プロテクターやエクステンド(サビ転換剤)ほか、いろいろ。

サビ止め 耐熱の販売特集

バリシール

バリシール

ホワイトボード用表示貼り替シールD/C6兼用やオイルシールなどの「欲しい」商品が見つかる!

バリシールの販売特集

bd-70 バッテリー

bd-70 バッテリー

電池パック B-7215や【リターン式】 リサイクルバッテリー(リョービ) B-723F/B-723C ※お預り再生サービスほか、いろいろ。

bd-70 バッテリーの販売特集

錆プロテクター

錆プロテクター

錆プロテクターやサビ転換剤RSスプレーを今すぐチェック!

錆プロテクターの販売特集

オートモップ

オートモップ

オイルシールやカラフルボーリングセットなどの人気商品が勢ぞろい。

オートモップの販売特集

ボディコーティング

ボディコーティング

ボディー用ガラスコーティング SX9や車のボディーを簡単ガラスコート フラッシュリーβも人気!

ボディコーティングの販売特集

リョービ BD

リョービ BD

7.2Vニカド電池や充電式ドライバドリルほか、いろいろ。

リョービ BDの販売特集

エンドックス

エンドックス

錆転換剤RSやサビ転換剤RSスプレーを今すぐチェック!

エンドックスの販売特集

転換防錆剤

転換防錆剤

赤サビ転換防錆剤やレノバコンクほか、いろいろ。

転換防錆剤の販売特集