UC213の販売特集

UC213」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からUC213に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用) 1個 レビュー:(13)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

「UC213」のピックアップ商品

ユニット用玉軸受(軽荷重用) 旭精工

販売価格(税別) ¥649〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
旭精工 ユニット用玉軸受(軽荷重用) 1個 レビュー:(6)

【特長】球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、 両側面の二重シールにより完全に密封されている。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

ユニット用玉軸受 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(62種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ユニット用玉軸受 1個 レビュー:(4)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

ユニット用玉軸受 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥579〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ユニット用玉軸受 1個 レビュー:(2)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

ピロー形ユニット UCP形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UCP形 1個 レビュー:(19)

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

UC-L3 ユニット用玉軸受(円筒穴・三重シール) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥729〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UC-L3 ユニット用玉軸受(円筒穴・三重シール) 1個

【特長】三重シールとは、鋼板製シールド板に三重リップのシールを加硫接着させた構造のものです。 三重リップによって、塵埃・汚水などが軸受内部へ侵入するのを強力に阻止し、厳しい環境条件のなかでも軸受の寿命を確保します。 三重シールは軸受の外輪に取り付けられているので、三重シールユニットの取扱いは普通品とまったく同一です

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

ユニット用玉軸受 UC300番台(重荷重用) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ユニット用玉軸受 UC300番台(重荷重用) 1個

【特長】給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリス密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。 UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

インサート軸受 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥243〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(399種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) インサート軸受 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

ひしフランジ形ユニット無給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ひしフランジ形ユニット無給油式 1個 レビュー:(6)

【特長】軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ユニット用玉軸受 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥2,790〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ユニット用玉軸受 1個 レビュー:(2)

【特長】優れた耐食性のベアリングユニット用の交換玉軸受

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

UCC カートリッジ形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,490〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(157種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UCC カートリッジ形(円筒穴) 1個

【特長】軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。外径面が円筒状であり、調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > カートリッジ形ユニット

ピロー形ユニット UCP-C形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UCP-C形 1個

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット無給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥949〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ピロー形ユニット無給油式 1個 レビュー:(16)

【特長】ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

「UC213」の関連特集

UC212

UC212

ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用)やユニット用玉軸受(軽荷重用)などのお買い得商品がいっぱい。

UC212の販売特集

UC204

UC204

ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用)やユニット用玉軸受(軽荷重用)などのお買い得商品がいっぱい。

UC204の販売特集

ベアリング UCP213

ベアリング UCP213

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式やピロー形ユニット 給油式などのお買い得商品がいっぱい。

ベアリング UCP213の販売特集

uc204-12

uc204-12

インサート軸受やストレッチャーユニット 軽溝形鋼製フレーム ストレッチャーなどの「欲しい」商品が見つかる!

uc204-12の販売特集

ベアリングuc

ベアリングuc

ユニット用玉軸受 UC300番台(重荷重用)やユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用)など。

ベアリングucの販売特集

ucc312

ucc312

UCC カートリッジ形(円筒穴)や重荷重用カートリッジ形ユニットなどのお買い得商品がいっぱい。

ucc312の販売特集

UCC206

UCC206

UCC カートリッジ形(円筒穴)やカートリッジ形ユニットなどの「欲しい」商品が見つかる!

UCC206の販売特集

UCC210

UCC210

UCC カートリッジ形(円筒穴)やカートリッジ形ユニットなどの「欲しい」商品が見つかる!

UCC210の販売特集

ucc-208

ucc-208

ベアリングユニット カートリッジ形ユニットやUCC カートリッジ形(円筒穴)などの「欲しい」商品が見つかる!

ucc-208の販売特集

UCC207

UCC207

UCC カートリッジ形(円筒穴)やカートリッジ形ユニット無給油式などのお買い得商品がいっぱい。

UCC207の販売特集

カートリッジ形ユニット

カートリッジ形ユニット

カートリッジ形ユニット給油式やベアリングユニット カートリッジ形ユニットなどの人気商品が勢ぞろい。

カートリッジ形ユニットの販売特集

UC310 ベアリング

UC310 ベアリング

ユニット用玉軸受 UC300番台(重荷重用)やユニット用玉軸受などのお買い得商品がいっぱい。

UC310 ベアリングの販売特集