UC308の販売特集

UC308」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からUC308に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ユニット用玉軸受 UC300番台(重荷重用) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ユニット用玉軸受 UC300番台(重荷重用) 1個

【特長】給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリス密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。 UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

「UC308」のピックアップ商品

ユニット用玉軸受 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(57種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ユニット用玉軸受 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

ユニット用玉軸受(重荷重用) 旭精工

販売価格(税別) ¥1,490〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
旭精工 ユニット用玉軸受(重荷重用) 1個

【特長】球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、。両側面の二重シールにより完全に密封されている

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

ピロー形ユニット UCP形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UCP形 1個 レビュー:(19)

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

UCC カートリッジ形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,490〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(157種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UCC カートリッジ形(円筒穴) 1個

【特長】軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。外径面が円筒状であり、調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > カートリッジ形ユニット

UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,890〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UCF 角フランジ形(円筒穴) 1個 レビュー:(1)

【特長】軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

UCP ピロー形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,690〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UCP ピロー形(円筒穴) 1個

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ユニット用玉軸受(軽荷重用) 旭精工

販売価格(税別) ¥649〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
旭精工 ユニット用玉軸受(軽荷重用) 1個 レビュー:(6)

【特長】球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、 両側面の二重シールにより完全に密封されている。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

深溝玉軸受 6300番台 接触シール形(LLU) C3隙間 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥319〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 深溝玉軸受 6300番台 接触シール形(LLU) C3隙間 1個 レビュー:(34)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ボールベアリング(深溝玉軸受) > 6300番台 > 接触シール形 C3、C4隙間

ユニット用玉軸受 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(62種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ユニット用玉軸受 1個 レビュー:(4)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用) 1個 レビュー:(13)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

ユニット用玉軸受 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥579〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ユニット用玉軸受 1個 レビュー:(2)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

ユニット用玉軸受 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥529〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ユニット用玉軸受 1個 レビュー:(6)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

「UC308」の関連特集

UCP308

UCP308

重荷重用ピロー形ユニットやベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式を今すぐチェック!

UCP308の販売特集

ucp208

ucp208

ピロー形ユニット 給油式やピロー形ユニットなど。

ucp208の販売特集

UCP308D1

UCP308D1

ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式やピロー形ユニット UCP形も人気!

UCP308D1の販売特集

UC310 ベアリング

UC310 ベアリング

ユニット用玉軸受 UC300番台(重荷重用)やユニット用玉軸受などのお買い得商品がいっぱい。

UC310 ベアリングの販売特集

ベアリング UC208

ベアリング UC208

ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用)やユニット用玉軸受などのお買い得商品がいっぱい。

ベアリング UC208の販売特集

ベアリングuc

ベアリングuc

ユニット用玉軸受 UC300番台(重荷重用)やユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用)など。

ベアリングucの販売特集

uk209

uk209

UK ユニット用玉軸受(テーパ穴)やユニット用玉軸受など。

uk209の販売特集

UCC210

UCC210

UCC カートリッジ形(円筒穴)やカートリッジ形ユニットなどの「欲しい」商品が見つかる!

UCC210の販売特集

UC-3

UC-3

ユニット用玉軸受 UC300番台(重荷重用)やUC-L3 ユニット用玉軸受(円筒穴・三重シール)などのお買い得商品がいっぱい。

UC-3の販売特集

uc312

uc312

ユニット用玉軸受 UC300番台(重荷重用)やユニット用玉軸受などのお買い得商品がいっぱい。

uc312の販売特集

UCC206

UCC206

UCC カートリッジ形(円筒穴)やカートリッジ形ユニットなどの「欲しい」商品が見つかる!

UCC206の販売特集

uc306

uc306

ユニット用玉軸受 UC300番台(重荷重用)やユニット用玉軸受などのお買い得商品がいっぱい。

uc306の販売特集