UC310 ベアリングの販売特集

UC310 ベアリング」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からUC310 ベアリングに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ユニット用玉軸受 UC300番台(重荷重用) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ユニット用玉軸受 UC300番台(重荷重用) 1個

【特長】給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリス密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。 UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

「UC310 ベアリング」のピックアップ商品

ユニット用玉軸受 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(57種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ユニット用玉軸受 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

ユニット用玉軸受 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥2,790〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ユニット用玉軸受 1個 レビュー:(2)

【特長】優れた耐食性のベアリングユニット用の交換玉軸受

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥2,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式 1個 レビュー:(1)

【特長】ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動 調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット UCP形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UCP形 1個 レビュー:(19)

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ユニット用玉軸受(重荷重用) 旭精工

販売価格(税別) ¥1,490〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
旭精工 ユニット用玉軸受(重荷重用) 1個

【特長】球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、。両側面の二重シールにより完全に密封されている

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

ピロー形ユニット無給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥949〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ピロー形ユニット無給油式 1個 レビュー:(16)

【特長】ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用) 1個 レビュー:(13)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

角フランジ形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 角フランジ形ユニット 1個 レビュー:(5)

【特長】ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

重荷重用ピロー形ユニット 旭精工

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
旭精工 重荷重用ピロー形ユニット 1個 レビュー:(1)

【特長】合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ミネチュアベアリング Lシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ) NMB(ミネベア)

販売価格(税別) ¥299〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(68種類の商品があります)
NMB(ミネベア) ミネチュアベアリング Lシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ) 1個

【特長】ラジアル玉軸受の中で最も代表的な形式です。ラジアル荷重の他、両方向のアキシアル荷重を受けることができます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ミニチュアベアリング(小径玉軸受)

ユニット用玉軸受 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥579〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ユニット用玉軸受 1個 レビュー:(2)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

ユニット用玉軸受(軽荷重用) 旭精工

販売価格(税別) ¥649〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
旭精工 ユニット用玉軸受(軽荷重用) 1個 レビュー:(6)

【特長】球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、 両側面の二重シールにより完全に密封されている。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

「UC310 ベアリング」の関連特集

F310

F310

UCF 角フランジ形(円筒穴)や角フランジ形ユニット給油式など。

F310の販売特集

ucp310

ucp310

ピロー形ユニット UCP形やベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式も人気!

ucp310の販売特集

uk208

uk208

ユニット用玉軸受やUK ユニット用玉軸受(テーパ穴)など。

uk208の販売特集

uc210

uc210

ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用)やユニット用玉軸受(軽荷重用)などのお買い得商品がいっぱい。

uc210の販売特集

F210

F210

大形 ハンドスプレーガン F210や角フランジ形ユニット給油式を今すぐチェック!

F210の販売特集

6308ZZ

6308ZZ

深溝玉軸受 6300番台 ZZや深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3/5Kを今すぐチェック!

6308ZZの販売特集

UCC205D1

UCC205D1

カートリッジ形ユニット給油式やUCC カートリッジ形(円筒穴)を今すぐチェック!

UCC205D1の販売特集

UC305

UC305

ユニット用玉軸受 UC300番台(重荷重用)やUCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴)を今すぐチェック!

UC305の販売特集

uk209

uk209

UK ユニット用玉軸受(テーパ穴)やユニット用玉軸受など。

uk209の販売特集

UC307

UC307

ユニット用玉軸受 UC300番台(重荷重用)やユニット用玉軸受などのお買い得商品がいっぱい。

UC307の販売特集

ucpg

ucpg

ベアリングユニット 一般構造用圧延鋼材製ピロー形ユニットやUC-L3 ユニット用玉軸受(円筒穴・三重シール)を今すぐチェック!

ucpgの販売特集

NTN 207

NTN 207

テークアップ形ユニット給油式やピロー形ユニット 給油式などの「欲しい」商品が見つかる!

NTN 207の販売特集