UC314の販売特集

UC314」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からUC314に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ユニット用玉軸受 UC300番台(重荷重用) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ユニット用玉軸受 UC300番台(重荷重用) 1個

【特長】給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリス密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。 UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

「UC314」のピックアップ商品

ユニット用玉軸受(重荷重用) 旭精工

販売価格(税別) ¥1,490〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
旭精工 ユニット用玉軸受(重荷重用) 1個

【特長】球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、。両側面の二重シールにより完全に密封されている

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

ピロー形ユニット UCP形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UCP形 1個 レビュー:(19)

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ユニット用玉軸受 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(57種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ユニット用玉軸受 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥2,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式 1個 レビュー:(1)

【特長】ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動 調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

重荷重用ピロー形ユニット 旭精工

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
旭精工 重荷重用ピロー形ユニット 1個 レビュー:(1)

【特長】合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ストレッチャーユニット 鋼形鋼製フレーム ストレッチャー エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥107,346〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ストレッチャーユニット 鋼形鋼製フレーム ストレッチャー 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ストレッチャーユニット

ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット 無給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥2,190〜
2営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット 無給油式 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

UCC カートリッジ形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,490〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(157種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UCC カートリッジ形(円筒穴) 1個

【特長】軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。外径面が円筒状であり、調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > カートリッジ形ユニット

UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,890〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UCF 角フランジ形(円筒穴) 1個 レビュー:(1)

【特長】軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

ユニット用玉軸受 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥2,790〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ユニット用玉軸受 1個 レビュー:(2)

【特長】優れた耐食性のベアリングユニット用の交換玉軸受

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥4,990〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

UCTU 溝形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥34,900〜
3営業日後以内から出荷目安:90日
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UCTU 溝形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴) 1個

【特長】テークアップ形ユニット、溝形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。 フレームに内蔵された調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 フレームを立てた状態で、機械本体に取り付けるため、スペースが小さくなります。 溝形鋼を用いた高剛性タイプです。 機械本体へのフレームの取付けは、2本または4本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > テークアップ形ユニット

「UC314」の関連特集

ucp314

ucp314

ピロー形ユニット UCP形やベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式も人気!

ucp314の販売特集

UCP315

UCP315

重荷重用ピロー形ユニットやピロー形ユニット UCP形などのお買い得商品がいっぱい。

UCP315の販売特集

ucp210

ucp210

ピロー形ユニット UCP形やピロー形ユニットなどの「欲しい」商品が見つかる!

ucp210の販売特集

UCP212

UCP212

ピロー形ユニット 給油式やピロー形ユニット UCP形など。

UCP212の販売特集

ucp211

ucp211

ピロー形ユニットやピロー形ユニット 給油式など。

ucp211の販売特集

ucp310

ucp310

ピロー形ユニット UCP形やベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式も人気!

ucp310の販売特集

UC307

UC307

ユニット用玉軸受 UC300番台(重荷重用)やユニット用玉軸受などのお買い得商品がいっぱい。

UC307の販売特集

ucm210-50

ucm210-50

ストレッチャーユニット 軽鋼形鋼製フレーム ストレッチャーや溝形鋼板フレームユニット給油式など。

ucm210-50の販売特集

ucc205

ucc205

UCC カートリッジ形(円筒穴)やカートリッジ形ユニット無給油式などのお買い得商品がいっぱい。

ucc205の販売特集

ucc312

ucc312

UCC カートリッジ形(円筒穴)や重荷重用カートリッジ形ユニットなどのお買い得商品がいっぱい。

ucc312の販売特集

cp-320

cp-320

スペーサー(PSSスペーサー) CP-300シリーズ(M=3用)やコスモクリーンカットを今すぐチェック!

cp-320の販売特集

テークアップ形ユニット

テークアップ形ユニット

テークアップ形ユニットやUCTH 形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴)などの「欲しい」商品が見つかる!

テークアップ形ユニットの販売特集