UCF-205 Dの販売特集 【通販モノタロウ】
 

UCF-205 Dの販売特集

UCF-205 D」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からUCF-205 Dに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

角フランジ形ユニット給油式耐熱用 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格 ¥1,690〜
1営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 角フランジ形ユニット給油式耐熱用 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

「UCF-205 D」のピックアップ商品

角型フランジユニット 大阪魂

販売価格 ¥659〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
大阪魂 角型フランジユニット 1個 レビュー:(10)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

角フランジ形ユニット 旭精工

販売価格 ¥939〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
旭精工 角フランジ形ユニット 1個

【特長】軸受箱の形状を角形とし、機械の側壁に取り付けるようになっているから、軸受取付部分の構造が簡単になり、広範囲な用途を持っている。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

角フランジ形ユニット給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格 ¥1,090〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 角フランジ形ユニット給油式 1個 レビュー:(8)

【特長】軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

角フランジ形ユニット無給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格 ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 角フランジ形ユニット無給油式 1個 レビュー:(2)

【特長】軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付けるようになっています。 軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

角フランジ形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥999〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 角フランジ形ユニット 1個 レビュー:(5)

【特長】ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥999〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(175種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UCF 角フランジ形(円筒穴) 1個 レビュー:(1)

【特長】軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

フランジユニット シミズ精工

販売価格 ¥399〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
シミズ精工 フランジユニット 1個 レビュー:(9)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ピロー形ユニット 大阪魂

販売価格 ¥639〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
大阪魂 ピロー形ユニット 1個 レビュー:(39)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット無給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格 ¥989〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ピロー形ユニット無給油式 1個 レビュー:(15)

【特長】ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット UCP形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UCP形 1個 レビュー:(18)

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

角フランジ形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥1,390〜
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 角フランジ形ユニット 1個

【特長】ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

角フランジ形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥1,790〜
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 角フランジ形ユニット 1個 レビュー:(1)

【特長】ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

「UCF-205 D」の関連特集

UCFC205D1

UCFC205D1

印ろう付丸フランジ形ユニット給油式やUCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)など。

UCFC205D1の販売特集

f-uc205d1/lp03

f-uc205d1/lp03

角フランジ形ユニット給油式やピロー形ユニットほか、いろいろ。

f-uc205d1/lp03の販売特集

UCFH205D1

UCFH205D1

変形フランジ形ユニット給油式や変形フランジ形ユニットなどの人気商品が勢ぞろい。

UCFH205D1の販売特集

ベアリング・伝導機器

ベアリング・伝導機器

標準 Vプーリー A-2や標準 Vプーリー STD-M-1 軸穴完成品などの人気商品が勢ぞろい。

ベアリング・伝導機器の販売特集

大阪魂

大阪魂

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000や六角ナット1種(ステンレス)などのお買い得商品がいっぱい。

大阪魂の販売特集

FYH (日本ピローブロック)

FYH (日本ピローブロック)

UFL 小型・軽量ひしフランジ形やピロー形ユニット UCP形を今すぐチェック!

FYH (日本ピローブロック)の販売特集

エヌティーエヌ(NTN)

エヌティーエヌ(NTN)

深溝玉軸受 6200番台 ZZや深溝玉軸受 6000番台 ZZなど。

エヌティーエヌ(NTN)の販売特集