UCFCX12の販売特集

UCFCX12」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からUCFCX12に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,890〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 1個

【特長】軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 丸フランジ形

「UCFCX12」のピックアップ商品

UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(109種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 1個

【特長】軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 丸フランジ形

印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥2,090〜
1営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 丸フランジ形

UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,890〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UCF 角フランジ形(円筒穴) 1個 レビュー:(1)

【特長】軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

印ろう付き丸フランジ形ユニット 旭精工

販売価格(税別) ¥1,990〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
旭精工 印ろう付き丸フランジ形ユニット 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 丸フランジ形

角フランジ形ユニットUCFX形 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥2,790〜
1営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 角フランジ形ユニットUCFX形 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(175種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UCF 角フランジ形(円筒穴) 1個 レビュー:(1)

【特長】軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

角フランジ形ユニット 旭精工

販売価格(税別) ¥2,390〜
2営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
旭精工 角フランジ形ユニット 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥2,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴・カバー付き) 1個

【特長】写真はカバーなしの写真です。 軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 丸フランジ形

印ろう付丸フランジ形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 印ろう付丸フランジ形ユニット 1個 レビュー:(2)

【特長】ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。【用途】回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 丸フランジ形

印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 1個 レビュー:(2)

【特長】軸受箱の取付面に円筒状の印ろうを設け、フレームにはめ込む形式になっており、取付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確でドラムプーリなどに適しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 丸フランジ形

UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥2,390〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(138種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー付き) 1個

【特長】写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

UC-L3 ユニット用玉軸受(円筒穴・三重シール) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥729〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UC-L3 ユニット用玉軸受(円筒穴・三重シール) 1個

【特長】三重シールとは、鋼板製シールド板に三重リップのシールを加硫接着させた構造のものです。 三重リップによって、塵埃・汚水などが軸受内部へ侵入するのを強力に阻止し、厳しい環境条件のなかでも軸受の寿命を確保します。 三重シールは軸受の外輪に取り付けられているので、三重シールユニットの取扱いは普通品とまったく同一です

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

「UCFCX12」の関連特集

fcX10

fcX10

UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)や印ろう付丸フランジ形ユニット給油式など。

fcX10の販売特集

角フランジ 寸法

角フランジ 寸法

油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHBタイプ(Oリング溝なし)や油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHAタイプ(Oリング溝あり)などの「欲しい」商品が見つかる!

角フランジ 寸法の販売特集

UCFC206

UCFC206

印ろう付丸フランジ形ユニットや印ろう付丸フランジ形ユニット給油式など。

UCFC206の販売特集

ucfcx14

ucfcx14

UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)やUCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴・カバー付き)などのお買い得商品がいっぱい。

ucfcx14の販売特集

UCFCX10

UCFCX10

UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)や印ろう付丸フランジ形ユニット給油式など。

UCFCX10の販売特集

CFC206

CFC206

耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端や印ろう付丸フランジ形ユニット給油式も人気!

CFC206の販売特集

ucpg

ucpg

ベアリングユニット 一般構造用圧延鋼材製ピロー形ユニットやUC-L3 ユニット用玉軸受(円筒穴・三重シール)を今すぐチェック!

ucpgの販売特集

FC206

FC206

印ろう付丸フランジ形ユニットや印ろう付丸フランジ形ユニット給油式など。

FC206の販売特集

FX

FX

マイクロシーケンサ FX3Gシリーズ(基本ユニット)やマイクロシーケンサ FX3Uシリーズ(基本ユニット)など。

FXの販売特集

UCF216

UCF216

角フランジ形ユニット給油式や角フランジ形ユニットなどの「欲しい」商品が見つかる!

UCF216の販売特集

FC210

FC210

印ろう付丸フランジ形ユニットや印ろう付丸フランジ形ユニット給油式など。

FC210の販売特集

FC212

FC212

印ろう付丸フランジ形ユニットや印ろう付丸フランジ形ユニット給油式など。

FC212の販売特集