UCFH204の販売特集

UCFH204」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からUCFH204に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

変形フランジ形ユニット給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 変形フランジ形ユニット給油式 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 変形フランジ形

「UCFH204」のピックアップ商品

変形フランジ形ユニット エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 変形フランジ形ユニット 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 変形フランジ形

変形フランジ形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,090〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 変形フランジ形ユニット 1個

【特長】菱形の片側のみのフランジを持つ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 変形フランジ形

ひしフランジ形ユニット UCFK形 旭精工

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
旭精工 ひしフランジ形ユニット UCFK形 1個 レビュー:(1)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

丸形格子形マグネットKGM-C型 カネテック

販売価格(税別) ¥57,900〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カネテック 丸形格子形マグネットKGM-C型 1個

【特長】・機械の原料投入口やホッパーやシュートにセットしやすい、丸形タイプです。

測定・測量用品 > マグネット用品 > 磁選機器 > 格子型マグネット

UCFB 変形フランジ形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,290〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UCFB 変形フランジ形(円筒穴) 1個

【特長】ひし形の片側のみのフランジをもつ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 変形フランジ形

角格子形マグネット カネテック

販売価格(税別) ¥89,900〜
出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
カネテック 角格子形マグネット 1個

【特長】格子状であるため除鉄能力が効果的に発揮されます。 取付が簡単で、応用が広範囲です。 除鉄回収能力が更に高まる二段式もあります。【用途】強力な永久磁石が組み合わされており、各種粉粒体工業・化学工業において粉体、粒体の原料中から除鉄を行い、その作業能率を高める不可欠な存在です。

測定・測量用品 > マグネット用品 > 磁選機器 > 格子型マグネット

ひしフランジ形ユニット無給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ひしフランジ形ユニット無給油式 1個 レビュー:(6)

【特長】軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

鋼板製ひしフランジ形ユニット エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 鋼板製ひしフランジ形ユニット 1個 レビュー:(5)

【特長】取付ボルト穴が左右対称2箇所で、取付スペースが少なくて済むよう設計してあります。また、軸受箱は分離形のため取扱いが簡単です

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ピロー形ユニット UCP形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UCP形 1個 レビュー:(19)

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

高磁力マグネット棒 カネテック

販売価格(税別) ¥3,005〜
4営業日後以内から出荷目安:51日
バリエーション一覧へ
(77種類の商品があります)
カネテック 高磁力マグネット棒 1個

【特長】サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000 G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。 特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度 1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。【用途】粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。

測定・測量用品 > マグネット用品 > 磁選機器 > マグネット棒

丸形格子形マグネット KGM-CF型 カネテック

販売価格(税別) ¥59,900〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カネテック 丸形格子形マグネット KGM-CF型 1個

【特長】・KGM-C 型に円周フレームを取付けたタイプです。

測定・測量用品 > マグネット用品 > 磁選機器 > 格子型マグネット

ひしフランジ形ユニット給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ひしフランジ形ユニット給油式 1個 レビュー:(4)

【特長】軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

「UCFH204」の関連特集

FH204

FH204

変形フランジ形ユニット給油式や変形フランジ形ユニットなどの人気商品が勢ぞろい。

FH204の販売特集

UC204

UC204

ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用)やユニット用玉軸受(軽荷重用)などのお買い得商品がいっぱい。

UC204の販売特集

UCF204

UCF204

角フランジ形ユニット給油式や角フランジ形ユニットなどの「欲しい」商品が見つかる!

UCF204の販売特集

UCFL205

UCFL205

菱フランジ形ユニットや菱形フランジユニットなどのお買い得商品がいっぱい。

UCFL205の販売特集

ヘルメチック

ヘルメチック

G-ブレス 結露防止シートやHT-Seal ヘルメチックF-119 多用途配管用防食シール剤も人気!

ヘルメチックの販売特集

6004ZZ

6004ZZ

深溝玉軸受 6000番台 ZZやステンレスボールベアリング 6000番台 ZZなどの人気商品が勢ぞろい。

6004ZZの販売特集

旭精工 ベアリングユニット

旭精工 ベアリングユニット

ピロー形ユニットやテークアップ形ユニット 鋳鉄製 止めねじ付きなど。

旭精工 ベアリングユニットの販売特集

格子型マグネット

格子型マグネット

丸形格子形マグネットKGM-C型や角格子形マグネットなど。

格子型マグネットの販売特集

サニタリマグネット棒

サニタリマグネット棒

サニタリ・マグネット棒や高磁力マグネット棒などのお買い得商品がいっぱい。

サニタリマグネット棒の販売特集

ucfh210

ucfh210

変形フランジ形ユニット給油式や変形フランジ形ユニットなどの人気商品が勢ぞろい。

ucfh210の販売特集

変形ユニット

変形ユニット

変形フランジ形ユニット給油式やUCFB 変形フランジ形(円筒穴)など。

変形ユニットの販売特集

丸形格子

丸形格子

超高磁力丸格子形マグネットやマグクリーンを今すぐチェック!

丸形格子の販売特集