UCFH205の販売特集

UCFH205」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からUCFH205に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

変形フランジ形ユニット給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 変形フランジ形ユニット給油式 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 変形フランジ形

「UCFH205」のピックアップ商品

変形フランジ形ユニット エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 変形フランジ形ユニット 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 変形フランジ形

変形フランジ形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,090〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 変形フランジ形ユニット 1個

【特長】菱形の片側のみのフランジを持つ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 変形フランジ形

UCFB 変形フランジ形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,290〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UCFB 変形フランジ形(円筒穴) 1個

【特長】ひし形の片側のみのフランジをもつ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 変形フランジ形

ベアリングユニット 変形フランジ形ユニット エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥3,290
4営業日後以内
エヌティーエヌ(NTN) ベアリングユニット 変形フランジ形ユニット 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 変形フランジ形

ひしフランジ形ユニット UCFK形 旭精工

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
旭精工 ひしフランジ形ユニット UCFK形 1個 レビュー:(1)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニット エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥899〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニット 1個 レビュー:(6)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

UCPH 心高ピロー形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,490〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UCPH 心高ピロー形(円筒穴) 1個 レビュー:(1)

【特長】心高用のピロー形ユニットとして設計されたものであり、衝撃荷重に対しても高い強度を有します。取付け底面から軸中心までの寸法が大きい用途に最適です。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

グランドパッキン 6501L 日本ピラー工業

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
日本ピラー工業 グランドパッキン 6501L 1本

【特長】ピラーNo.6501Lは独自の製法により開発した炭化繊維を角編みし、潤滑成分としてPTFEディスパージョンと特殊潤滑剤を含浸処理したグランドパッキンです。 軸磨耗が極めて少ないなど、優れた性能を有し、汎用ポンプ用グランドパッキンのスタンダードとして利用されています。【用途】機器(ポンプ、バルブ、攪拌機、船尾管など) 流体(清水、工業用水、海水、油など)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > パッキン類 > グランドパッキン

ピロー形ユニット UCP形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UCP形 1個 レビュー:(19)

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

グランドパッキン 炭素繊維系・黒色 V#6201 日本バルカー

販売価格(税別) ¥2,390〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
日本バルカー グランドパッキン 炭素繊維系・黒色 V#6201 1個 レビュー:(5)

【特長】炭化繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理したのち断面角形に編組し、PTFE・微粒黒鉛・潤滑油で仕上げたコイルパッキンです。 比較的多彩な流体へのサービスが可能です。 許容PV値と周速限界が大きくとれます。 パッキンによる軸磨耗が少なくなります。【用途】水・油ポンプ用

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > パッキン類 > グランドパッキン

角フランジ形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 角フランジ形ユニット 1個 レビュー:(5)

【特長】ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

UFL 小型・軽量ひしフランジ形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UFL 小型・軽量ひしフランジ形 1個 レビュー:(13)

【特長】軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

「UCFH205」の関連特集

UCF205

UCF205

角フランジ形ユニットやステンレス製ひしフランジ形などの「欲しい」商品が見つかる!

UCF205の販売特集

ucp208

ucp208

ピロー形ユニット 給油式やピロー形ユニットなど。

ucp208の販売特集

UCFL205

UCFL205

菱フランジ形ユニットや菱形フランジユニットなどのお買い得商品がいっぱい。

UCFL205の販売特集

ucp203

ucp203

ピロー形ユニット UCP形やピロー形ユニットなどの「欲しい」商品が見つかる!

ucp203の販売特集

UCP205

UCP205

ピロー形ユニットやピロー形ユニット無給油式などのお買い得商品がいっぱい。

UCP205の販売特集

ucp206

ucp206

ピロー形ユニットやピロー形ユニット無給油式などのお買い得商品がいっぱい。

ucp206の販売特集

ucf206

ucf206

角フランジ形ユニットや角型フランジユニットなどのお買い得商品がいっぱい。

ucf206の販売特集

旭精工 ベアリングユニット

旭精工 ベアリングユニット

ピロー形ユニットやテークアップ形ユニット 鋳鉄製 止めねじ付きなど。

旭精工 ベアリングユニットの販売特集

ucfh210

ucfh210

変形フランジ形ユニット給油式や変形フランジ形ユニットなどの人気商品が勢ぞろい。

ucfh210の販売特集

UCFH205D1

UCFH205D1

変形フランジ形ユニット給油式や変形フランジ形ユニットなどの人気商品が勢ぞろい。

UCFH205D1の販売特集

NTN FA206

NTN FA206

変形ひしフランジ形ユニット無給油式や変形ひしフランジ形ユニット給油式を今すぐチェック!

NTN FA206の販売特集

UCFH204

UCFH204

変形フランジ形ユニット給油式や変形フランジ形ユニットなどの人気商品が勢ぞろい。

UCFH204の販売特集