UCFL 204の販売特集

UCFL 204」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からUCFL 204に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ひしフランジ形ユニット無給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ひしフランジ形ユニット無給油式 1個 レビュー:(6)

【特長】軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

「UCFL 204」のピックアップ商品

菱フランジ形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥939〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 菱フランジ形ユニット 1個 レビュー:(1)

【特長】ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、 2本のボルトによって行います。【用途】ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

菱形フランジユニット 大阪魂

販売価格(税別) ¥639〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂 菱形フランジユニット 1個 レビュー:(12)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ひしフランジ形ユニット 旭精工

販売価格(税別) ¥899〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
旭精工 ひしフランジ形ユニット 1個 レビュー:(5)

【特長】軸受箱の形状をひし形とし、2本のボルトで取り付けるようにしているから、あまり場所を取らず、機械への取り付けも簡単に出来る。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ベアリングユニット ひしフランジ形ユニット エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥1,390
4営業日後以内
エヌティーエヌ(NTN) ベアリングユニット ひしフランジ形ユニット 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ひしフランジ形ユニット給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ひしフランジ形ユニット給油式 1個 レビュー:(4)

【特長】軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

[UCFL204]20mm菱フランジ型ユニット エスコ

販売価格(税別) ¥1,920
2営業日後以内
エスコ [UCFL204]20mm菱フランジ型ユニット 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ひしフランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端 旭精工

販売価格(税別) ¥1,490〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
旭精工 ひしフランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工

販売価格(税別) ¥8,790〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
旭精工 ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ 1個

【特長】耐食性を持たせており、錆を嫌う機械に適している。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ひしフランジ形ユニット無給式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥1,290〜
2営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ひしフランジ形ユニット無給式 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ステンレス製ひしフランジ形 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥5,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ステンレス製ひしフランジ形 1個 レビュー:(1)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

UFL 小型・軽量ひしフランジ形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UFL 小型・軽量ひしフランジ形 1個 レビュー:(13)

【特長】軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,180〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(146種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UCFL ひしフランジ形(円筒穴) 1個 レビュー:(1)

【特長】軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

「UCFL 204」の関連特集

ひし形 ベアリングユニット

ひし形 ベアリングユニット

ひしフランジ形ユニットやひしフランジ形ユニット給油式などの人気商品が勢ぞろい。

ひし形 ベアリングユニットの販売特集

ベアリング 204 ステンレス

ベアリング 204 ステンレス

ユニット用玉軸受やユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用)などのお買い得商品がいっぱい。

ベアリング 204 ステンレスの販売特集

FL208

FL208

ひしフランジ形ユニットやひしフランジ形ユニット給油式などの人気商品が勢ぞろい。

FL208の販売特集

mucf206

mucf206

角フランジ形ユニット ステンレスシリーズや角フランジ形ユニット給油式などの「欲しい」商品が見つかる!

mucf206の販売特集

UCFL204 D1

UCFL204 D1

ひしフランジ形ユニット給油式やUCFL ひしフランジ形(円筒穴)など。

UCFL204 D1の販売特集

NTN ひし形

NTN ひし形

ひしフランジ形ユニット給油式やひしフランジ形ユニット無給油式も人気!

NTN ひし形の販売特集

NTN 206 D1 UC

NTN 206 D1 UC

ユニット用玉軸受やピロー形ユニット無給油式などのお買い得商品がいっぱい。

NTN 206 D1 UCの販売特集

変形ひしフランジ形ユニット

変形ひしフランジ形ユニット

変形ひしフランジ形ユニット無給油式や変形ひしフランジ形ユニット給油式を今すぐチェック!

変形ひしフランジ形ユニットの販売特集

NTN UCFL

NTN UCFL

ひしフランジ形ユニット給油式やひしフランジ形ユニット無給油式も人気!

NTN UCFLの販売特集

MFL205

MFL205

ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズやステンレスシリーズ軸受け(単体)ほか、いろいろ。

MFL205の販売特集

sm-ucfl207

sm-ucfl207

ひしフランジ形ユニット無給油式やひしフランジ形ユニット給油式も人気!

sm-ucfl207の販売特集

UCFL210

UCFL210

ひしフランジ形ユニット給油式やひしフランジ形ユニット無給油式も人気!

UCFL210の販売特集