UCFS309の販売特集

UCFS309」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からUCFS309に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥2,590〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴) 1個

【特長】軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

「UCFS309」のピックアップ商品

ユニット用玉軸受 UC300番台(重荷重用) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ユニット用玉軸受 UC300番台(重荷重用) 1個

【特長】給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリス密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。 UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

ピロー形ユニット UCP-C形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UCP-C形 1個

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット 旭精工

販売価格(税別) ¥929〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
旭精工 ピロー形ユニット 1個 レビュー:(6)

【特長】合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット UCP形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UCP形 1個 レビュー:(19)

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピローブロック用 鋳鉄カバー FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥739〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(193種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピローブロック用 鋳鉄カバー 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > カバー

ピロー形ユニット(鋳鉄製カバー付) 旭精工

販売価格(税別) ¥2,590〜
特価
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
旭精工 ピロー形ユニット(鋳鉄製カバー付) 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥2,790〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(138種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) 1個

【特長】写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット 給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ピロー形ユニット 給油式 1個 レビュー:(15)

【特長】ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット無給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥949〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ピロー形ユニット無給油式 1個 レビュー:(16)

【特長】ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット 大阪魂

販売価格(税別) ¥609〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
大阪魂 ピロー形ユニット 1個 レビュー:(47)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

[UCP205] 25mm ピロー型 ユニット エスコ

販売価格(税別) ¥2,100
2営業日後以内
エスコ [UCP205] 25mm ピロー型 ユニット 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥2,890〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

「UCFS309」の関連特集

UCP205

UCP205

ピロー形ユニットやピロー形ユニット無給油式などのお買い得商品がいっぱい。

UCP205の販売特集

ピローブロック 寸法

ピローブロック 寸法

ピロー形ユニット UCP形やUFL 小型・軽量ひしフランジ形を今すぐチェック!

ピローブロック 寸法の販売特集

ucp208

ucp208

ピロー形ユニット 給油式やピロー形ユニットなど。

ucp208の販売特集

ucp206

ucp206

ピロー形ユニットやピロー形ユニット無給油式などのお買い得商品がいっぱい。

ucp206の販売特集

UCP207

UCP207

ピロー形ユニットやピロー形ユニット 給油式など。

UCP207の販売特集

UCP209

UCP209

ピロー形ユニット 給油式やピロー形ユニットなど。

UCP209の販売特集

UCP204

UCP204

ピロー形ユニットやピロー形ユニット 給油式など。

UCP204の販売特集

UCP308

UCP308

重荷重用ピロー形ユニットやベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式を今すぐチェック!

UCP308の販売特集

ucf208

ucf208

角フランジ形ユニット給油式や角フランジ形ユニットなどの「欲しい」商品が見つかる!

ucf208の販売特集

カバー ピローブロック

カバー ピローブロック

ピローブロック用 鋳鉄カバーやピローブロック用 鋼板カバーも人気!

カバー ピローブロックの販売特集

cp208

cp208

ピロー形ユニットやピロー形ユニット 給油式など。

cp208の販売特集

ピローブロック UCP210

ピローブロック UCP210

ピロー形ユニット UCP形やピロー形ユニット UCP-FC形など。

ピローブロック UCP210の販売特集