UCP201の販売特集

UCP201」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からUCP201に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ピロー形ユニット 旭精工

販売価格(税別) ¥929〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
旭精工 ピロー形ユニット 1個 レビュー:(6)

【特長】合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

「UCP201」のピックアップ商品

ピロー形ユニット無給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥949〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ピロー形ユニット無給油式 1個 レビュー:(16)

【特長】ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット UCP形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UCP形 1個 レビュー:(19)

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット UCP-C形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UCP-C形 1個

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

UCP ピロー形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,690〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UCP ピロー形(円筒穴) 1個

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット 大阪魂

販売価格(税別) ¥609〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
大阪魂 ピロー形ユニット 1個 レビュー:(47)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット 給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ピロー形ユニット 給油式 1個 レビュー:(15)

【特長】ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

UP 小型・軽量ピロー形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥969〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UP 小型・軽量ピロー形 1個 レビュー:(11)

【特長】軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合せたピロー形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ミニピローユニット エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥229〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ミニピローユニット 1個 レビュー:(10)

【特長】独特な製造技術により多くの特長を持った含油軸受と、鋼板製ハウジングを組み合わせた軽量・コンパクトな軸受けユニットです。 ハウジングは、鋼板をプレス加工により局部的に補強しているので、剛性が高くしかも軽量でコンパクトになっています。 調心性のあるスフェリカル形軸受を使用しているので、適切な取付けが簡単でにできます。 含油軸受は、連通性のよい多孔質金属組織をもち、潤滑油の保持力が優れているので、長期間にわたり無給油で使用ができます。 汎用軸受けユニットとして幅広く使用できます。【用途】食品包装機械,事務機械,建設機械,コンベヤ,小形印刷機,製茶機,運搬・昇降機械,動力伝導装置,化学機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工

販売価格(税別) ¥8,390〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
旭精工 ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 1個 レビュー:(1)

【特長】耐食性を持たせており、錆を嫌う機械に適している。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ベアリングユニット 心高ピロー形ユニット エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ベアリングユニット 心高ピロー形ユニット 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

インサート軸受 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥243〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(399種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) インサート軸受 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

重荷重用ピロー形ユニット 旭精工

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
旭精工 重荷重用ピロー形ユニット 1個 レビュー:(1)

【特長】合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

「UCP201」の関連特集

ucp202

ucp202

ピロー形ユニット無給油式やピロー形ユニットなどのお買い得商品がいっぱい。

ucp202の販売特集

ucp210

ucp210

ピロー形ユニット UCP形やピロー形ユニットなどの「欲しい」商品が見つかる!

ucp210の販売特集

UCP210D1

UCP210D1

ピロー形ユニット 給油式やベアリングユニット ピロー形ユニット給油式などのお買い得商品がいっぱい。

UCP210D1の販売特集

UCP204

UCP204

ピロー形ユニットやピロー形ユニット 給油式など。

UCP204の販売特集

ucp203

ucp203

ピロー形ユニット UCP形やピロー形ユニットなどの「欲しい」商品が見つかる!

ucp203の販売特集

ベアリング FYH P206

ベアリング FYH P206

ピロー形ユニット UCP形やピロー形ユニット UCP-CD形など。

ベアリング FYH P206の販売特集

NTN P204

NTN P204

ピロー形ユニット無給油式やピロー形ユニット 給油式ほか、いろいろ。

NTN P204の販売特集

HP204

HP204

ベアリングユニット 心高ピロー形ユニットやコンドル バキュームクリーナーCVC-HP204などの人気商品が勢ぞろい。

HP204の販売特集

ucp211

ucp211

ピロー形ユニットやピロー形ユニット 給油式など。

ucp211の販売特集

UCP311

UCP311

重荷重用ピロー形ユニットやピロー形ユニット UCP形などのお買い得商品がいっぱい。

UCP311の販売特集

P307

P307

ピロー形ユニット UCP形やUCP ピロー形(円筒穴)など。

P307の販売特集

fyh ucp322

fyh ucp322

UCP ピロー形(円筒穴)やピロー形ユニット 給油式などの人気商品が勢ぞろい。

fyh ucp322の販売特集