UCP218の販売特集 【通販モノタロウ】
 

UCP218の販売特集

UCP218」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からUCP218に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ピロー形ユニット UCP形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UCP形 1個 レビュー:(18)

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

「UCP218」のピックアップ商品

ピロー形ユニット 旭精工

販売価格(税別) ¥929〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
旭精工 ピロー形ユニット 1個 レビュー:(5)

【特長】合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット無給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥989〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ピロー形ユニット無給油式 1個 レビュー:(15)

【特長】ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット 給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ピロー形ユニット 給油式 1個 レビュー:(15)

【特長】ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥2,190〜
2営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥3,290〜
2営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

UCP ピロー形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,690〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UCP ピロー形(円筒穴) 1個

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット(鋳鉄製カバー付) 旭精工

販売価格(税別) ¥2,590〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
旭精工 ピロー形ユニット(鋳鉄製カバー付) 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット 大阪魂

販売価格(税別) ¥639〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
大阪魂 ピロー形ユニット 1個 レビュー:(45)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

テークアップ形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) テークアップ形ユニット 1個 レビュー:(3)

【特長】ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。【用途】ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > テークアップ形ユニット

UP 小型・軽量ピロー形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,017〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UP 小型・軽量ピロー形 1個 レビュー:(11)

【特長】軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合せたピロー形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥2,890〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット UCP-C形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UCP-C形 1個

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

「UCP218」の関連特集

UCP212

UCP212

ピロー形ユニット UCP形やピロー形ユニット無給油式などのお買い得商品がいっぱい。

UCP212の販売特集

cm-ucp207

cm-ucp207

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式やベアリングユニット ピロー形ユニット給油式などの「欲しい」商品が見つかる!

cm-ucp207の販売特集

ukp215

ukp215

ピロー形ユニット UKP形やベアリングユニット ピロー形ユニット給油式を今すぐチェック!

ukp215の販売特集

ベアリング P207

ベアリング P207

ピロー形ユニット 給油式やベアリングユニット ピロー形ユニット給油式などのお買い得商品がいっぱい。

ベアリング P207の販売特集

UKP211

UKP211

ピロー形ユニット UKP形やベアリングユニット ピロー形ユニット給油式を今すぐチェック!

UKP211の販売特集

ベアリング UCP213

ベアリング UCP213

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式やピロー形ユニット 給油式などのお買い得商品がいっぱい。

ベアリング UCP213の販売特集

NTN P204

NTN P204

ピロー形ユニット無給油式やピロー形ユニット 給油式ほか、いろいろ。

NTN P204の販売特集

ベアリング p204

ベアリング p204

ピロー形ユニット 給油式やピロー形ユニットなど。

ベアリング p204の販売特集

NTN p205

NTN p205

ピロー形ユニット 給油式やピロー形ユニット無給油式ほか、いろいろ。

NTN p205の販売特集

NTN UCP204D1

NTN UCP204D1

ピロー形ユニット 給油式やベアリングユニット ピロー形ユニットなど。

NTN UCP204D1の販売特集

UCP206C

UCP206C

ピロー形ユニット UCP-C形やピロー形ユニット UCP-CD形などのお買い得商品がいっぱい。

UCP206Cの販売特集

C-UCP

C-UCP

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式やベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式などの「欲しい」商品が見つかる!

C-UCPの販売特集