UCPA 205の販売特集

UCPA 205」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からUCPA 205に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

狭幅ピロー形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 狭幅ピロー形ユニット 1個 レビュー:(1)

【特長】取付けスペースが小さくなるように設計されたピロー形ユニットです。機械本体への取付けは、軸受箱取付け底面に設けられた2カ所のねじ穴を使って行います。【用途】ローラコンベア、取付けスペースの小さいものなど。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

「UCPA 205」のピックアップ商品

UCPA 狭幅ピロー形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,390〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UCPA 狭幅ピロー形(円筒穴) 1個

【特長】取付スペースが小さくなるように設計されたピロー形ユニットです。機械本体への取付けは、軸受箱取付け底面に設けられた2か所のねじ穴を使って行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット 旭精工

販売価格(税別) ¥929〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(76種類の商品があります)
旭精工 ピロー形ユニット 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工

販売価格(税別) ¥13,573〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
旭精工 ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

耐熱用ピロー形ユニット 旭精工

販売価格(税別) ¥1,690〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
旭精工 耐熱用ピロー形ユニット 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット無給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット無給油式 1個 レビュー:(2)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット UCP形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UCP形 1個 レビュー:(19)

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ベアリングユニット ピロー形ユニット KMT

販売価格(税別) ¥609〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
KMT ベアリングユニット ピロー形ユニット 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット 旭精工

販売価格(税別) ¥929〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
旭精工 ピロー形ユニット 1個 レビュー:(6)

【特長】合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ひしフランジ形ユニット 旭精工

販売価格(税別) ¥899〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
旭精工 ひしフランジ形ユニット 1個 レビュー:(5)

【特長】軸受箱の形状をひし形とし、2本のボルトで取り付けるようにしているから、あまり場所を取らず、機械への取り付けも簡単に出来る。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

耐食シリーズ UCSPA-H1S6 ステンレス狭幅ピロー形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥6,690〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 耐食シリーズ UCSPA-H1S6 ステンレス狭幅ピロー形(円筒穴) 1個

【特長】軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐食性に優れたピロー形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット 大阪魂

販売価格(税別) ¥609〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
大阪魂 ピロー形ユニット 1個 レビュー:(47)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

UFL 小型・軽量ひしフランジ形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UFL 小型・軽量ひしフランジ形 1個 レビュー:(13)

【特長】軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

「UCPA 205」の関連特集

pa207

pa207

狭幅ピロー形ユニットやピロー形ユニットなどの人気商品が勢ぞろい。

pa207の販売特集

ピローブロック 寸法

ピローブロック 寸法

ピロー形ユニット UCP形やUFL 小型・軽量ひしフランジ形を今すぐチェック!

ピローブロック 寸法の販売特集

uk207

uk207

ユニット用玉軸受やUK ユニット用玉軸受(テーパ穴)など。

uk207の販売特集

NTN P206

NTN P206

ピロー形ユニット 給油式やピロー形ユニット無給油式ほか、いろいろ。

NTN P206の販売特集

ベアリング p204

ベアリング p204

ピロー形ユニット 給油式やピロー形ユニットなど。

ベアリング p204の販売特集

pa205

pa205

狭幅ピロー形ユニットや耐熱用ピロー形ユニットほか、いろいろ。

pa205の販売特集

P204

P204

ピロー形ユニットやピロー形ユニット無給油式などのお買い得商品がいっぱい。

P204の販売特集

HP207

HP207

フランジユニットやピロー形ユニットなどの「欲しい」商品が見つかる!

HP207の販売特集

ピロブロック 205

ピロブロック 205

ピロー形ユニット UCP形や狭幅ピロー形ユニットなどの人気商品が勢ぞろい。

ピロブロック 205の販売特集

ステンレスピロー

ステンレスピロー

耐食シリーズ UCSP-H1S6 ステンレスピロー形(円筒穴)や耐食シリーズ USP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴)などの人気商品が勢ぞろい。

ステンレスピローの販売特集

BLP205

BLP205

軽量ピロー形ユニットやピロー形ユニット UCP形などの人気商品が勢ぞろい。

BLP205の販売特集

ベアリング UCUP207

ベアリング UCUP207

ベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット給油式 耐熱用やベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット給油式などのお買い得商品がいっぱい。

ベアリング UCUP207の販売特集