UCPX10の販売特集 【通販モノタロウ】
 

UCPX10の販売特集

UCPX10」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からUCPX10に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ベアリングユニット ピロー形ユニット エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥6,890
1営業日後以内
エヌティーエヌ(NTN) ベアリングユニット ピロー形ユニット 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

「UCPX10」のピックアップ商品

ピロー形ユニット 旭精工

販売価格(税別) ¥929〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(76種類の商品があります)
旭精工 ピロー形ユニット 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

UCP ピロー形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,690〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UCP ピロー形(円筒穴) 1個

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット UCP形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UCP形 1個 レビュー:(18)

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥2,690〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(138種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) 1個

【特長】写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

重荷重用ピロー形ユニット 旭精工

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
旭精工 重荷重用ピロー形ユニット 1個 レビュー:(1)

【特長】合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット 旭精工

販売価格(税別) ¥929〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
旭精工 ピロー形ユニット 1個 レビュー:(5)

【特長】合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥2,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式 1個 レビュー:(1)

【特長】ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動 調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット 給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ピロー形ユニット 給油式 1個 レビュー:(15)

【特長】ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

単列深溝玉軸受 6300番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

販売価格(税別) ¥299〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
NSK(日本精工) 単列深溝玉軸受 6300番台 VV (両側非接触ゴムシール形) 1個 レビュー:(26)

【特長】単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ボールベアリング(深溝玉軸受) > 6300番台 > 非接触シール形

単列深溝玉軸受 6200番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

販売価格(税別) ¥219〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
NSK(日本精工) 単列深溝玉軸受 6200番台 VV (両側非接触ゴムシール形) 1個 レビュー:(39)

【特長】単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ボールベアリング(深溝玉軸受) > 6200番台 > 非接触シール形

ピロー形ユニット無給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥989〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ピロー形ユニット無給油式 1個 レビュー:(15)

【特長】ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット 大阪魂

販売価格(税別) ¥639〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
大阪魂 ピロー形ユニット 1個 レビュー:(45)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

「UCPX10」の関連特集

ucp310

ucp310

ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式や重荷重用ピロー形ユニットを今すぐチェック!

ucp310の販売特集

ucp208

ucp208

ピロー形ユニット UCP形やピロー形ユニット 給油式など。

ucp208の販売特集

UCP311

UCP311

重荷重用ピロー形ユニットやピロー形ユニット UCP形などのお買い得商品がいっぱい。

UCP311の販売特集

UCP207

UCP207

ピロー形ユニットやピロー形ユニット 給油式など。

UCP207の販売特集

UCP209

UCP209

ピロー形ユニットやピロー形ユニット 給油式など。

UCP209の販売特集

ベアリング FYH P206

ベアリング FYH P206

ピロー形ユニット UCP形やピロー形ユニット UCP-CD形など。

ベアリング FYH P206の販売特集

p306

p306

ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式やピロー形ユニット UCP形も人気!

p306の販売特集

ピローブロック ucp206

ピローブロック ucp206

ピロー形ユニット UCP形やピロー形ユニット UCP-C形を今すぐチェック!

ピローブロック ucp206の販売特集

ucp216fc

ucp216fc

ピロー形ユニット UCP-FC形やUCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)など。

ucp216fcの販売特集

ucx05

ucx05

ユニット用玉軸受 UCX00番台やひしフランジ形ユニットなどの「欲しい」商品が見つかる!

ucx05の販売特集

UCIP形

UCIP形

ベアリングユニット 厚肉ピロー形ユニット無給油式やUCIP 厚肉ピロー形(円筒穴)などの「欲しい」商品が見つかる!

UCIP形の販売特集

UCP316

UCP316

ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式や重荷重用ピロー形ユニットを今すぐチェック!

UCP316の販売特集