UCSFL205Hの販売特集 【通販モノタロウ】
 

UCSFL205Hの販売特集

UCSFL205H」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からUCSFL205Hに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

耐食シリーズ UCSFL-H1S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥5,790〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 耐食シリーズ UCSFL-H1S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴) 1個

【特長】軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

「UCSFL205H」のピックアップ商品

耐食シリーズ UCSFL-H1S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥7,990〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 耐食シリーズ UCSFL-H1S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) 1個

【特長】写真はカバーなしの写真です。 軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥2,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴) 1個 レビュー:(3)

【特長】軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

UFL 小型・軽量ひしフランジ形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥957〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UFL 小型・軽量ひしフランジ形 1個 レビュー:(10)

【特長】軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ピロー形ユニット UCP形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UCP形 1個 レビュー:(18)

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

UFL 小型・軽量ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥1,190〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UFL 小型・軽量ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) 1個

【特長】写真はカバーなしの写真です。 軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥1,690〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UCFL ひしフランジ形(円筒穴) 1個

【特長】軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

超硬チップホルソー レノックス

販売価格 ¥2,890〜
1営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
レノックス 超硬チップホルソー 1個

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > ホールソー > ホールカッター

耐食シリーズ USP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥2,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 耐食シリーズ USP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴) 1個 レビュー:(2)

【特長】軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐食性に優れたピロー形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ステンレス製ひしフランジ形 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格 ¥5,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ステンレス製ひしフランジ形 1個 レビュー:(1)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工

販売価格 ¥8,790〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
旭精工 ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ 1個

【特長】耐食性を持たせており、錆を嫌う機械に適している。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用) FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥599〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用) 1個 レビュー:(12)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

耐食シリーズ UCSP-H1S6 ステンレスピロー形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥5,690〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 耐食シリーズ UCSP-H1S6 ステンレスピロー形(円筒穴) 1個

【特長】軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐食性に優れたピロー形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

「UCSFL205H」の関連特集

ベアリング・伝導機器

ベアリング・伝導機器

標準 Vプーリー A-2や標準 Vプーリー STD-M-1 軸穴完成品などの人気商品が勢ぞろい。

ベアリング・伝導機器の販売特集

FYH (日本ピローブロック)

FYH (日本ピローブロック)

UFL 小型・軽量ひしフランジ形やピロー形ユニット UCP形を今すぐチェック!

FYH (日本ピローブロック)の販売特集