UCSP形の販売特集 【通販モノタロウ】
 

UCSP形の販売特集

UCSP形」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からUCSP形に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

耐食シリーズ UCSF-H1S6 ステンレス角フランジ形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥11,900〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 耐食シリーズ UCSF-H1S6 ステンレス角フランジ形(円筒穴) 1個

【特長】軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた角フランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

「UCSP形」のピックアップ商品

耐食シリーズ UCSFL-H1S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥5,790〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 耐食シリーズ UCSFL-H1S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴) 1個

【特長】軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥2,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴) 1個 レビュー:(3)

【特長】軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工

販売価格 ¥7,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
旭精工 ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 1個 レビュー:(1)

【特長】耐食性を持たせており、錆を嫌う機械に適している。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ステンレス製ピロー形ユニット無給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格 ¥6,490〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ステンレス製ピロー形ユニット無給油式 1個

【特長】優れた耐食性:ステンレス製の玉軸受けとステンレス製の軸受箱を組合せたユニットで、一般の鋳鉄製に比べ優れた耐食性を有しています。 潤滑寿命が長い:玉軸受は熱固化型グリース(潤滑グリースと超高分子量ポリエチレンを主成分とする潤滑剤)を封入したポリルーブベアリングを使用しています。固形グリースですので、漏れにくく水が浸入しても乳化して流出する事がないので潤滑寿命が長くなります。 クリーンな環境維持:熱固化型グリースの為、潤滑剤の漏れがなく、周囲環境が汚染されません。 軸受トルクが低い:潤滑剤が一般グリースの様に撹拌されない為撹拌抵抗がほとんどなく、低トルクが得られます。 標準品と互換性があります:取付け寸法は従来品と同じで、国内他社製とも互換性があります。【用途】食品機械、包装機械、繊維機械、化学機械等、主にクリーンな環境が望まれる用途に適しています。NTNステンレスシリーズは、低発塵真空軸受(NTNウルトラクリーン軸受)として使用することには適していません。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

耐食シリーズ UCSP-H1S6 ステンレスピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥7,790〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 耐食シリーズ UCSP-H1S6 ステンレスピロー形(円筒穴・カバー付き) 1個

【特長】写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐食性に優れたピロー形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

耐食シリーズ UCSP-H1S6 ステンレスピロー形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥5,690〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 耐食シリーズ UCSP-H1S6 ステンレスピロー形(円筒穴) 1個

【特長】軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐食性に優れたピロー形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

耐食シリーズ UCSPA-H1S6 ステンレス狭幅ピロー形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥6,690〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 耐食シリーズ UCSPA-H1S6 ステンレス狭幅ピロー形(円筒穴) 1個

【特長】軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐食性に優れたピロー形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット UCP形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UCP形 1個 レビュー:(18)

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

耐食シリーズ UCSP-H1S6 ステンレスピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥8,990〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 耐食シリーズ UCSP-H1S6 ステンレスピロー形(円筒穴・カバー付き) 1個 レビュー:(1)

【特長】写真はカバーなしの写真です。 軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐食性に優れたピロー形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

耐食シリーズ USP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥2,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 耐食シリーズ USP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴) 1個 レビュー:(2)

【特長】軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐食性に優れたピロー形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

「UCSP形」の関連特集

UCSPA形

UCSPA形

耐食シリーズ UCSPA-H1S6 ステンレス狭幅ピロー形(円筒穴)や耐食シリーズ UCSPA-H1S6 ステンレス狭幅ピロー形(円筒穴・カバー付き)などの人気商品が勢ぞろい。

UCSPA形の販売特集

ベアリング・伝導機器

ベアリング・伝導機器

標準 Vプーリー A-2や標準 Vプーリー STD-M-1 軸穴完成品などの人気商品が勢ぞろい。

ベアリング・伝導機器の販売特集

FYH (日本ピローブロック)

FYH (日本ピローブロック)

UFL 小型・軽量ひしフランジ形やピロー形ユニット UCP形を今すぐチェック!

FYH (日本ピローブロック)の販売特集