UFL00の販売特集

UFL00」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からUFL00に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

UFL 小型・軽量ひしフランジ形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UFL 小型・軽量ひしフランジ形 1個 レビュー:(13)

【特長】軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

「UFL00」のピックアップ商品

シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット 旭精工

販売価格(税別) ¥859〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
旭精工 シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット 1個 レビュー:(12)

【特長】従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

シルバーシリーズ ひしフランジ形ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット ゴムシール付きカバー 旭精工

販売価格(税別) ¥1,490〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
旭精工 シルバーシリーズ ひしフランジ形ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット ゴムシール付きカバー 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー) 旭精工

販売価格(税別) ¥3,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
旭精工 シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー) 1個 レビュー:(1)

【特長】従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ピロー形ユニット UCP形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UCP形 1個 レビュー:(19)

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

UFL 小型・軽量ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UFL 小型・軽量ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) 1個

【特長】写真はカバーなしの写真です。 軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ひしフランジ形ユニット無給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ひしフランジ形ユニット無給油式 1個 レビュー:(6)

【特長】軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット 旭精工

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
旭精工 シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット 1個 レビュー:(1)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ピロー形ユニット無給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥949〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ピロー形ユニット無給油式 1個 レビュー:(16)

【特長】ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

シルバーシリーズ ピロー形ユニット 旭精工

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
旭精工 シルバーシリーズ ピロー形ユニット 1個 レビュー:(6)

【特長】従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

角フランジ形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 角フランジ形ユニット 1個 レビュー:(5)

【特長】ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

UP 小型・軽量ピロー形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥969〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UP 小型・軽量ピロー形 1個 レビュー:(11)

【特長】軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合せたピロー形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

菱フランジ形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥939〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 菱フランジ形ユニット 1個 レビュー:(1)

【特長】ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、 2本のボルトによって行います。【用途】ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

「UFL00」の関連特集

軸径6mm ベアリングユニット

軸径6mm ベアリングユニット

ベアリングユニット ピロー形ユニットやミニフランジユニットなどの人気商品が勢ぞろい。

軸径6mm ベアリングユニットの販売特集

UFL002

UFL002

シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニットやUFL 小型・軽量ひしフランジ形ほか、いろいろ。

UFL002の販売特集

SU004S6

SU004S6

SU・SU-S6 ユニット用玉軸受(円筒穴)や耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴)を今すぐチェック!

SU004S6の販売特集

旭精工 fl002

旭精工 fl002

シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニットやシルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)などの人気商品が勢ぞろい。

旭精工 fl002の販売特集

UFL006

UFL006

UFL 小型・軽量ひしフランジ形やシルバーシリーズ ひしフランジ形ユニットほか、いろいろ。

UFL006の販売特集

UFL形

UFL形

シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニットやUFL 小型・軽量ひしフランジ形ほか、いろいろ。

UFL形の販売特集

ufl005

ufl005

UFL 小型・軽量ひしフランジ形やシルバーシリーズ ひしフランジ形ユニットほか、いろいろ。

ufl005の販売特集

USFL005JS6

USFL005JS6

耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴)やひしフランジ形 偏心輪方式 ステンレスシルバー エコシリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

USFL005JS6の販売特集

ユニット止めねじ

ユニット止めねじ

ユニット止めネジやシルバーシリーズ ひしフランジ形止めねじ方式ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット ゴムシール付きカバーなど。

ユニット止めねじの販売特集

MUFL002

MUFL002

シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)や[MUFL002]15mm菱フランジ型ユニットなどのお買い得商品がいっぱい。

MUFL002の販売特集

ひしフランジ形

ひしフランジ形

UFL 小型・軽量ひしフランジ形やひしフランジ形ユニットも人気!

ひしフランジ形の販売特集

MUP006

MUP006

シルバーシリーズ ピロー形ユニット(ステンレスシルバー)やシルバーシリーズ ピロー形ユニットを今すぐチェック!

MUP006の販売特集